6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトタイプのフットブレーキ付きです。狭い所や、車内、機内、事務所などに最適。
車輪径(Φmm)85 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)100 キャスター固定車×2個、自在車×2個 荷台寸法(幅)(mm)380 板厚(mm)4 ハンドル高さ(mm)747 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性コンパクト 天板形状一枚 荷台寸法(奥行)(mm)600 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
9,998 税込10,998
欠品中

コンパクトタイプのハンドブレーキ付きです。狭い所やし、車内、機内、事務所などに最適。レバーを握るとキャスターが駆動可能となり、離すとブレーキが効きます。
車輪径(Φmm)85 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)100 キャスター固定車×2個、自在車×2個 荷台寸法(幅)(mm)380 板厚(mm)4 ハンドル高さ(mm)747 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール アズワン品番64-6745-02 特性コンパクト 天板形状一枚 荷台寸法(奥行)(mm)600 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。 材質(本体)PP 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター×4 ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売) キャスター径(Φmm)85 特性スタッキング可 スタッキング可否 連結可否
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

ハンドルを付けることで移動が簡単になります。 台車の面に積み重ねができるように凹凸が設計されているので、収納時も場所をとりません。 キャスターの仕様は4輪自在。 荷物にあわせて自由自在に縦横連結ができる。
車輪径(Φmm)85 ブレーキ有無なし キャスター4輪自在 均等荷重(kg)150 材質(車輪・金具)ナイロン・スチール キャスター径(Φmm)85 取付ピッチ(mm)83×40 特性取っ手付き 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

押して軽い。 耐久性・無音性バツグン。
車輪径(Φmm)85 タイプ折り畳み式ハンドル 積載荷重(kg)100 キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)380 ハンドル高さ(mm)747 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性騒音対策、耐久性 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音樹脂台車。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用、床面に汚れが付きにくいグレーゴム車輪を採用しています。持ち運びに便利な握り穴付。
車輪径(Φmm)85 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)385 ハンドル高さ(mm)775 材質(ハンドル)スチール キャスター金具樹脂 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×220 荷台寸法(奥行)(mm)600 騒音対策あり 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷