カテゴリ

  • 保管用品(23)
    • パレットカバー・アクセサリ(22)
  • 電動工具(2)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「樹脂製角材」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製角材 エスコ樹脂製角材エスコ
2,490税込2,739
1本(1本)
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック公差(mm)±約5
樹脂製角材 エスコ樹脂製角材エスコ
4,800税込5,280
1本
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。
材質廃プラスチック質量(kg)4公差(mm)±5サイズ(mm)100×150×300(L)耐荷重(t)13
樹脂製角材(ベルト付) EA993DSシリーズ エスコ樹脂製角材(ベルト付) EA993DSシリーズエスコ
6,510税込7,161
1組
翌日出荷から8日以内出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
材質樹脂
樹脂製角材[リプラギ] エスコ樹脂製角材[リプラギ]エスコ
2,110税込2,321
1パックほか
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック公差(mm)±5
樹脂製角材[リプラギ] エスコ樹脂製角材[リプラギ]エスコ
4,360税込4,796
1本
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック公差(mm)±5
樹脂製角材 枕木タイプ アビルコインターナショナル樹脂製角材 枕木タイプアビルコインターナショナル
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
高性能ポリエチレン製。耐水性、耐油性を備えているため腐食に強く、耐候性、耐薬品性もあり屋外保管でも劣化しません。国内テスト機関にて耐荷重テスト済み。
用途アウトリガーベースのかさ上げや、水平堅土上での荷重分散に。また重量物保管の緩衝材としても使用可能です。
樹脂製角材(両取手付) エスコ樹脂製角材(両取手付)エスコ
66,100税込72,710
1個
当日出荷
両取手付 ※耐荷重は穴が空いていない長辺面全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合の耐荷重は低下します。
仕様●サイズ(mm):300×300×600(L)●耐荷重:約35t(参考値)●重量(kg):約39●材質:廃プラスチックアズワン品番65-2315-71
樹脂製角材 エスコ樹脂製角材エスコ
1,430税込1,573
1本
当日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。 耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
仕様●サイズ(mm):30×100×250(L)●耐荷重:約7t●重量(kg):約0.6●材質:廃プラスチックアズワン品番65-2315-70
300x300x300mm 樹脂製角材(取手付) エスコ300x300x300mm 樹脂製角材(取手付)エスコ
38,700税込42,570
1個
翌日出荷
仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300アズワン品番64-7990-78耐荷重(t)15(参考値)
250x250x300mm 樹脂製角材(取手付) エスコ250x250x300mm 樹脂製角材(取手付)エスコ
29,200税込32,120
1個
翌日出荷
仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×300アズワン品番64-7990-77耐荷重(t)11(参考値)
200x200x300mm 樹脂製角材(取手付) エスコ200x200x300mm 樹脂製角材(取手付)エスコ
21,500税込23,650
1個
翌日出荷
仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×300アズワン品番64-7990-76耐荷重(t)9(参考値)
150x200x300mm 樹脂製角材(取手付) エスコ150x200x300mm 樹脂製角材(取手付)エスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×300アズワン品番64-7990-75耐荷重(t)9(参考値)※200×300の面で受けた場合
150x150x300mm 樹脂製角材(取手付) エスコ150x150x300mm 樹脂製角材(取手付)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×300アズワン品番64-7990-74耐荷重(t)7(参考値)
100x100x300mm 樹脂製角材(取手付) エスコ100x100x300mm 樹脂製角材(取手付)エスコ
9,440税込10,384
1個
翌日出荷
仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×300アズワン品番64-7990-73耐荷重(t)5(参考値)
150x200x 300mm 樹脂製角材 エスコ150x200x 300mm 樹脂製角材エスコ
9,990税込10,989
1本
翌日出荷
材質廃プラスチック寸法(mm)150×200×300(L)質量(kg)8.1アズワン品番64-2299-29耐荷重(t)約18
20x100x 300mm 樹脂製角材 エスコ20x100x 300mm 樹脂製角材エスコ
1,400税込1,540
1本
当日出荷
材質廃プラスチック寸法(mm)20×100×300(L)質量(kg)0.5アズワン品番64-2299-28耐荷重(t)約9
50x300x 300mm 樹脂製角材 エスコ50x300x 300mm 樹脂製角材エスコ
6,560税込7,216
1本
予約販売
材質廃プラスチック寸法(mm)50×300×300(L)質量(kg)4.1アズワン品番64-2299-27耐荷重(t)約27
150x150x 300mm 樹脂製角材 エスコ150x150x 300mm 樹脂製角材エスコ
8,520税込9,372
1本
当日出荷
材質廃プラスチック寸法(mm)150×150×300(L)質量(kg)5.7アズワン品番64-2299-26耐荷重(t)約13
100x100x 300mm 樹脂製角材 エスコ100x100x 300mm 樹脂製角材エスコ
3,450税込3,795
1本
当日出荷
材質廃プラスチック寸法(mm)100×100×300(L)質量(kg)2.7アズワン品番64-2299-25耐荷重(t)約9
No.50R ドリルスタンドRULO(ルーロー) スターエムNo.50R ドリルスタンドRULO(ルーロー)スターエム(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
【さらなる穴あけ精度を求めて「角度調節自由自在」! ドリルスタンドRULO(ルーロー)】ベースにルーローの三角形をイメージした形状を採用したスタイリッシュなデザインのドリルスタンドです。アルミダイキャスト製で、従来の樹脂製のドリルスタンドに比べ安定感があります。垂直穴加工、斜め穴加工、角材へのセンター穴加工など様々な穴あけ作業をサポートします。ガイドは止めネジ付きで仮留めOK! またストッパーリング付で一定深さの穴あけが可能です。レバー式のハンドルで角度調節がカンタン。目盛も凹凸がついてわかりやすい。ベース部はゲージ付きで、センター出しがスムーズです。また、ロックピンをベース底部分に対角に取付ければ、角材のセンター出しがカンタン。ベース底部にはゴムシートが付いているので滑りにくくなっています。保管時は付属のチャックキーホルダーにチャックハンドルを差しておけば、なくす心配がありません。卓上ボール盤は動かすことができませんが、本製品は持ち運びが出来るので使用場面が広がります。
用途90度の垂直穴加工、V溝を利用した丸棒加工、角材へのセンター穴加工、斜め穴加工等、穴あけ作業のサポート。セット内容チャックハンドル/ チャックキーホルダー材質アルミダイキャスト幅(mm)ガイドバー:99高さ(mm)367.5シャンク径(Φmm)三本溝10口径(Φmm)60(ベース内径)取付可能寸法(mm)先端工具:57以下、全長:220以下、軸径:1.5~13まで適合電動機ドリルドライバー14.4V以上 / 電気ドリル適正回転数(回転/分)2500以下
150x200x1000mm樹脂製角材 エスコ150x200x1000mm樹脂製角材エスコ
20,100税込22,110
1個
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)150×200×1000(L)質量(kg)27
20x100x1000mm樹脂製角材 エスコ20x100x1000mm樹脂製角材エスコ(1件のレビュー)
2,830税込3,113
1個
当日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)20×100×1000(L)質量(kg)3.6
50x300x1200mm樹脂製角材 エスコ50x300x1200mm樹脂製角材エスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)50×300×1200(L)質量(kg)15
150x150x1000mm樹脂製角材 エスコ150x150x1000mm樹脂製角材エスコ
15,700税込17,270
1個
当日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)150×150×1000(L)質量(kg)20.2耐荷重(t)約45
100x100x1000mm樹脂製角材 エスコ100x100x1000mm樹脂製角材エスコ
7,070税込7,777
1個
当日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)100×100×1000(L)質量(kg)9
斬鉄帯のこ盤 ミスターマイスター斬鉄帯のこ盤ミスターマイスター(1件のレビュー)
329,800税込362,780
1台
8日以内出荷
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45切断能力(mm)ステンレス板50切断能力(mm)鉄工50切断能力(mm)木工150切断能力(mm)合成樹脂150対応材質鉄工用、木工用、樹脂用電源(V)100 50/60Hz定格消費電力(W)590セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W)質量(kg)42フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158テーブル寸法(mm)300×300鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通)台座寸法(mm)455×340RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら