48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ベアリング滑り軸受け 適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
879 税込967
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 取付穴径d(mm)6.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)PNU型 樹脂製ウレタンゴム車輪
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用ベアリング滑り軸受け 適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
759 税込835
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪(ナイロン車輪) 449G-N ハンマーキャスター CADデータあり
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車 型式420BBS自在車 取付方式平付旋回 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
1,390 税込1,529
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)


旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車S 型式413BBS自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディにナイロン樹脂を採用し、旋回部および車両回転部に特殊ラジアルボールベアリングを使用して、ローデシベルの静音化を図りました。
用途静音環境を求める現場に最適 材質(車輪)ゴム 仕様自在キャスター 材質金具:樹脂、車輪:スーパーラバーゴム 形状自在車 車輪幅(mm)38 ストッパーなし
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディにナイロン樹脂を採用し、旋回部および車両回転部に特殊ラジアルボールベアリングを使用して、ローデシベルの静音化を図りました。
用途静音環境を求める現場に最適 材質(車輪)ゴム 仕様固定キャスター 材質金具:樹脂、車輪:スーパーラバーゴム 形状固定車 車輪幅(mm)38 偏芯E(mm)-
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

440G・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪(ゴム車輪) 445G-R ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 適合品番440G、440R
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

440R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター440R 固定車(ゴム車輪)
取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途※ハンドル付属しておりません。別売りになります。 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)820 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)450 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)32 ストッパートータルロック付 偏芯E(mm)35 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
30日以内出荷

ハンマーキャスターキャスター 505SK
金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

440R 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が同じ旋回式440Gと併用出来ます。
材質(車輪)イモノ一体車輪樹脂ブッシュ入 形状固定式 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーキャスター 440G・自在車(イモノ車) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)820 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)790 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)790 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 偏心E(mm)35 取付穴径d11 自重(g)1130 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 偏心E(mm)35 取付穴径d11 自重(g)1130 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)730 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)760 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 偏心E(mm)35 取付穴径d11 自重(g)1070 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走 材質プラスチック 寸法(mm)58×70 取付平付プレート 仕上グレー、車輪面:黒
1個
2,598 税込2,858
23日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)450 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走 材質プラスチック 寸法(mm)58×70 取付平付プレート 仕上グレー、車輪面:黒 耐荷重(kg/個)約100
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)710 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)440 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷