75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用ベアリング滑り軸受け 適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスター車輪(白ナイロン車) S
エコ商品
用途一般用 型式S型ナイロン 材質(車輪)ナイロン 穴径(Φmm)8.2 ボス幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
879 税込967
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE、SRシリーズ交換用
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SU-TEL・SU-KEL・SU-SR・SU-SEL・SU-SM・TE・KD・TEL・KEL・TM・KM・SR・SEL・SM・GR・GM・SSC・10シリーズ
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪(ナイロン車輪) 429E-N ハンマーキャスター CADデータあり
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪(ウレタン車輪) 439E-UR ハンマーキャスター CADデータあり
1個
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシン CADデータあり
種別ステンレスキャスター 形状自在車 金具仕上ステンレス ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシン CADデータあり
種別ステンレスキャスター 形状固定車 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用ベアリング滑り軸受け 適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
759 税込835
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
種別ステンレスキャスター 形状自在車S 金具仕上ステンレス ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車 型式420E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車S 型式415E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
1,390 税込1,529
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)


ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車S 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

440G・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状自在車S 型式415EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状自在車 型式420EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
779 税込857
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

車輪(ゴム車輪) 445G-R ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 適合品番440G、440R
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 形状自在車 タイプトラック型 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

固定車320ER・315ERと併用できます。
形状自在車S 型式315E自在車 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STC 自在車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
形状固定車S 型式415ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
459 税込505
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。600-Nシリーズはストッパー付はございません。100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。。(取付板)。No.602-N~603-Nは2穴式、No.605-N~607-Nは4穴式となります。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 形状固定車 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

STC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪 種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

440R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター440R 固定車(ゴム車輪)
取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

420S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SKC 固定車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
719 税込791
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入 仕様ストッパー付 形状自在車S ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
719 税込791
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420SR 固定車(フェノール車輪)
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入 形状固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


413S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入 取付方式平付旋回 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)