47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユーエイキャスター車輪(白ナイロン車) S
エコ商品
用途一般用 型式S型ナイロン 材質(車輪)ナイロン 穴径(Φmm)8.2 ボス幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE、SRシリーズ交換用
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SU-TEL・SU-KEL・SU-SR・SU-SEL・SU-SM・TE・KD・TEL・KEL・TM・KM・SR・SEL・SM・GR・GM・SSC・10シリーズ
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 取付穴径d(mm)6.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪(ナイロン車輪) 429G-N ハンマーキャスター CADデータあり
1個
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシン CADデータあり
種別ステンレスキャスター 形状自在車 金具仕上ステンレス ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
種別ステンレスキャスター 形状自在車S 金具仕上ステンレス ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
材質(本体)ナイロン 材質(車輪)ナイロン(黒) ストッパー回転ストッパー付 キャップナイロン(黒) 軸長L(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB) 車輪タイプ双輪
1個
479 税込527
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
材質(本体)ナイロン 材質(車輪)ナイロン(黒) ストッパーなし キャップナイロン(黒) 軸長L(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.01MB) 車輪タイプ双輪
1個
419 税込461
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

440G・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪(ゴム車輪) 445G-R ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 適合品番440G、440R
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 形状自在車 タイプトラック型 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

STC 自在車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。600-Nシリーズはストッパー付はございません。100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。。(取付板)。No.602-N~603-Nは2穴式、No.605-N~607-Nは4穴式となります。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 形状固定車 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

STC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪 種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

440R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター440R 固定車(ゴム車輪)
取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

420S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SKC 固定車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入 仕様ストッパー付 形状自在車S ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
719 税込791
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420SR 固定車(フェノール車輪)
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入 形状固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


413S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入 取付方式平付旋回 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420SRP・固定車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420SRP・固定車(フェノール一体車輪)
エコ商品
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

420SAねじ込式自在車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付方式ネジ込み式 ストッパーなし 軸長L(mm)40 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製。 取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入 形状自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.429G-N 旋回半径(mm)67 取付高H(mm)97 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)28 ねじ寸法TM16×2.0 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷

キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスター CADデータあり
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

420SRP・固定車(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420SRP・固定車(フェノール一体(B入)車輪)
エコ商品
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 320SRP
金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 形状自在車S 車輪幅(mm)27 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.428S-PH75 旋回半径(mm)68 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)97 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)28 ねじ寸法TM16×2.0 許容荷重(daN)80 車輪径D(Φmm)75 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 形状自在車 車輪幅(mm)27 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.428S-PH75 旋回半径(mm)67 ストッパーなし 取付高H(mm)97 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)28 ねじ寸法TM16×2.0 許容荷重(daN)80 車輪径D(Φmm)75 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 取付方式ネジ込み式 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

220S-PH75 220S・コーナープレート式キャスター 自在車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
車輪No.428S-PH75 寸法S(mm)38.9 旋回半径(mm)67 寸法T(mm)59.4 寸法U(mm)8.5 取付高H(mm)93 偏芯E(mm)28 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

キャスター 420SKR ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターキャスター 420SKR
ストッパーなし キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト 材質本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック 取付平付プレート
1個ほか
4,898 税込5,388
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト 材質本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック アルミ色/グレー 取付ネジ込みピン 仕上本体:アルミ色、ホイール:グレー ストッパーなし 車輪タイプ双輪 耐荷重(kg/個)約80
1セット(2個)
6,998 税込7,698
23日以内出荷