カテゴリ
- 理美容(8)
- カットコーム・リングコーム(3)
- ロール・スケルトン・セット用ブラシ(3)
- 店舗什器・備品(4)
- アメニティ(4)
- 厨房用品(14)
- スライサー・削り/おろし/ジューサー(5)
- 清掃用品(1)
- 毛かき(1)
- 作業工具(2)
- 鏝その他(1)
- 農業機械(7)
- 制御機器(5)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 防災用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 救急・衛生(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- オリエンタル刷子(2)
- ベンリナー(3)
- 植原セル(2)
- 貝印(1)
- テラモト(1)
- 山陽刷子(1)
- 山陽物産(1)
- ワダコーポレーション(7)
- 永田製作所(6)
- ワゴジャパン(4)
- 京セラ(2)
- 栃木屋(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- 岩崎製作所(2)
- デンマン(2)
- DEEDS(2)
- 関西ペイント(1)
- コニシ(1)
- サンライズ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「櫛」の検索結果

スーパーベンリナー 用:替刃 くし刃細
ベンリナー(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷厚さを1mm程度に調節すれば美しいけんつまが仕上がります。種別くし刃細材質ステンレス鋼替刃寸法(mm)145×19TKG品番9-0666-0203TKG品番(2017)6-0589-0203
スケルトンブラシ 消毒済袋入
オリエンタル刷子¥3,198税込¥3,5181セット(30個)当日出荷全長(mm)196質量(kg)0.87種類洗面アメニティTKG品番9-2465-0901TKG品番(2017)6-2250-1101
デルリンテーツコーム #701
植原セル¥339税込¥3731本3日以内出荷ブラスト加工(研磨処理)により櫛通りが向上、更に摩擦軽減により静電気が起こりにくくなりました。材質ポリアセタール全長(mm)171色マットブラック耐熱温度(℃)120
アメニティグッズ リエール アーチブラシ
山陽刷子¥9,998税込¥10,9981パック(250個)6日以内出荷宿泊施設で必要となるアメニティグッズです。やや高級感のあるリエールシリーズです。アーチブラシ1本入りです。色白種類洗面アメニティ
アーチブラシ(白)
山陽物産¥26,980税込¥29,6781箱(1000本)3日以内出荷古来より多くの時代や季節をかさねて受け継がれてきた日本の伝統柄・色を用いたかさねシリーズとなります。用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。色ホワイト入数1000本
ニューデルリンリングコーム No.1並
植原セル¥289税込¥3181本当日出荷ブラスト加工(研磨処理)により櫛通りが向上、更に摩擦軽減により静電気が起こりにくくなりました。材質ポリアセタール幅(mm)クシ幅:84全長(mm)210色マットブラック耐熱温度(℃)120
つげ櫛 半月形
貝印¥1,098税込¥1,2081本翌日出荷天然素材のつげから丁寧に作られ、椿油仕上げで髪にやさしい半月形のつげ櫛。半月形はコンパクトなのでメイクポーチ、バッグなどに入れて持ち歩きにも。静電気を抑え髪通りを滑らかにすることで、枝毛、切れ毛を防ぐ。材質天然木材質(柄部)天然木
高級両目金櫛
岡野製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷粗目と細目の2タイプが一本になった金櫛。粗目で毛をほぐし、細目で毛を揃えればツヤのある美しい仕上がりになります。この高級両目金櫛は重量タイプで櫛通りがよく、針台は丸タイプで手にやさしく使いやすい。材質針:カーボンスチール、台:ブラススチーム・クロームメッキ
創一郎 櫛型作里
与板利器工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削るときに適しています。用途敷居や鴨居の溝などを削る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
18-8食道楽 竹彫櫛付お玉
ワダコーポレーション¥989税込¥1,0881個翌々日出荷材質18-8ステンレス質量(kg)0.067寸法(幅W×奥行D)(mm)65×55柄長さ(mm)170TKG品番9-2102-2301TKG品番(2017)6-1938-2501
エコクリーン 18-8和味 櫛付お玉
ワダコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷材質18-8ゼロクリアー加工全長(mm)210質量(kg)0.067寸法(幅W×奥行D)(mm)66×55TKG品番9-2102-2801TKG品番(2017)6-1938-3001
18-8食道楽 槌目櫛付お玉
ワダコーポレーション¥989税込¥1,0881個翌々日出荷材質18-8ステンレス質量(kg)0.066寸法(幅W×奥行D)(mm)65×55柄長さ(mm)170TKG品番9-2102-1801TKG品番(2017)6-1938-2001
櫛型取手
栃木屋¥499税込¥5491個4日以内出荷握り部分にアールをつけて握りやすくしてあります。用途計測機器・通信機器等材質ZDC質量(g)42表面処理Cr垂直許容荷重(N[kgf])343[35]RoHS指令(10物質対応)対応
櫛型取手
栃木屋¥409税込¥4501個4日以内出荷握り部分にアールをつけて握りやすくしてあります。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。用途計測機器・通信機器等材質亜鉛高さ(mm)22タイプ裏取付型ねじ径M4取付ピッチ(mm)70垂直許容荷重(N[kgf])343(35)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
櫛型ジャンパ
ワゴジャパン¥169,800税込¥186,7801箱(200個)6日以内出荷ヨーロッパ、アメリカ、アジアのどこであろうと、WAGO のワンタッチ端子台 / 差込型端子台は、確実、安全、かつ簡単な機器配線に対する各国固有の要求事項を満足することができます。幅(mm)58.6/2.307インチ質量(kg)6.8色ブラック高さ(mm)3.6/0.142インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:18.9/0.744インチ定格電流(A)32材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
280/769/780/880用 櫛型ジャンパ
ワゴジャパン¥5,798税込¥6,3781パック(25個)6日以内出荷仕様櫛形飛越ジャンパ;絶縁;2極用;IN=IN端子台色グレー質量(g)1.12極数2P
中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 櫛型ジャンパ
ワゴジャパン¥2,398税込¥2,6381パック(25個)6日以内出荷仕様櫛形ジャンパ;絶縁;2極用;電線サイズは2.5mmに低減色グレー質量(g)0.944定格電流(A)16
スプリング式レールマウント端子台284シリーズ 櫛接ジャンパ
ワゴジャパン¥12,980税込¥14,2781パック(25個)6日以内出荷仕様櫛形ジャンパ;絶縁;2極用色グレー質量(g)13.65定格電流(A)125
D83
デンマン¥3,498税込¥3,8481本3日以内出荷髪の毛・頭皮にダメージを与えることなく、櫛どおりよく仕上げることが出来ます。また、シャンプー前にブラッシングをすることで、髪のからまりをほどいて小さなホコリを落とし、 頭皮から汚れを浮かせて落ちやすくなります。材質ハンドル:ABS、パッド:天然ゴム、ピン:ナイロン色ブラック質量(g)約100全長×幅W(mm)約245×80
立体ハンドル
DEEDS¥17,980税込¥19,7781丁3日以内出荷塗装仕上げではなく、蒸着で硬度の高いチタンをコーティングしております。↓付着力が強く傷がつきにくい為、色が剥げることがありません。↓櫛刃の間隔を広くする事により、抜けが良くなっております。仕様ウェット・ドライどちらも可材質440C+チタンコート全長(mm)170サイズ(inch)6機能【カット率】約10~15%刃渡り(mm)72
立体ハンドル
DEEDS¥15,980税込¥17,5781丁3日以内出荷櫛刃の形状が湾曲しているR刃を使用。↓刃の先端が斜めにカットされているため、毛が逃げやすくなり疎らに切ることができます。↓通常のR形状と比較すると刃先が太いため噛みにくくなっております。仕様ウェット・ドライどちらも可材質440C全長(mm)170サイズ(inch)6機能【カット率】約15~20%刃渡り(mm)72
大型LED投光器 240W 33600LM 照射角度30° スポットタイプ
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷・240W 33600lmハイパワー! ・照射角度30°集光タイプ。中距離照射仕様で70m以上まで光が到達します。 ・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ ・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。 ・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現 ・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場などセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス質量(kg)(本体)6.8、(ロット)約8.6周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)240角度(°)(ステー調節)約330コード長さ(m)約1(アース付3芯)全光束(Lm)約33600(完成品実測値)入力電圧(V)AC85V-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×465×72 、(ロット)515×515×170ランプ効率(Lm/W)140発光色昼白色(5000K)光源2835LEDチップ×288粒芯数3芯電源タイプ電源コード使用場所屋外作業温度範囲(℃)-20~45RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)80材質(ステー)鉄電球の種類LED照射角度(°)約30エコロジー商品省エネ
レラ トリートメント 81
レラ¥2,698税込¥2,9681個(500g)4日以内出荷毛髪と同成分のタンパク質を配合し、損傷毛とスムーズに結合。髪を乾燥や損傷から守ります。また、柔軟・耐電防止効果があり、櫛やブラシの通りを滑らかにします。
精密モジュラーバイス 口金クイックチェンジタイプ
ジェラルディ¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷櫛状に(コームタイプ)スライドできるユニークな口金を採用しているので、手で簡単に口金の交換ができます。質量(kg)25.5タイプ口金クイックチェンジタイプ溝幅(mm)16寸法F(mm)(ワーク取付け面)50ベース長(mm)420最大締付力(kN)(推奨)30ベース幅(mm)125口金寸法A(mm)146口金寸法B(mm)48口金寸法C(mm)200バイスタイプ3
D83 POP
デンマン¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷髪の毛・頭皮にダメージを与えることなく、櫛どおりよく仕上げることが出来ます。また、シャンプー前にブラッシングをすることで、髪のからまりをほどいて小さなホコリを落とし、 頭皮から汚れを浮かせて落ちやすくなります。材質ハンドル:ABS、パッド:天然ゴム、ピン:ナイロン質量(g)約100全長×幅W(mm)約245×80
種まき機DX ガードレール付
広田産業¥85,980税込¥94,5781セット(5個)3日以内出荷特殊強化プラスチック製で軽量・堅牢。持ち運び、操作が一人で簡単に。特殊分散装置(櫛状部)によってムラなく均一に播種できます。特殊繰り出しロールが籾の損傷を防止します。播種調整ブラシと車輪大・小の選択によって播種量を調節できます。稚苗、中成苗いずれにも対応しております。木箱、プラスチック箱、育苗枠など、すべてに使用可です。付属品計量カップ、交換用車輪大、ナラシ板仕様播種量【もみ容量】稚苗:2.5合(450cc)/中苗:1.0~1.5合(180~270cc)、播種量【稚芽質量】稚苗:250g/中苗:100~150g