「次亜塩素酸水 希釈」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微酸性次亜塩素酸水生成装置 コア・クリーン50C コアテック微酸性次亜塩素酸水生成装置 コア・クリーン50Cコアテック
639,800税込703,780
1個
6日以内出荷
微酸性次亜塩素酸水のパワーで除菌できるシステムです。希釈不要ですぐに使えます。小型・軽量でありながら3.5L/分の生成能力をもっています。非接触のハンドセンサーで開始・停止ができます。※壁に取り付けて使用ください(裏面にビス穴を施しています)。※別売の壁掛キットでも取り付けができます64-8905-71「コア・クリーン80専用壁掛キット」が使用できます。
付属品給水ホース(1.5m)、接続用チーズ、止水栓、専用添加液(1L)、クロール試験紙、測定用ミニカップ※生成可能な量は、原水の水質・水温、設定条件等により異なります。質量(kg)約4サイズ320×113×332mm(取水筒を含む奥行は140mm)電源AC100V 50/60Hz 0.7A消費電力75W運転方式ハンドセンサー(非接触式)/生成スイッチ水量(L/min)3.5生成適合パイプ全長500mm設定範囲生成量/1~500L(出荷時設定:10L)電源コード長さ/2.4m、プラグ/2P薬剤タンク容量(L)1(約700の生成が可能※)アズワン品番65-1712-35濃度(ppm)有効塩素:約50(±10)ppmpH範囲5.0~6.5
除菌消臭液 クリンデオ ハヤブサ技研除菌消臭液 クリンデオハヤブサ技研
5,998税込6,598
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
●「高い除菌力」と匂いの元を瞬時に分解する「強力な消臭力」が特徴です。弱酸性のため人体への影響もなく、安心してご使用いただけます。●主成分は厚生労働省認定食品添加物である次亜塩素酸ソーダと希塩酸の希釈混合水であり、食品の殺菌剤としても使用されているので安心、安全です。
微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン80 コアテック微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン80コアテック
719,800税込791,780
1個
8日以内出荷
微酸性次亜塩素酸水のパワーで除菌できるシステムです。希釈不要ですぐに使えます。小型・軽量でありながら2.0L/分の生成能力をもっています。非接触のハンドセンサーで開始・停止ができます。※壁に取り付けて使用ください(裏面にビス穴を施しています)。※別売の壁掛キットでも取り付けができます。
付属品給水ホース(1.5m)、接続用チーズ、止水栓、専用添加液(1L)、クロール試験紙、測定用ミニカップ電源AC100V 50/60Hz 0.7A消費電力75W運転方式ハンドセンサー(非接触式)/生成スイッチ水量(L/min)2.0生成適合パイプ全長500mm(先端泡沫キャップ付き)設定範囲生成量/1~500L(出荷時設定:10L)電源コード長さ/2.0m、プラグ/2P薬剤タンク容量(L)1(400の生成が可能)アズワン品番64-8905-70濃度(ppm)有効塩素:約80(±10)ppmpH範囲5.0~6.5
次亜塩素酸水専用超音波噴霧器 スターターセット プーキービケン次亜塩素酸水専用超音波噴霧器 スターターセットプーキービケン
24,098税込26,508
1セット
4日以内出荷
次亜塩素酸水と専用噴霧器等のお得なセットです「プーキープロケア」高純度高品質の原料を用いて特殊技術で製造した弱酸性次亜塩素酸水溶液です。除菌消臭後は分解され有害残留物が残らないので人・ペット・環境に優しい除菌消臭剤です。「プーキープロミスト」次亜塩素酸水の微細なミストを拡散させることで空間内の固体表面に付着した細菌やウイルスに作用し、衛生的な空間にします。劣化腐食に強い部品素材や紫外線を軽減する遮光性タンクを採用する等、次亜塩素酸水溶液に適した噴霧器です。タンクは便利な希釈目盛り付きのため、次亜塩素酸水を噴霧に適切な濃度に調整できます。
電源(V)AC100 50/60Hz主成分「プーキープロケア」次亜塩素酸液性pH5.8~6.2(弱酸性)適合床面積30畳(約54m2)まで保証期間ご購入後1年製造方法2液混合(混和)方式濃度(ppm)塩素:200主原料水、次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸(pH調整剤)
高濃度有効塩素計 KRK(笠原理化工業)高濃度有効塩素計KRK(笠原理化工業)
89,980税込98,978
1個(1個)
8日以内出荷
殺菌・漂白に用いられる高濃度の次亜塩素酸ナトリウム希釈水や電解次亜生成水等の高濃度有効塩素濃度を測定することができます。試薬による発色を吸光光度法により測定します。
仕様受光部:フォトダイオード付属品測定セル(キャップ付き)×2 携帯ケース×1 試薬(HOCL-K-1)×100回分 スポイト5mL×1寸法(mm)75×180×38測定範囲0~500mg/L電源単4電池×4(付属)分解能1mg/L検水量5mL光源LED
次亜塩素酸水 速攻cleanclean CRS次亜塩素酸水 速攻cleancleanCRS
2,798税込3,078
1本ほか
7日以内出荷
「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です、消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です、低い塩素濃度でも強力な除菌効果を発揮し消毒臭も少なく衣服に付着しても次亜塩素酸ナトリウムの様な変色、漂白作用もありません。また誤って手足に付着しても手荒れ等も起こさず、赤ちゃんや老人、ペット等のいる環境でも安心してお使いいただけます。商品到着後8日以降の交換・返品には、応じかねる場合がありますのでご注意下さい。
アルボース キレーネ6% アルボースアルボース キレーネ6%アルボース
818税込883
1個(2kg)ほか
当日出荷
塩素系漂白除菌剤 食品添加物(6%次亜塩素酸ナトリウム) まな板・フキン・野菜・果物等の除菌に
用途【マナ板、フキンの漂白・除菌・除菌】300倍希釈にて、10分以上浸漬後、流水ですすぎ乾燥。【野菜、果物類の除菌】600倍希釈にて、10分浸漬後、流水ですすぐ。【タワシ、ブラシ類の除菌・除臭】300倍希釈にて、5分浸漬後、流水ですすぎ乾燥。【排水溝、ゴミバケツの除菌・除臭】300倍希釈液をつけたブラシでよく洗浄後、流水で洗い流す。成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、水酸化ナトリウム液性アルカリ性
ジアハイパー ファミリー・ライフジアハイパーファミリー・ライフ
3,398税込3,738
1セット(2本)
6日以内出荷から7日以内出荷
髪の毛も溶かす驚異の洗浄力で浴室ピッカピカ!掃除のプロも認めるカビ取り剤最強レベルの洗浄力。キッチン周りにも使用可能。タンパク質を溶かす成分を高濃度配合。粘性ジェルがピタッと密着。浴室の頑固なカビの洗浄に。排水口に注いで詰まった髪の毛ごとスッキリ。刷毛で塗って水で流すだけでカビ・ヌメリ・排水口の臭いや詰まりも解消します。
成分水(基剤)、水酸化カリウム(アルカリ剤):2%、金属イオン封鎖剤(安定化剤)、次亜塩素酸ナトリウム(洗浄剤):有効塩素4%(※製造時)、アルキルアミンオキシド(洗浄剤)、純石けん分(脂肪酸カリウム)(洗浄剤)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×8×16
抗菌多機能ビニールスリッパ(かぶり) 23~26cm テンダイ抗菌多機能ビニールスリッパ(かぶり) 23~26cmテンダイ
1,198税込1,318
1足
翌々日出荷
耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌の3つの機能を備えています。甲裏もビニール素材なので、水拭きができてお手入れが容易です。
抗菌多機能ビニールスリッパ(かぶり) 23~26cm テンダイ抗菌多機能ビニールスリッパ(かぶり) 23~26cmテンダイ
1,198税込1,318
1足
翌々日出荷
耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌の3つの機能を備えています。甲裏もビニール素材なので、水拭きができてお手入れが容易です。
仕様●色:ブラウン●材質:表地・底面・甲裏/塩化ビニル(耐アルコール・耐次亜塩素酸加工、抗菌加工)、滑り止め部/塩化ビニル●サイズ:23~26cm●かかと高さ:約3cm●水洗い不可●※ご使用の消毒液等に定められた希釈濃度を遵守してご使用ください。アズワン品番8-113-02
抗菌多機能ビニールスリッパ(かぶり) 23~26cm テンダイ抗菌多機能ビニールスリッパ(かぶり) 23~26cmテンダイ
1,198税込1,318
1足
翌々日出荷
耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌の3つの機能を備えています。甲裏もビニール素材なので、水拭きができてお手入れが容易です。
仕様●色:ネイビー●材質:表地・底面・甲裏/塩化ビニル(耐アルコール・耐次亜塩素酸加工、抗菌加工)、滑り止め部/塩化ビニル●サイズ:23~26cm●かかと高さ:約3cm●水洗い不可●※ご使用の消毒液等に定められた希釈濃度を遵守してご使用ください。アズワン品番8-113-03
<ファミラ>カビクリーンジェル(希釈ボトル・手袋付き) ファミリー・ライフ<ファミラ>カビクリーンジェル(希釈ボトル・手袋付き)ファミリー・ライフ
4,498税込4,948
1セット(500mL×2本)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
髪の毛も溶かす驚異の洗浄力で浴室ピッカピカ!掃除のプロも認めるカビ取り剤最強レベルの洗浄力。カビ・ヌメリ・排水口の臭いや詰まりも解消します!浴室の頑固なカビの洗浄に!排水口に注いで詰まった髪の毛ごとスッキリ。タンパク質を溶かす成分を高濃度配合。粘性ジェルがピタッと密着刷毛で塗って水で流すだけ!キッチン周りにも使用可能。ゴムパッキン、排水口、タイル目地、天井・壁
成分水(基剤)、水酸化カリウム(アルカリ剤):2%、金属イオン封鎖剤(安定化剤)、次亜塩素酸ナトリウム(洗浄剤):有効塩素4%(※製造時)、アルキルアミンオキシド(洗浄剤)、純石けん分(脂肪酸カリウム)(洗浄剤)
ジアリフレ 星光技研ジアリフレ星光技研
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷
ジアリフレは次亜塩素酸ナトリウムと希塩酸と水の希釈混合で精製された弱酸性の次亜塩素酸水溶液です。次亜塩素酸の強い酸化力によって菌やウイルスを効果的に除去します。さらに臭いのもとを分解することで高い消臭効果を発揮します。
仕様●容量:10kg●主成分:次亜塩素酸●原料:次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸、水●希釈用(5~10倍)●液性:弱酸性(pH5.5~6.5)●塩素濃度:400ppmアズワン品番65-8299-43
ジアリフレ 星光技研ジアリフレ星光技研
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ジアリフレは次亜塩素酸ナトリウムと希塩酸と水の希釈混合で精製された弱酸性の次亜塩素酸水溶液です。次亜塩素酸の強い酸化力によって菌やウイルスを効果的に除去します。さらに臭いのもとを分解することで高い消臭効果を発揮します。
ジアキラー6% ウエルシー製薬ジアキラー6%ウエルシー製薬
1,998税込2,158
1個ほか
3日以内出荷
キッチンハイター製剤。除菌、漂白、消臭、カビ取りと4役、ノンエンベロープウイルスに有用です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り仕様殺菌スペクトル:エンベロープ及びノンエンベロープウイルス、食中毒菌であるグラム陽性菌・グラム陰性菌成分次亜塩素酸ナトリウム6%、12%使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。規格6% / 12%、20kg / 5kg商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
マックスブリーチ6% ウエルシー製薬マックスブリーチ6%ウエルシー製薬
1,998税込2,198
1個ほか
3日以内出荷
食品添加物製剤。野菜果物の除菌漂白。一般的なブリーチ製剤。ノンエンベロープウイルスに有用です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り仕様殺菌スペクトル:エンベロープ及びノンエンベロープウイルス、食中毒菌であるグラム陽性菌・グラム陰性菌成分次亜塩素酸ナトリウム6%、12%使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。規格6% / 12%、20kg / 5kg商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ジアミュレット メディックスジアミュレットメディックス
1,598税込1,758
1本(100mL)ほか
7日以内出荷
食品添加物認定の次亜塩素酸ナトリウムと希塩酸を希釈混合し、中性領域にpH調整した微酸性次亜塩素酸水溶液です。 中性領域(微酸性)に安定させることにより、人体や環境に優しく、アルコールでは分解できないウイルスにも有効な除菌消臭水です。
フィリオ30 業務用 日本医療器研究所フィリオ30 業務用日本医療器研究所
29,980税込32,978
1個(20L)
6日以内出荷
高純度の次亜塩素酸水溶液。 室内の除菌や消臭に、水で5倍に希釈し噴霧します。 ドアノブや、嘔吐物の除菌消臭など、状況に応じて500PPMの原液でご使用できます。 器具類への漂白の心配もほとんどありません。 菌やウイルスにすばやく作用し分解後は水になるので安全です。
規格業務用 20L
次亜塩素酸ナトリウム12% コック付き ウエルシー製薬次亜塩素酸ナトリウム12% コック付きウエルシー製薬(3件のレビュー)
2,888税込3,177
1箱(20kg)
3日以内出荷
食品添加物製剤。低食塩。野菜果物の除菌漂白、一般的なブリーチ製剤。 ノンエンベロープウイルスに有用 です。 次亜塩素酸ナトリウム
用途次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。 特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。 除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。 使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい
ヨゴレトレールサラっとすすぎ SARAYA(サラヤ)ヨゴレトレールサラっとすすぎSARAYA(サラヤ)
5,898税込6,488
1個(9kg)
9日以内出荷
魚や肉などの油脂、タンパク汚れの洗浄・除菌に。
用途水酸化カリウム、次亜塩素酸ナトリウムに高い発泡性を持たせた洗浄剤です。希釈倍率10~30倍液性アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
次亜塩素酸水専用超音波噴霧器 プーキープロミスト PKシリーズ プーキービケン次亜塩素酸水専用超音波噴霧器 プーキープロミスト PKシリーズプーキービケン
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
次亜塩素酸水の微細なミストを拡散させることで空間内の固体表面に付着した細菌やウイルスに作用し、衛生的な空間にします。劣化腐食に強い部品素材や紫外線を軽減する遮光性タンクを採用する等、次亜塩素酸水溶液に適した噴霧器です。タンクは便利な希釈目盛り付きのため、次亜塩素酸水を噴霧に適切な濃度に調整できます。
電源(V)AC100 50/60Hz適合床面積30畳(約54m2)まで保証期間ご購入後1年
プロジアウォーター 200ppm PWシリーズ ハーテックプロジアウォーター 200ppm PWシリーズハーテック
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
プロジアウォーターは、次亜塩素酸ナトリウムを弱酸性領域にpH調整した次亜塩素酸水溶液です。水のような手触りで安全・強力・迅速な効果を発揮する機能水です。pH6.0±0.5の範囲内で微弱酸性に調整しています。菌やウィルスに反応、すばやく除菌します。人体に影響がなく安心・安全に幅広い用途に使用できます。消臭効果にすぐれています。オフィス内はもちろん、介護の現場やトイレ、汚物の後処理、ペット等、用途が広がります。希釈して噴霧用や手指用にご使用いただけます。有効塩素濃度が変化していきますので、早めにご使用ください。
キレーネ アルボースキレーネアルボース
2,698税込2,914
1本(4kg)
当日出荷
成分10%次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、水酸化ナトリウム材質キャップ:PP、ボトル:PE容量(kg)4液性アルカリ性使用希釈倍率500~1000倍(水10Lに対し10~20mL)効果除菌、消臭
弱酸性次亜塩素酸水 ジアのチカラ ピュアソン弱酸性次亜塩素酸水 ジアのチカラピュアソン
4,498税込4,948
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
次亜塩素酸を独自の特許製法で希釈することにより、低濃度にも関わらず高い除菌力を発揮する微酸性の次亜塩素酸水です。特許取得の製法により長期保存がしても有効塩素濃度は殆ど変化しません。高濃度400ppmタイプ、5倍希釈できるので経済的です。
有効期限製造日より1年以内に開封し、開封後1年以内(冷暗所保管)
微酸性次亜塩素酸水「ジアクリンエース」 朝日産業(捕虫器・包装機器)微酸性次亜塩素酸水「ジアクリンエース」朝日産業(捕虫器・包装機器)
8,598税込9,458
1箱
6日以内出荷
ウイルス・菌・カビ等の対策や消臭に。除菌・消臭力のモトは、次亜塩素酸ナトリウム(NaCIO)に塩酸(HCI)を希釈混合し、弱酸性にpH調整し生成した次亜塩素酸。 ウイルス・カビ・菌などの対策に病院・介護施設・食品製造場・役所などの人の出入りが多い場所で広く利用されています。 次亜塩素酸の科学的特性を踏まえた表示 微酸性次亜塩素酸水「ジアクリンエース」 【内容量】20L 【塩素濃度】200ppm 次亜塩素酸ナトリウムを希塩酸で pH 調整した、微酸性次亜塩素酸水溶液 です。 スマホの画面、キッチン周り、トイレ、テーブル、床など、身の 回りのものの除菌に。用途に応じて水で希釈してお使いください。
用途スマホの画面、キッチン周り、トイレ、テーブル、床など、身の 回りのものの除菌に。用途に応じて水で希釈してお使いください。仕様pH「ペーハー」水素イオン濃度:6.0±0.5(微酸性)容量(L)20製法混和型(非電解型)主成分次亜塩素酸(原料:次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸)液性微酸性(pH6.0±0.5)関連資料(0.11MB) 次亜塩素酸水ジアクリンエースカタログ(0.64MB) (0.33MB)濃度(ppm)有効塩素:200(mg/L)(※用途により希釈して使用)使用期限箱記載(製造日刻印)の製造年月日から1年間(※開封後6ヵ月)
微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン20C コアテック微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン20Cコアテック
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
微酸性次亜塩素酸水のパワーで、除菌できるシステムです。希釈不要ですぐに使えます。小型・軽量でありながら、2.5L/分の生成能力をもっています。非接触のハンドセンサーで開始・停止ができます。
最低作動水圧(kPa)0.10~0.75(推奨:0.20以上)※0.75を超える場合は必ず外部減圧弁を取り付けること運転方式ハンドセンサー(非接触式)、生成スイッチ質量(kg)約2.8寸法(mm)270×80×270タンク容量(mL)【添加液】250(約200Lの生成が可能)付属品給水ホース(1.5m)、接続用チーズ、止水栓、専用添加液(1L)、クロール試験紙、測定用ミニカップ消費電力(W)40pH範囲5.0~6.5電源(V)AC100(50/60Hz)0.7A濃度(ppm)約35(±10)(有効塩素)仕様【生成水量】2.5L/minアズワン品番7-8184-21
ウィッキル1000 万立ウィッキル1000万立
9,998税込10,998
1箱(5L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
高濃度1000ppmの次亜塩素酸水溶液です! 日常的な除菌で使用する100ppmに希釈すれば、100ppm原液の10倍の量をつくれます。 噴霧器などで日々、たくさん次亜塩素酸水溶液を使う・除菌のコストパフォーマンスを重視する・除菌剤の買い替え頻度が多くて負担を感じている といった事業者様にオススメです。 低濃度の次亜塩素酸水溶液と比べて、「コストパフォーマンスが高い」「買い替えの頻度とゴミを減らせる」「希釈が楽&時短(4L噴霧器ならコップ1杯!)」といったメリットがあります。
用途保育園、介護施設、病院、クリニック、オフィス、ショッピングモール、学校、スポーツ施設、美容サロン、ホテル、飲食店 等商品タイプ業務用効果除菌・消臭液性弱酸性(pH3.5~6.2)原材料次亜塩素酸ナトリウム・水希釈倍率2.5~20倍仕様有効塩素濃度:1000ppm繰り返し・詰め替え対応
アルボース 食品工業用泡除菌・洗浄剤 フォーミッシュ 20kg アルボースアルボース 食品工業用泡除菌・洗浄剤 フォーミッシュ 20kgアルボース
16,400税込18,040
1個
17日以内出荷
液性:アルカリ性塩素系用途:スライサーなどの食品加工機器、床などの除菌・洗浄次亜塩酸ナトリウム配合で、洗浄と除菌が一度に行えます。使用量(目安):10~30倍希釈アルボースフォーマー(泡洗浄器)をお使いください。
容量(kg)20材質アルカリ性 塩素系、次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)・界面活性剤・ケイ酸塩・水酸化Kアズワン品番61-7974-74
次亜塩素酸ナトリウム6% ウエルシー製薬次亜塩素酸ナトリウム6%ウエルシー製薬(1件のレビュー)
2,498税込2,698
1箱(20kg)
3日以内出荷
ノロウィルス、インフルエンザウィルス、大腸菌(O-157含む)、黄色ブドウ球菌、 サルモネラ菌、チフス菌など高度消毒剤分類の範疇です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り成分次亜塩素酸ナトリウム6%規格20kg使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。
ニュートラルクロルクリーン カンエイ産業ニュートラルクロルクリーンカンエイ産業
2,455税込2,701
1個ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
ほとんどの菌に対して除菌効果のある画期的な除菌剤 20秒で99.9%の除菌効果 4倍希釈/2倍希釈/原液 浸漬除菌もできる 厚生労働省がコロナ対策で推奨する次亜塩素酸ナトリウムが主成分 次亜塩素酸ナトリウムの約8倍の除菌力(pHの調整により遊離塩素が多い) 中性なので人体にも安心安全 毒性が少ない食品添加物グレードの原料を使用 金属の腐食がほとんどない 直接噴霧・浸漬により除菌効果が得られる
用途調理器具に。トイレや排水溝、生ごみ等の消臭にも大変有効成分次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸、精製水(塩素濃度:200ppm)商品タイプ本体効果除菌
残留塩素試験紙 DeltaTRAK残留塩素試験紙DeltaTRAK
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
大量調理施設衛生管理マニュアルの重要管理事項に野菜及び果物を加熱せずに供する場合には次亜塩素酸ナトリウム等の混合希釈水を用いて有効塩素濃度(50~100ppm)での殺菌を行った後、十分な流水ですすぎ洗いを行い残留塩素濃度を確認するよう指導されています。 また厚生労働省のQ&A「ノロウィルスによる食中毒の予防について」では、調理器具の消毒には有効塩素濃度が200ppmの次亜塩素酸ナトリウムで浸しながら拭くことが推奨されております。 デルタトラックの塩素試験紙は、細長いテスト紙を塩素系消毒液に浸し、カラーチャートの色と比較するだけで、有効塩素濃度が確認できます。 使用にあたっての特別な技術トレーニングは必要なし 試験紙の色をディスペンサー付属のカラーチャートと比較するだけ 10、50、100及び、200ppm という4段階の塩素濃度を確認可能 試験紙の引っ張り出しとカットが容易なディスペンサー付き 試験紙テープ 6ロールで約200回の試験が可能
用途食器、調理器具の消毒効果の確認品番50014測定対象食器、調理器具関連資料(0.44MB)
電解水生成器 ジアジャスト Hapyson電解水生成器 ジアジャストHapyson
12,980税込14,278
1個
当日出荷
水道水とジアジャストカプセルを入れるだけで次亜塩素酸を含む中性域の電解水を簡単生成可能です。次亜塩素酸構成比が高く、除菌・消臭力が高い電解水です。希釈しても除菌・消臭効果の高い有効塩素濃度(400ppm)です。
容量(mL)最大生成量:350使用温度範囲(℃)5~40電源(V)DC9アズワン品番64-3926-44
アクアサニターバッグインボックス LeFH-eアクアサニターバッグインボックスLeFH-e
5,798税込6,378
1箱(10L)
6日以内出荷
希釈不要の微酸性次亜塩素酸水 微酸性電解水は薄い塩酸を電気分解して作られる次亜塩素酸水です。 各種の細菌やウイルスに有効で、生活の中で水のように気軽にご利用いただけます。
用途調理器具などの除菌・床、壁、テーブル、ドアノブなどの除菌・ペットや臭いの気になるところの消臭仕様有効塩素濃度:10~30mg/kg(ppm)pH5.0~6.5使用期限未開封の場合は製造日より1年以内、開封後は1ヶ月以内を目安にお使いください。効果除菌、消臭繰り返し・詰め替え対応
アクアサニター LeFH-eアクアサニターLeFH-e
7,998税込8,798
1セット(1000mL×6パック)
6日以内出荷
希釈不要の微酸性次亜塩素酸水 微酸性電解水は薄い塩酸を電気分解して作られる次亜塩素酸水です。 各種の細菌やウイルスに有効で、生活の中で水のように気軽にご利用いただけます。
用途調理器具などの除菌・床、壁、テーブル、ドアノブなどの除菌・ペットや臭いの気になるところの消臭仕様有効塩素濃度:10~30mg/kg(ppm)pH5.0~6.5使用期限未開封の場合は製造日より1年以内、開封後は1ヶ月以内を目安にお使いください。効果除菌、消臭
次亜塩素酸水 速攻CleanClean (有効塩素濃度200ppm) レバーコック付き CRS次亜塩素酸水 速攻CleanClean (有効塩素濃度200ppm) レバーコック付きCRS(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(10L)
当日出荷
「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。 有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。 消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。 原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン使用方法汚れや臭いが気になる場所にスプレーやシャワーポンプを用いて吹き付けてください。汚れや臭いが気になる場所は原液、ハンドスプレーでの使用時は2倍希釈。超音波式加湿器での空間噴霧は10倍希釈にて使用。液性微酸性(pH5.0~6.5)濃度(ppm)200(原液) ※低減分解を考慮し調整範囲200~230ppmに設定
次亜塩素酸水 速攻CleanClean セット(有効塩素濃度200ppm) CRS次亜塩素酸水 速攻CleanClean セット(有効塩素濃度200ppm)CRS(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(1000mL×4本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。 有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。 消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。 原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン使用方法汚れや臭いが気になる場所にスプレーやシャワーポンプを用いて吹き付けてください。汚れや臭いが気になる場所は原液、ハンドスプレーでの使用時は2倍希釈。超音波式加湿器での空間噴霧は10倍希釈にて使用。液性微酸性(pH5.0~6.5)濃度(ppm)200(原液) ※低減分解を考慮し調整範囲200~230ppmに設定
次亜塩素酸水 速攻CleanClean シャワーポンプ(有効塩素濃度100ppm) CRS次亜塩素酸水 速攻CleanClean シャワーポンプ(有効塩素濃度100ppm)CRS
1,998税込2,198
1本(800mL)
5日以内出荷
「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。 有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。 消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。 原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン使用方法シャワーポンプタイプで直接プッシュ、もしくは清潔なペーパータオル等にまんべんなく吹きかけて使用できます。機能シャワーポンプ部はロック機能付液性微酸性(pH5.0~6.5)濃度(ppm)100
次亜塩素酸水 速攻CleanClean ハンドスプレー(有効塩素濃度100ppm) CRS次亜塩素酸水 速攻CleanClean ハンドスプレー(有効塩素濃度100ppm)CRS
1,998税込2,198
1本(500mL)
8日以内出荷
「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。 有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。 消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。 原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン使用方法汚れや臭いが気になる場所に吹き付けてください。材質サビの心配がないオールプラスチック製機能噴霧のON-OFF切替え機能液性微酸性(pH5.0~6.5)噴霧量(mL)1.3(多量噴霧タイプ)濃度(ppm)100
次亜塩素酸水 速攻CleanClean (有効塩素濃度200ppm) CRS次亜塩素酸水 速攻CleanClean (有効塩素濃度200ppm)CRS(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1000mL)
6日以内出荷
「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。 有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。 消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。 原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン使用方法汚れや臭いが気になる場所にスプレーやシャワーポンプを用いて吹き付けてください。汚れや臭いが気になる場所は原液、ハンドスプレーでの使用時は2倍希釈。超音波式加湿器での空間噴霧は10倍希釈にて使用。液性微酸性(pH5.0~6.5)濃度(ppm)200(原液) ※低減分解を考慮し調整範囲200~230ppmに設定
高純度精製水 サンエイ化学高純度精製水サンエイ化学(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(5L)ほか
翌日出荷
・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも成分純水100%付属品コック(1箱×1個)適合規格A2RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら