カテゴリ

  • 救急・衛生(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)

「次亜塩素酸水 試験紙」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微酸性次亜塩素酸水生成装置 コア・クリーン50C コアテック微酸性次亜塩素酸水生成装置 コア・クリーン50Cコアテック
639,800税込703,780
1個
6日以内出荷
微酸性次亜塩素酸水のパワーで除菌できるシステムです。希釈不要ですぐに使えます。小型・軽量でありながら3.5L/分の生成能力をもっています。非接触のハンドセンサーで開始・停止ができます。※壁に取り付けて使用ください(裏面にビス穴を施しています)。※別売の壁掛キットでも取り付けができます64-8905-71「コア・クリーン80専用壁掛キット」が使用できます。
付属品給水ホース(1.5m)、接続用チーズ、止水栓、専用添加液(1L)、クロール試験紙、測定用ミニカップ※生成可能な量は、原水の水質・水温、設定条件等により異なります。質量(kg)約4サイズ320×113×332mm(取水筒を含む奥行は140mm)電源AC100V 50/60Hz 0.7A消費電力75W運転方式ハンドセンサー(非接触式)/生成スイッチ水量(L/min)3.5生成適合パイプ全長500mm設定範囲生成量/1~500L(出荷時設定:10L)電源コード長さ/2.4m、プラグ/2P薬剤タンク容量(L)1(約700の生成が可能※)アズワン品番65-1712-35濃度(ppm)有効塩素:約50(±10)ppmpH範囲5.0~6.5
微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン80 コアテック微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン80コアテック
719,800税込791,780
1個
8日以内出荷
微酸性次亜塩素酸水のパワーで除菌できるシステムです。希釈不要ですぐに使えます。小型・軽量でありながら2.0L/分の生成能力をもっています。非接触のハンドセンサーで開始・停止ができます。※壁に取り付けて使用ください(裏面にビス穴を施しています)。※別売の壁掛キットでも取り付けができます。
付属品給水ホース(1.5m)、接続用チーズ、止水栓、専用添加液(1L)、クロール試験紙、測定用ミニカップ電源AC100V 50/60Hz 0.7A消費電力75W運転方式ハンドセンサー(非接触式)/生成スイッチ水量(L/min)2.0生成適合パイプ全長500mm(先端泡沫キャップ付き)設定範囲生成量/1~500L(出荷時設定:10L)電源コード長さ/2.0m、プラグ/2P薬剤タンク容量(L)1(400の生成が可能)アズワン品番64-8905-70濃度(ppm)有効塩素:約80(±10)ppmpH範囲5.0~6.5
クロール試験紙 0~100ppm次亜塩素酸水用 1箱 100枚入 ADVANTECクロール試験紙 0~100ppm次亜塩素酸水用 1箱 100枚入ADVANTEC
3,698税込4,068
1箱(100枚)
当日出荷
幅5mm、長さ85mmのスティックの先端にクロール試験紙とpH試験紙を貼付しており、総残留塩素とpHが一度に測定可能です。試薬に含浸した試験紙と、水溶液中の残留塩素との酸化還元反応により、総残留塩素濃度が測定できる試験紙です。試験紙を浸した後ただちに、変色表と比較するだけで、ごく簡単に、誰でも容易に測定できます。pHも同時に測定可能です。携帯に便利で、どんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要としないため、容器から取り出してすぐに使用できます。また、使用済みの試験紙は焼却が可能です。
仕様濃度測定値(変色表):総残留塩素/0・10・20・40・60・100ppm、pH:4・5・6・6.5・7・7.5・8アズワン品番64-1183-43
次亜塩素酸水生成器 BK-Ⅱ ジェイセップ九州次亜塩素酸水生成器 BK-Ⅱジェイセップ九州
25,980税込28,578
1ケース(1セット)
5日以内出荷
衛生管理をよりローコストでスマートにスタートできるお得なセットをご用意しました。
付属品計量カップ500mL、スプレーボトル300mL、広口びん2L コック付き、クロール試験紙種別サニテーションセット材質ABS樹脂など電圧(V)AC100消費電力(W)20操作方法1 本体に約1.7Lの水道水を入れます。2 専用原液 7.5mlを加えて、かき混ぜ棒で3~5回混ぜて下さい。3 電源コードで生成器と電源を繋ぎます。4 操作パネル中心のタイマー表示部が赤く点灯します。5 生成濃度ボタンをタッチすると、除菌水の生成が始まります。生成器の下から上へ小さな気泡(水素)が発生します。6 生成が終了すると、タイマー表示が消えて、発生していた気泡もなくなります。
スプレー型次亜塩素酸水生成器 ポータブル クリン・テ OSGコーポレーションスプレー型次亜塩素酸水生成器 ポータブル クリン・テOSGコーポレーション
31,980税込35,178
1式
3日以内出荷
「必要な時に、必要なだけ」、簡単に次亜塩素酸水を生成することができます。水道水と専用添加液をボトルに入れて、ボタンにタッチするだけで、3分~5分程度で次亜塩素酸水を生成できます。充電池内臓で、どこでもご利用いただけます。ランニングコストは、生成1回(280mL)あたり約25円と経済的です。ドアノブ、調理器具、キッチンまわり、フローリング、机・カウンター、トイレ、車内など、様々なシーンに合わせてご使用いただけます。生成した次亜塩素酸水は早めにご使用ください。
仕様【弱モード(紫色)】生成時間:3分/有効塩素濃度:30~60mg/L(ppm)・【強モード(青色)】生成時間:5分/有効塩素濃度:60~90mg/L(ppm)セット内容本体3段分離(スプレーノズル、ボトル、ベース)/電解添加液250mL(ポータブル クリン・テ専用)/クロール試験紙/USB電源アダプター/専用スポイト 3mL/取扱説明書寸法(mm)75×75×265本体質量(g)310pH5.0~7.0バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4入力電源DC5V/1A電極チタン白金電極バッテリー容量(mAh)1600アズワン品番65-0322-70水量(L)【生成】0.28
微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン20C コアテック微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン20Cコアテック
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
微酸性次亜塩素酸水のパワーで、除菌できるシステムです。希釈不要ですぐに使えます。小型・軽量でありながら、2.5L/分の生成能力をもっています。非接触のハンドセンサーで開始・停止ができます。
最低作動水圧(kPa)0.10~0.75(推奨:0.20以上)※0.75を超える場合は必ず外部減圧弁を取り付けること運転方式ハンドセンサー(非接触式)、生成スイッチ質量(kg)約2.8寸法(mm)270×80×270タンク容量(mL)【添加液】250(約200Lの生成が可能)付属品給水ホース(1.5m)、接続用チーズ、止水栓、専用添加液(1L)、クロール試験紙、測定用ミニカップ消費電力(W)40pH範囲5.0~6.5電源(V)AC100(50/60Hz)0.7A濃度(ppm)約35(±10)(有効塩素)仕様【生成水量】2.5L/minアズワン品番7-8184-21
残留塩素試験紙 DeltaTRAK残留塩素試験紙DeltaTRAK
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
大量調理施設衛生管理マニュアルの重要管理事項に野菜及び果物を加熱せずに供する場合には次亜塩素酸ナトリウム等の混合希釈水を用いて有効塩素濃度(50~100ppm)での殺菌を行った後、十分な流水ですすぎ洗いを行い残留塩素濃度を確認するよう指導されています。 また厚生労働省のQ&A「ノロウィルスによる食中毒の予防について」では、調理器具の消毒には有効塩素濃度が200ppmの次亜塩素酸ナトリウムで浸しながら拭くことが推奨されております。 デルタトラックの塩素試験紙は、細長いテスト紙を塩素系消毒液に浸し、カラーチャートの色と比較するだけで、有効塩素濃度が確認できます。 使用にあたっての特別な技術トレーニングは必要なし 試験紙の色をディスペンサー付属のカラーチャートと比較するだけ 10、50、100及び、200ppm という4段階の塩素濃度を確認可能 試験紙の引っ張り出しとカットが容易なディスペンサー付き 試験紙テープ 6ロールで約200回の試験が可能
用途食器、調理器具の消毒効果の確認品番50014測定対象食器、調理器具関連資料(0.44MB)
塩素試験紙 ケニス塩素試験紙ケニス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
次亜塩素酸水など塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
仕様詰め替えロール付幅(mm)5.5タイプロール長さ(m)4.57測定範囲(ppm)10、25、50、100、200ppm
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら