旧タイプの欧州車ヒューズ。
用途電装品の保護
寸法(mm)25×Φ6
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ヒューズプーラー1個入り
セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ミニヒューズ)×各15個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
付属品ヒューズプーラー1個入り
セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ブレードヒューズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
セット内容【スタンダード】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個【ミニヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個【低背ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個【ガラス管ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個【ヨーロッパ車用】5A、8A、16A、25A 各5個スタンダード用・ミニ用ヒューズプーラー 各1個
入組点数232
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
材質亜鉛+PC
サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
サイズ(mm)約11×16.2×4.0
材質亜鉛+PC
使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
ヒューズマイクロ2ヒューズ
ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)9
タイプミニ平型
サイズ(mm)約11×16×4
関連キーワード