材質黄銅
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
材質鉄
表面処理スズコバ
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
表面処理クローム
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
表面処理亜鉛黒
先端形状平先
穴の形状すりわり
材質鉄
寸法A(mm)(最大)0.45/(最小0.31
表面処理亜鉛黒
先端形状剣先
穴の形状すりわり
六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。
細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。
ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。
用途1.軸に回転体を固定する
2.シャフトを母材に固定する
3.二つの部材を出っ張りなく固定する。
このような用途で使用します。
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
材質SCM440
表面処理黒染め
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付き緩み止めねじ
高強度素材
緩み止め効果
用途精密部品の締結
通常より高いトルクでの締め付けが可能
小ねじとの互換性あり
ねじの呼びM1.7
ねじ長さ(mm)2.5
材質高強度(鉄)
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)0.35
十字穴番号0番
呼び径M1.7
頭部形状なべ
頭部径(Φmm)3
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付き緩み止めねじ
高強度素材
用途精密部品の締結
通常より高いトルクでの締め付けが可能
小ねじとの互換性あり
ねじの呼びM1.7
ねじ長さ(mm)4
材質高強度(鉄)
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)0.35
十字穴番号0番
呼び径M1.7
頭部形状なべ
頭部径(Φmm)3
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
ピッチ(mm)0.35
寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2
寸法e(mm)1.73
寸法s(mm)1.545
寸法dz(mm)1.4
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びdM3
長さ(mm)8
ピッチ(mm)0.35
寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2
寸法e(mm)1.73
寸法s(mm)1.545
寸法dz(mm)1.4
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びdM3
1袋(11個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)5
ピッチ(mm)0.35
寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2
寸法e(mm)1.73
寸法s(mm)1.545
寸法dz(mm)1.4
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びdM3
1袋(11個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)6
ピッチ(mm)0.35
寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2
寸法e(mm)1.73
寸法s(mm)1.545
寸法dz(mm)1.4
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びdM3
1袋(11個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)4
ピッチ(mm)0.35
寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2
寸法e(mm)1.73
寸法s(mm)1.545
寸法dz(mm)1.4
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びdM3
1袋(12個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)3
ピッチ(mm)0.35
寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2
寸法e(mm)1.73
寸法s(mm)1.545
寸法dz(mm)1.4
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びdM3
1袋(12個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)10
ピッチ(mm)0.35
寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2
寸法e(mm)1.73
寸法s(mm)1.545
寸法dz(mm)1.4
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びdM3
1袋(11個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。
M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。
CEマーキングの対応に。
用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応
小型精密機器/電気・電子機器
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
精密機器用微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)50
ねじ規格並目
M1.4-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止
材質(本体)SWCH16A/黒色三価クロメート処理、(ナイロン溶着)ナイロン11
1袋入数(個)50
ねじ規格並目
関連キーワード