背面には折りたたみ式リングが付いており、移動しながらの作業や簡易工事現場等に最適です。
取付方式蝶番式
材質(本体)アルミ1.0mm厚、全面反射シート貼り、透明インキ印刷、(取付リング)SS
取り替え簡単。カラーコーン用標識です。ビス2個付き。フックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。
仕様片面表示
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PETステッカー
寸法(mm)300幅×426高さ×94厚み
質量(g)364
取付方式カラーコーン取付
あらゆるカラーコーンに装着可能なコーン専用看板です。
高視認証のプリズム高輝度反射仕様です。
取付方式蝶番式
材質プリズム高輝度反射シート、アルミ
仕様SSΦ5×直径140リング
寸法(横×縦×厚さ)(mm)300×500×1
大きくて見やすい、カラーコーンに取り付て使用するサインです。用途に合わせた文字、サインを印刷してあるので、商品到着後すくにご使用いただけます。
用途人、車などの誘導、案内、注意喚起を促す。
材質(面板)アルミ複合板、(取付パーツ)PVC
厚さ(mm)(アルミ複合板)3
文字内容一時停止
取付方式カラーコーン取付
面板寸法(W×H)(mm)295×900
1組
¥17,980
税込¥19,778
15日以内出荷
踏みつけられても復元する弾性サインポールです。標示面が夜間再帰反射し注意喚起。本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。
用途道路・歩道など車両・人が接触する場所での案内・規制・誘導に。駐車スペースの案内。車両の誘導。歩行者の注意喚起
材質ウレタン樹脂
取付方式カラーコーン取付
奥行(mm)150
間口(mm)150
外径(mm)150
関連キーワード