12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。 材質真鍮 形状四角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR3/8(PT) 適合流体空気
1個
399 税込439
当日出荷

エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。 材質真鍮 形状四角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR1/4(PT) 適合流体空気
1個
329 税込362
当日出荷

エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。 材質真鍮 形状四角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR1/8(PT) 適合流体空気
1個
259 税込285
当日出荷

エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。 材質真鍮 形状六角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR3/8 適合流体空気
1個
589 税込648
当日出荷

エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。 材質真鍮 形状六角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR1/4 適合流体空気
1個
459 税込505
当日出荷

エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。 材質真鍮 形状四角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR1/2(PT) 適合流体空気
1個
539 税込593
当日出荷

エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。 材質真鍮 形状六角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR1/8 適合流体空気
1個
299 税込329
当日出荷

エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。 材質真鍮 形状六角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR1/2 適合流体空気
1個
799 税込879
当日出荷