ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53
種別軸用
形状軸用スナップリング
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様穴用
形状穴用スナップリング
材質鉄
表面処理ACP
形状穴用C形止め輪
材質バネ用鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス
形状E形止め輪
三価クロメートメッキは、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
形状E形止め輪
材質ステンレス
表面処理ブラック
形状E形止め輪(Eリング)
軸に対して垂直方向から差し込みます。軸、シャフトに部材を位置決めするとき円周溝を切り、専用工具ではめ込んで使用。
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
一般的なC型の止め輪です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途部品の位置決めや、軸方向への抜け防止、移動制限に。
材質ばね用鋼(S65C相当)
軸に対して垂直方向から差し込みます。軸、シャフトに部材を位置決めするとき円周溝を切り、専用工具ではめ込んで使用。
材質ばね用鋼(S50CM~S70CM又はSK材相当)
形状E形止め輪(Eリング)
表面処理三価クロメートメッキ
ラグ(プライヤー用の穴)が付いているため着脱が容易です。器具のスラスト方向の移動の防止に。
材質ステンレス
1個
¥795
税込¥875
欠品中
呼び15
寸法C(mm)19.9
材質鉄
板厚t(mm)1
表面処理生地
寸法d(mm)1.3
寸法S(mm)15
寸法D1(mm)13.8
寸法D2(mm)18.2
寸法W(mm)1.1
寸法G(mm)14.3
スラスト荷重(N)8041
1箱(1000個)
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)が付いているため着脱が容易です。器具のスラスト方向の移動の防止に。
材質ばね用鋼(S50CM~S70CM又はSK材相当)
軸が軸方向に抜けないようにするための止め輪です。溝加工をした軸に、ラジアル方向から装着することが可能です。
用途抜け止めとして。
材質ステンレス(SUS304CSP)
形状Eリング
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なC型の止め輪です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途部品の位置決めや、軸方向への抜け防止、移動制限に。
材質ばね用鋼(S65C相当)
関連キーワード