ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53
種別軸用
形状軸用スナップリング
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様穴用
形状穴用スナップリング
一定方向から挿入する事により、内径側の爪が軸の外径をとらえ所定位置に固定するものです。
用途軸の止め輪として使われています(丸棒用)
材質ステンレス
形状CA止め輪
材質鉄
表面処理ACP
形状穴用C形止め輪
材質バネ用鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス
形状E形止め輪
材質ステンレス
形状グリップ形止め輪
用途軸の止め輪として使われています
材質ステンレス
形状E形止め輪
三価クロメートメッキは、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
形状E形止め輪
材質SUS316
形状E形止め輪
材質ステンレス
材質ステンレス
表面処理ブラック
形状E形止め輪(Eリング)
呼び8
寸法D(mm)17.5
材質鉄
寸法t(mm)1
表面処理ACP(燐酸塩被膜)
形状U形止め輪
寸法d(mm)8
寸法A(mm)19.5
寸法B(mm)10.5
寸法C(mm)7.1
寸法m(mm)1.1
寸法n(mm)1.8
適合軸d1(mm)9
適合軸d2(mm)8.1
1箱(250個)
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
一般的なC型の止め輪です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途部品の位置決めや、軸方向への抜け防止、移動制限に。
材質ばね用鋼(S65C相当)
軸に対して垂直方向から差し込みます。軸、シャフトに部材を位置決めするとき円周溝を切り、専用工具ではめ込んで使用。
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
軸に対して垂直方向から差し込みます。軸、シャフトに部材を位置決めするとき円周溝を切り、専用工具ではめ込んで使用。
材質ばね用鋼(S50CM~S70CM又はSK材相当)
形状E形止め輪(Eリング)
表面処理三価クロメートメッキ
材質/仕上ばね用鋼/燐酸塩被膜
形状プッシュナット軸用
ラグ(プライヤー用の穴)が付いているため着脱が容易です。器具のスラスト方向の移動の防止に。
材質ステンレス
材質鉄
表面処理ACP
形状プッシュナット軸用
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)が付いているため着脱が容易です。器具のスラスト方向の移動の防止に。
材質ばね用鋼(S50CM~S70CM又はSK材相当)
軸が軸方向に抜けないようにするための止め輪です。溝加工をした軸に、ラジアル方向から装着することが可能です。
用途抜け止めとして。
材質ステンレス(SUS304CSP)
形状Eリング
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ