239件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1箱(300本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高意匠 パッキンを包み込む特殊頭部形状 パッキンがはみ出しにくい 防水性 高耐久ポリオレフィン系パッキン 木割れ軽減 特殊先端形状
用途棟包み、ケラバ包み、角波
1箱(500本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群! ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。 ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
ねじ径(mm)4.3
1箱(350本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(200個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1セット(50本)
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高級ポリオフィレンレン系パッキンで高耐久でしっかり防水。ねじ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。カラー品も充実、しっかり化粧。先端特殊形状により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼びM4.3 ねじ径(mm)4.3 長さ(mm)27 材質ステンレス 頭部径(Φmm)10
1箱(500本)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




1パック(100本)
2,598 税込2,858
当日出荷

1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。 適合蛇口外径(Φmm)14~20 材質ABS 全長(mm)約42 質量(g)約32 使用流体水(常温) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 蛇口取付形状止めねじ型
1個
259 税込285
当日出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質ABS+POM 質量(g)約71 適合ホース外径(Φmm)20まで 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
369 税込406
当日出荷

普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品 仕様固定コマ、銅パイプ・ナットなし
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ビス2本、ナット、座金付き 分岐バルブには分岐側に取り付けます
材質ステンレス 適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
1個
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)13 仕様ストレート型、止水栓ブラケット付、ビス付
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)アングル止水栓
材質亜鉛 呼びΦ32(国内仕様) 仕上クロムメッキ 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷


ビス2本、ナット、座金付き 分岐バルブには分岐側に取り付けます
材質ステンレス 適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
1個
429 税込472
翌日出荷

RELIANCE(リラインス)立止水栓
材質亜鉛 呼びΦ32(国内仕様) 仕上クロムメッキ 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

樹脂管配管で流し台や洗面化粧台に。止水栓を固定する際の補強用です。。流し台や洗面化粧台の化粧板が薄く。ビスが効きにくく、止水栓がグラつく場合に最適です。軽量で加工しやすい樹脂製素材を採用し、。腐食の心配はありません。。寸法は100mm角で厚みが3mmあるので。しっかり止水栓を固定できます。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
1個
489 税込538
4日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。 付属品補助リング、ビス 材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.1~0.3 使用温度(℃)1~50 取扱説明書(0.56MB) 水量(L)450
1個
5,298 税込5,828
欠品中


仕様支持部はΦ4.5ミリ穴2ヵ所固定、ビス(4×20ミリ)2本付き 材質ステンレス
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭光電機工業防水ソケットE26ビス止
エコ商品
全長(mm)45 (ガラス球)ホワイト 口金E26 ガラス球径(mm)Φ42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
12日以内出荷


水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、ビス止め式です。
用途水栓吐水口の外径14~23mm用 適合吐水口外径14~23ミリの横水栓 トラスコ品番326-1123 材質POM、亜鉛 パッキンNo.772-900
1個
889 税込978
欠品中


GA-QA003 万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め 呼13の蛇口用) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。ビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-49
1個
709 税込780
当日出荷