233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
38 税込42
当日出荷

空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09 背圧許容度水頭高さ(最大)/9m 圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa 仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)止水プラグN型
ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。 水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。
用途管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。 材質ゴム部:CR【クロロプレンゴム】
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
使用空気圧力(MPa)0.09
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


本体の全長が短いので扱いが容易です。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。 バイパス付は、各種試験に使用できます。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に NETIS番号QS-200018-A 材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム) 空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6843 セット内容Φ38,50,75,100,150各1個 質量(kg)1.7 材質(本体)合成ゴム
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7076 質量(kg)0.41 材質(本体)合成ゴム
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質天然ゴム(NR) 耐熱温度(℃)(参考)30~40 最高耐熱温度(℃)40
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7068 質量(kg)0.85 材質(本体)合成ゴム
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷


管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6860 質量(kg)0.9 材質(本体)合成ゴム
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

尾崎亀商店止水ゴムマリ
止水セメントや速乾セメントと水を練り混ぜるときに使用するやわらかいゴム製のラバーボールです。
直径(Φmm)約160 深さ(mm)約200
1個
609 税込670
当日出荷

1個
219 税込241
4日以内出荷

マイクロスプリンクラー用止水プラグです。
用途灌水用資材 オレンジ
1個
57 税込63
5日以内出荷

1箱(10個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

1箱(10個)
8,698 税込9,568
7日以内出荷

バイパスリングネジ径を変換するアダプターです。
材質スチール 質量(kg)1.5 呼び径(mm)200-400用 ねじ径【バイパスリングネジ径(管用ネジ)】(inch)PT4→PT3、(mm)111.6→86.4
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。
トラスコ品番523-6339 材質本体:天然ゴム 管径(Φmm)356~413
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1枚
26,980 税込29,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高品質のケブラー繊維を使用して補強されており、伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。 バイパス無は空気を抜いた状態で90°まで曲げる事ができるので、小口径のマンホールを通して設置も可能です。 バイパス付は、気密試験など各種試験に使用できます。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用してください。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に NETIS番号QS-200018-A 材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り
1本
69,980 税込76,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高圧ポンプ専用プラグです。 モルタル・タイル壁のクラックや浮きの止水、補修工事に適しています。 注入作業時には特殊形状のゴム管で下穴に固定されますので、使用中に圧力で飛び出す心配がありません。 また、材料が漏れないよう逆止弁も備えられています。 両逆止弁付なので、薬液を注入した後すぐに注入口を除去できるので、より早く仕上げ作業にかかることができます。
1ケース(100本)
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

米式バルブから特殊ソケットに変換するアダプターです。
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

空気注入ホースに接続して空気を入れるポンプです。
仕様ツインシリンダー 質量(kg)2.4
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

空気注入ホースに取り付けて使用する延長用ホースです。
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。 高品質のケブラー繊維を使用して補強されており伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。 実際の流量に応じてバイパスリングにブッシング(オプション)を取り付けてバイパス径を変えて使用で きます。
用途バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。 NETIS番号QS-200018-A 材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り 空気圧力(MPa)0.15(本体注入空気圧)
1本
209,800 税込230,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れた止水プラグです。従来の天然ゴムと比較して鉱物油・灯油などに高い適正があります。
付属品エアホース(HT-10V)
1式
129,800 税込142,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気注入ホースに取り付けて使用する延長用ホースです。
長さ(m)10
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

止水ボールに空気を注入する為に使用します。
仕様圧力計付
1本
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひとつのプラグで複数のサイズの管径に使用可能です。
仕様最大許容背圧空気(MPa):0.08 呼び径(mm)200~300 最大許容背圧水頭(m)8
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷

従来の空気注入ホースでは止水ボールに空気を注入または自然排気のみでしたが、本製品はコンプレッサーの圧縮空気を使って止水ボール内の空気を排気することができます。
用途止水ボールへの空気注入と排気 セット内容注入圧調整ハンドル、注入用バルブ、切替レバー、圧力計、大口径特殊プラグ、排気用バルブ、接続用ホース、ミストセパレータ、密閉バルブ
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷

Cネジやプラスフォッガーに取り付けて止水するプラグ。
仕様クロスソケット用プラグ
1個
129 税込142
当日出荷

標準の空気注入ホースより空気注入速度や排気性能に優れています。
仕様圧力計付、呼径300-525以上推奨 長さ(m)10
1本
60,980 税込67,078
5日以内出荷

クイックコネクター(D100)用の止水プラグ。
用途D-100用止水プラグ 仕様D-100用止水プラグ
1個
129 税込142
当日出荷

尾崎亀商店ショットプラグ
高圧ポンプ専用プラグです。 モルタル・タイル壁のクラックや浮きの止水、補修工事に適しています。 注入作業時には特殊形状のゴム管で下穴に固定されますので、使用中に圧力で飛び出す心配がありません。 また、材料が漏れないよう逆止弁も備えられています。
1ケース(100本)
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネタフィムジッパープラグ
厚手の潅水チューブの潅水孔を塞ぐ、止水用プラグです。作物の育成に応じて灌水量を調節できます。
用途灌水用資材 適合ユニラム・ポリエチレンパイプ
1個
32 税込35
5日以内出荷