20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緊急用の圧着工具。コンパクトなので車などに据え置きが可能です。向きを固定するグリップ付。ラチェットレンチ使用で手動で圧着でき、また電動工具17mmソケットでも圧着可能!
用途塩ビ、ポリ管の圧着専用。 仕様圧着能力:13A/16A/20A/25A/30A(ポリ管・塩ビ管) 全長(mm)約255
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種) 止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30) 緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)
付属品収納ケース 仕様手動油圧式
1台
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様圧着能力:13A・16A・20A・25A・30A(塩ビ・ポリ管専用) 全長(mm)255 質量(kg)2.15 適合管水道用硬質塩化ビニール管、水道用ポリエチレン管 アズワン品番64-7833-30
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

漏水箇所だけの掘さくで工事が行なえるため、道路の掘り起こし部分を最小限度にとどめて修理時間を短縮することができます。 一般用サイズになります。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2スピード油圧ポンプによりスピーディに止水緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ。 止水栓を探す必要がなく緊急時の止水に抜群の効果を発揮します。
用途各種工事の仮止水に。 付属品収納ケース 高圧ホース(m)2 圧着力(kN[kgf])215.6[22000] 質量(kg)17.8
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

板橋機械工業パイプ圧着機
用途塩ビ、ポリ用 長さ(cm)(油圧ポンプ)45
1台
98,980 税込108,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木・鉄などの加工物をしっかり固定。アルミニウム製のバイスです。作業台などにボルト(別売)などで取り付けてご使用ください。口部の開閉はスライドさせて素早く行えるので便利です。※しっかりした固定はハンドルを回して締め付けてください。ゴムカバー付きでキズを付けにくい。※ゴムカバーは取り外し可能です。
全長(mm)278 質量(g)1509.5
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質天然ゴム(NR) 耐熱温度(℃)(参考)30~40 最高耐熱温度(℃)40
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)手動式油圧圧着工具
JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム 関連資料(1.54MB)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ合金製で軽量で使いやすい商品です。オレンジボタンをワンプッシュすれば自在にスライドできます。上部は塗装してあり、サビに強くなっています。
用途ボール盤・電気ドリルなどの穴開け作業。 種類その他バイス 最大口開き(mm)66 口幅(mm)68 口深(mm)25 材質(本体)アルミ合金 主な用途穴あけ作業
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)塩ビ管挿入機
剛性の高い支持棒・ラック方式の採用でラクラクインサート。 ハンドルを反転させれば簡単にリターン可能。
用途対象管:VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
1台
75,980 税込83,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷

HIT(ヒット)パイプ挿入機 (ゴムパット付)
エコ商品
パイプ径200~300の挿入作業を、軽く簡単に行なえます。
用途エンビ管、T型ダグタイル鋳鉄管の挿入作業に。 全長(mm)780 質量(g)21 適合パイプ径(Φmm)200、250、300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。 狭い場所や溝の中でも作業OKです。
用途塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・小型で持ち運びに便利。 エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。 見やすいΦ75mm圧力計。 安定性が良く、作業しやすいタンク形状。 タンク・タンク蓋は防食性の高い樹脂性。 耐圧22.5MPaのゴム製高圧ホース採用。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに 付属品ニップルR1/2インチ(PT1/2インチ)×G1/4インチ(PF1/4インチ) トラスコ品番247-6444 セット内容圧力計、高圧ホース1m 質量(kg)3.3 タンク容量(L)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×233×240 吐出口サイズPT1/4 最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.0[40.8] 材質(タンク)樹脂 吐出水量16mL/回
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

スーパーティフシリーズ。ストッパー機構付き。
仕様定流量タイプ、ストッパー付 使用圧力(MPa)0.1~0.35 取付部4mmバーブ
1台
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22 ストローク(mm)35 吸水量(cc/1回)13 吐出口径R1/4
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷

蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HIT(ヒット)ハイカンコウグセット
エコ商品
専用ケースに配管系の頻度の高い工具を揃えました。
セット内容モンキーレンチ250mmアルミパイプレンチ350mmアルミコーナーパイプレンチ300mmアルミパイプレンチ350mmエンビカッターウォーターポンププライヤー250mmコンビネーションプライヤー200mmアルミ縦型モーターレンチメントリーペンチ175mmドライバー:6×100、8×150、No2×100、No3×150カッターナイフコンベックスパイプ用鋸工具箱 ケース寸法(mm)L450×W230×H243 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷