カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 防犯用品(11)
  • 空調・電設資材(6)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)

「止水ビス」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全増防爆構造エルボ 島田電機安全増防爆構造エルボ島田電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。
材質(本体)主:鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ材質(カバー)主:鋼板
スタンダード防水パン テクノブラウン テクノテックスタンダード防水パン テクノブラウンテクノテック
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
ランドリーエリアに新たな選択肢が増えました。落ち着いたブラウン色は、多くのランドリーエリアに調和します。
用途洗濯機を置くだけ 排水口はありません。4隅ビス止め、洗濯機の振動を抑えます。水滴、結露、水漏れ等から床を守ります。重いドラム式の床めり込みを防ぎます。(耐荷重200kg)付属品ビス・キャップ材質ポリプロピレン寸法(mm)640×640×83質量(kg)2.5色(本体)テクノブラウン関連資料(1.95MB) (0.07MB)
防水シール座金 SZシリーズ タカチ電機工業防水シール座金 SZシリーズタカチ電機工業
2,698税込2,968
1袋(50個)
3日以内出荷
防水ゴムワッシャーと座金が一体となった防水シール座金です。別名、防水ワッシャー、シールワッシャー、シーリングワッシャーとも呼ばれています。ボックス本体に穴加工してビス止めする場合に加工部の防水シール材としてご利用いただけます。ダイキャストの鋳肌など多少凹凸のある面にも使用出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
大きい蛇口用万能口金 ワンタッチ ニップル ビス止め 呼20 角型 継手 ジョイント ホース 取り付け GAONA(ガオナ)大きい蛇口用万能口金 ワンタッチ ニップル ビス止め 呼20 角型 継手 ジョイント ホース 取り付けGAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
◆ビス止め式で外径18~23ミリパイプや角型吐水口の水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途大きい蛇口(呼20)にホースをつなぐためのビス止め式ジョイントです。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
大きい蛇口用万能口金セット ワンタッチ ホース 呼20 取り付け GAONA(ガオナ)大きい蛇口用万能口金セット ワンタッチ ホース 呼20 取り付けGAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
◆万能口金はビス止め式で外径18~23ミリのパイプや角型の吐水口に取付できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆万能口金とホーセンドはワンタッチで取外しができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途大きい蛇口(呼20)にホースをつなぐためのビス止め式ジョイントセットです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
防水配線カバー マリンテック防水配線カバーマリンテック
1,198税込1,318
1式
6日以内出荷
防水仕様!DC12/24V・AC100/200Vで使用可能ソーラー用などの配線を室内へ引き込む時に使う防水BOXケーブルグランド付き外径2.0mm~8mmのケーブルに使用可3ヶ所でのビス止めも可能な下穴つき
寸法(mm)130×60×35質量(g)41備考本体取付時にシリコン接着剤が必要口径(Φmm)電線:外径2.0~8(14AWG-8AWG)電線口1ヶ所
露出用丸形ボックス(カブセ蓋)防水タイプ 未来工業露出用丸形ボックス(カブセ蓋)防水タイプ未来工業
569税込626
1個
当日出荷
防水タイプはビス4本止め、Oリング付。
ミルキーホワイト種類2方出(L)寸法H(mm)39.5寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)91寸法l(mm)28JIS規格JIS C8435適合管VE16防水仕様IPX3
防災ソーラー人感センサーライト エーインサイト防災ソーラー人感センサーライトエーインサイト
5,998税込6,598
1台
予約販売
防犯・事故防止に最適な人感センサーセキュリティライトです。ソーラーとリチウムバッテリーを搭載し、日中太陽光で充電し、暗くなるとオートオン。IP65の防水機能&耐寒耐熱(-20~+40℃)過酷な環境にも適応するタフ設計です。庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止めでの設置、電源を必要としないので庭やカーポートなどの気になる場所へ設置可能です。
質量(kg)0.485電源ソーラーパネル(5.5V/2.5W)&リチウムイオンバッテリー(2200mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×115×130保護等級IP65センサー感知方式人感センサー設置方式庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止めLED0.2W×208灯、白色6500K、温白色3000K設置場所屋内外モード点灯:ブライトコントロール+モーションセンサー動作選択:常時点灯、減光モード、人感センサー+わずかな明るさ動作温度(℃)-20~40灯数208灯高さ(m)推奨取付:2~3感知距離(m)センサー:7(範囲120°)電球の種類LED
キーストックエースMINI ノムラテックキーストックエースMINIノムラテック
1,898税込2,088
1個
当日出荷
種類によっては複数の鍵を一度に収納可能!施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要!シャックルのキーボックスへの接続は、シャックルの先端を左右両方でキーボックスとロックするので外されにくい。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置場所が「パイプ等に引っ掛けて」の取付と「壁にビス止め」の取付の2通りの方法を選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに!(防水加工はしておりません)暗証番号はお好きな番号に設定可能で10000通り!【こんな時に便利】・賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。・住宅展示場等、不動産業の物件管理に。・緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。・介護士さん・ヘルパーさんの訪問に。
付属品・壁面取付用ビス4本、・コンクリート用プラグ4本材質本体:アルミダイカスト、シャックル:スチール、取付用ビス:スチール、コンクリート用プラグ:PE樹脂寸法(mm)本体:幅80×高さ95×奥行42、面格子・フェンス取付用シャックル:内側幅27ブラック型番BAA-02ロックダイヤル
ステンレス 防水ビス止めソケット 電成興業ステンレス 防水ビス止めソケット電成興業
1,698税込1,868
1個
14日以内出荷
ステンレス 防水ビス止めコネクタ 電成興業ステンレス 防水ビス止めコネクタ電成興業
1,998税込2,198
1個
14日以内出荷
防水ソケットE26ビス止 旭光電機工業防水ソケットE26ビス止旭光電機工業
369税込406特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
全長(mm)45(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ42
ステンレスカップリング ニッサチェインステンレスカップリングニッサチェイン
549税込604
1箱(10パック)
翌々日出荷
ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。水回りに最適なステンレス製です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。トラスコ品番127-3975材質本体:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックケース ライトグレイ ODシリーズ Pactecプラスチックケース ライトグレイ ODシリーズPactec
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
ODシリーズは、壁掛・卓上型で、防水・防塵対応の電子機器用プラスチックケースです。材質はUL94V-2適合のポリカーボネート製で、付属のシーリングゴム組み込みにより、保護等級IP65相当の高い防水・防塵性能を有します。ODの機種は、マウント部があり壁面にねじ止めが可能です。ODNFの機種は、卓上タイプです。ODTMの機種は、組立ビスが上面にある為、壁面等に取り付けた状態で上カバーを取り外してのメンテナンスが容易です。使用用途は、暖房・換気・機械制御・建設機械などの電機制御に、屋外無線システム・押しボタンスイッチ・ウォールマウントコントローラ・セキュリティシステムなどの電子分野に、ご利用いただけます。
監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具108x105mm【白】 bitstrong監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具108x105mm【白】bitstrong
2,498税込2,748
1個
当日出荷
監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具108x105mmサイズは画像図面を参照同梱品はありません。材質:iron+spray paint 商品重量:225g カラー:ホワイト 耐荷重:7kgModel名;small panel bracketステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。ドームカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ポール/コーナマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場お寺、神社自治体、公共施設店舗 etcホワイト質量(g)225耐荷重(kg)7
防水開閉ウインドウ IWシリーズ タカチ電機工業防水開閉ウインドウ IWシリーズタカチ電機工業
1,698税込1,868
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
保護等級IP64の防水開閉ウインドウです。スイッチ・ブレーカー・表示機の保護、コネクタ・ケーブル差込口用のカバー、内部観察用に窓が必要な場合にご利用いただけます。スマートな外観で、ビス止めで簡単に取付可能です。ウインドウはローレットネジにより、しっかり固定出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスビス止め端子 ニッサチェインステンレスビス止め端子ニッサチェイン
5,498税込6,048
1袋(100個)
翌日出荷
●チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。●水回りに最適なステンレス製です。
用途●チェインの先端金具に。材質SUS304表面処理研磨寸法C(mm)3入数100個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
監視カメラポールマウントハウジングブラケット取り付け金具260mm【白】 bitstrong監視カメラポールマウントハウジングブラケット取り付け金具260mm【白】bitstrong
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
監視・監視カメラポールマウントハウジングブラケット取り付け金具260mmサイズは画像図面を参照同梱品:ネジ(M6 6)x2個材質:iron+spray paint 商品重量:235g カラー:ホワイト 耐荷重:7kgModel名:004ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ドームカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場 (いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etcホワイト質量(g)235耐荷重(kg)7
監視・CCTVカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具86x75x85mm【白】 bitstrong監視・CCTVカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具86x75x85mm【白】bitstrong
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
監視・CCTVカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具86x75x85mmサイズは画像図面を参照同梱品:ネジ(M6 6)x2個、六角レンチx1材質:iron+spray paint商品重量:265g カラー:ホワイト 耐荷重:6kgModel名:006ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。CCTVカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場 (いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etcホワイト質量(g)265耐荷重(kg)6
監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具170x148mm【白】 bitstrong監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具170x148mm【白】bitstrong
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具170mmx148mmサイズは画像図面を参照同梱品はありません。材質:iron+spray paint 商品重量:520g カラー:ホワイト 耐荷重:8kgModel名:002ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ドームカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場 (いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etcホワイト質量(g)520耐荷重(kg)8
監視・CCTVカメラポールマウントブリッジブラケット取り付け金具250mm【白】 bitstrong監視・CCTVカメラポールマウントブリッジブラケット取り付け金具250mm【白】bitstrong
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
監視・CCTVカメラポールマウントブリッジブラケット取り付け金具250mmサイズは画像図面を参照同梱品はありません。材質:iron+spray paint 商品重量:335g カラー:ホワイト 耐荷重:8kgModel名:Bridge bracketステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。CCTVカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場 (いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etcホワイト質量(g)335耐荷重(kg)8
監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具210x147mm【白】 bitstrong監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具210x147mm【白】bitstrong
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具240mmx147mmサイズは画像図面を参照同梱品はありません。材質:iron+spray paint 商品重量:590g カラー:ホワイト 耐荷重:8kgModel名:Rod Panel Bracketステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。ドームカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ポール/コーナマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場 (いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etcホワイト質量(g)590耐荷重(kg)8
監視カメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具 壁面用280mm【白】 bitstrong監視カメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具 壁面用280mm【白】bitstrong
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
監視カメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具 壁面用280mm 同梱品はネジM6×6 2個 監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】(品番;BS-KANKANA-B6、注文コード;20924595)(別売)を使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/防犯カメラを固定することができます。 監視・防犯カメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
材質アルミニウム合金ホワイト質量(g)350耐荷重(kg)6設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc水平調整範囲先端稼働部にて360度水平方向へ向き調整可能上下調整先端稼働部にて180度上下方向へ向き調整可能
棟素丸瓦用 7寸素丸下巴 AirRoof(富士スレート)棟素丸瓦用 7寸素丸下巴AirRoof(富士スレート)
3,998税込4,398
1枚(4.1kg)
4日以内出荷
7寸下巴のウォーターチャンネル部分の釘穴に55mmステンレス釘(1本)で仮固定して下さい。 7寸下巴・7寸素丸を、通り・すわりに注意し、75mmスパイラルパッキン付防水ビスで固定して下さい。ビス止め付け本数は7寸下巴(2本)、7寸素丸(1本)となります。
材質高分子繊維強化セメントカナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)4.1認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)210×210対応勾配3.5寸以上
ポンティアス パーカ BSJ-SRJ2R 高階救命器具ポンティアス パーカ BSJ-SRJ2R高階救命器具
25,900税込28,490
1着
6日以内出荷
収納性を高めたスタンダードレインジャケット4D裁断HMSパターン。 今までの立体裁断は人の形を象っただけの裁断が主流で、生地の余りを増やすことでツッパリを防止していました。私たちは人間の可動域と、それに同調する皮膚の動きにヒントを得て、ウエアが身体の動きに合わせて追従する裁断方法を見つけました。 HMSは、今までの立体裁断に加え4D要素を導入、人体の構造を研究して製作されたカッティングはどんなアクションをしてもアングラーの動きを妨げません。HMSパターンはパターン枚数が少ないのも特徴です。これにより故障が減り、漏水リスクを大幅に減少させることに成功しています。 無縫製加工。ホットメルトを使用し、縫製箇所を減らすことで軽量化を図っています。また縫製ラインを減らすことで薄着での着用時も肌へのストレスが少なく、よりアクティビティに集中できます。 スライダーポケット。ファスナースライダーが収納可能な立体ポケットを設けました。スライダーが隠れる事で、細いPEラインがスライダーに絡まるストレスも軽減されています。 BreathatecPC。BreathatecPCは従来のブリザテックの撥水/耐水圧/透湿性といった基本性能をそのままに、東レコーテックス社独自開発の高耐久ポリカーボネートウレタン樹脂を使用することで、加水分解による劣化を従来比3倍以上改善させています。(メーカー比) DEWLFANCα。長時間の雨の中でもはじき続ける、優れた撥水性と、連続洗濯による撥水低下が起きにくい耐久撥水性と摩耗撥水性に優れ、適度な通気を確保した防風耐久撥水素材です。繊維に固着した撥水基が多いため汚れを寄せ付けにくい特徴があります。 繰り返し使用した後でも撥水性が保たれるため、防水性能と透湿性能が損なわれず快適にご使用いただけます。はっ水性試験(JIS L1092)において、100回の洗濯を行った後でも3級以上の撥水性を保つことを確認しています。 (5級:湿潤、水滴がない。 4級:湿潤がなく、小さな水滴が付着。 3級:小さな水滴状の湿潤。 2級:半分程度湿潤。 1級:全体的に湿潤。) ※「ブリザテック/Breathatec」 「デュールファンクα/DEWLFUNCα」は東レコーテックス株式会社の登録商標です。 快適性・耐久性に優れた生地。メインの生地にはリップストップ加工を施し耐久性を重視した東レコーテックス社のポリカーボネート系3層生地BreathatecPCを使用。裏地のトリコットがウエアの中を快適に保ちます。
用途メイン生地にはリップストップ加工を施し耐久性を重視した東レコーテックス(株)のポリカーボネート系3層生地BreathatecPCを使用。 裏地のトリコットがウエアの中を快適に保ちます。生地全体に適度なハリがあり、エクストリームなシーンでの使用に最適です。 キャストからランディングまでの動作を意識した4D裁断によるHMSパターンが、従来のレインウエアのストレスを解消します。 フードはフェイスラインとハチ周りの2か所を調整することで、荒天時の開口部からの水の侵入を抑えます。 上段のポケットは薄型ながらもアイテムを入れやすく、取り出しやすい設計で、ワーム袋等の収納に便利です。 マチを設けた下段のポケットには薄手のルアーケースを入れることも可能です。 膨張式ライフジャケットと組み合わせることで軽装でのランガンも可能になります。 ファスナーは耐久性に優れたYKK製にアップグレード。メインファスナーには着用しやすく、塩噛みにも強い止水ビスロンタイプを使用。 メインファスナー裏のフラップに設けられた折り返しが、ファスナーから侵入した雨水を外に排出します。 ポケットのファスナーには薄手の止水コイルタイプを使用しています。 手首周りにはシリコンプリントの加工を施した、シンプルながらも水の侵入を防ぐ現場志向の設計です。 ※ポンティアス=南フランスの峡谷から吹く冷たく乾いた風種別パーカー機能撥水/耐水圧/透湿性/摩耗性/防風/耐久素材ポリカーボネート系3層生地BreathatecPC
ポンティアス ウェーディングジャケット BSJ-SRJ1R 高階救命器具ポンティアス ウェーディングジャケット BSJ-SRJ1R高階救命器具
25,900税込28,490
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
ディープウェーディングマニアの為のショートレインジャケット4D裁断HMSパターン。 今までの立体裁断は人の形を象っただけの裁断が主流で、生地の余りを増やすことでツッパリを防止していました。私たちは人間の可動域と、それに同調する皮膚の動きにヒントを得て、ウエアが身体の動きに合わせて追従する裁断方法を見つけました。 HMSは、今までの立体裁断に加え4D要素を導入、人体の構造を研究して製作されたカッティングはどんなアクションをしてもアングラーの動きを妨げません。HMSパターンはパターン枚数が少ないのも特徴です。これにより故障が減り、漏水リスクを大幅に減少させることに成功しています。 無縫製加工。ホットメルトを使用し、縫製箇所を減らすことで軽量化を図っています。また縫製ラインを減らすことで薄着での着用時も肌へのストレスが少なく、よりアクティビティに集中できます。 スライダーポケット。ファスナースライダーが収納可能な立体ポケットを設けました。スライダーが隠れる事で、細いPEラインがスライダーに絡まるストレスも軽減されています。 BreathatecPC。BreathatecPCは従来のブリザテックの撥水/耐水圧/透湿性といった基本性能をそのままに、東レコーテックス社独自開発の高耐久ポリカーボネートウレタン樹脂を使用することで、加水分解による劣化を従来比3倍以上改善させています。(メーカー比) DEWLFANCα。長時間の雨の中でもはじき続ける、優れた撥水性と、連続洗濯による撥水低下が起きにくい耐久撥水性と摩耗撥水性に優れ、適度な通気を確保した防風耐久撥水素材です。繊維に固着した撥水基が多いため汚れを寄せ付けにくい特徴があります。 繰り返し使用した後でも撥水性が保たれるため、防水性能と透湿性能が損なわれず快適にご使用いただけます。はっ水性試験(JIS L1092)において、100回の洗濯を行った後でも3級以上の撥水性を保つことを確認しています。 (5級:湿潤、水滴がない。 4級:湿潤がなく、小さな水滴が付着。 3級:小さな水滴状の湿潤。 2級:半分程度湿潤。 1級:全体的に湿潤。) ※「ブリザテック/Breathatec」 「デュールファンクα/DEWLFUNCα」は東レコーテックス株式会社の登録商標です。 快適性・耐久性に優れた生地。メインの生地にはリップストップ加工を施し耐久性を重視した東レコーテックス社のポリカーボネート系3層生地BreathatecPCを使用。裏地のトリコットがウエアの中を快適に保ちます。
用途ウェーディングを愛するアングラーの声から生まれたショート丈のレインウエアです。 Bluestormのゲームベストとのコンビネーションを意識し、前作よりも丈が短いディープウェーディングモデルに仕上がりました。 メイン生地にはリップストップ加工を施し耐久性を重視した東レコーテックス(株)のポリカーボネート系3層生地BreathatecPCを使用。 裏地のトリコットがウエアの中を快適に保ちます。生地全体に適度なハリがあり、エクストリームなシーンでの使用に最適です。 キャストからランディングまでの動作を意識した4D裁断によるHMSパターンが、従来のレインウエアのストレスを解消します。 フードはフェイスラインとハチ周りの2か所を調整することで、荒天時の開口部からの水の侵入を抑えます。 ファスナーは耐久性に優れたYKK製にアップグレード。メインファスナーには着用しやすく、塩噛みにも強い止水ビスロンタイプを使用。 メインファスナー裏のフラップに設けられた折り返しが、ファスナーから侵入した雨水を外に排出します。 ポケットのファスナーには薄手の止水コイルタイプを使用しています。水面との距離が近いウェーディングにおいて、袖口からの水の侵入は大きな課題でした。 ポンティアスウェーディングジャケット用に新たに設計された厚手で長めのネオプレン製ガスケットは、袖口からの水の侵入を防ぎこれまでのレインジャケットにはない快適性をもたらします。 ポンティアスとは南フランスの峡谷から吹く冷たく乾いた風です。種別ジャケット機能撥水/耐水圧/透湿性/摩耗性/防風/耐久素材ポリカーボネート系3層生地BreathatecPC
ステンレスビス止め端子 ニッサチェインステンレスビス止め端子ニッサチェイン
8,598税込9,458
1袋(100個)
翌々日出荷
チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具に。トラスコ品番849-0401RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
送り座付万能ホーム水栓 ビス止 KVK送り座付万能ホーム水栓 ビス止KVK
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
タイプ固定こま
監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具210mmx155mm【白】 bitstrong監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具210mmx155mm【白】bitstrong
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具210mm×155mm 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。 ドームカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 ポール/コーナマウントにて取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc材質スチール/粉体塗装仕上寸法(mm)取り付け金具:210×155ホワイト質量(g)1120耐荷重(kg)10使用場所屋内外
監視・CCTVカメラ天吊りハウジングブラケット取り付け金具・防水高さ(20cm)【白】 bitstrong監視・CCTVカメラ天吊りハウジングブラケット取り付け金具・防水高さ(20cm)【白】bitstrong
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷
監視/CCTVカメラ天吊りハウジングブラケット取り付け金具・防水高さ(20cm)用 角度調整 水平調整 ・・・先端稼働部にて360度水平方向へ向き調整可能 上下調整 ・・・先端稼働部にて180度上下方向へ向き調整可能 防水等級 IPX1、屋外でも使用可能。 監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】(別売)を使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたり することなく、しっかりと監視/CCTVカメラを固定することができます。 CCTVカメラに取り付け可能。 壁、天井に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etcセット内容M6×9(2個)、Oリング(1個)材質アルミニウム合金ホワイト質量(g)257耐荷重(kg)6使用場所屋内外防水性IPX1
監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】 bitstrong監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】bitstrong
2,698税込2,968
1個
当日出荷
監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台、軽量 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 ネジを調整することにより、様々な厚さや形状の扉や鉄骨などに取り付けることができます。 このモニタリングブラケットを使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/防犯カメラを固定することができます。 監視・防犯カメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etcセット内容六角M10×30mm(1個)、ネジM4×16(4個)、M4ナット(4個)、ワッシャー(8個)材質スチール/粉体塗装仕上ホワイト質量(g)133耐荷重(kg)10使用場所屋内外
自在水栓 ロングレバー付 ビス止 KVK自在水栓 ロングレバー付 ビス止KVK
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様固定こま
万能ホーム水栓 ロングレバー付 ビス止 KVK万能ホーム水栓 ロングレバー付 ビス止KVK
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様固定こまシルバーハンドル形状レバーハンドル
止水栓固定補強プレート ミヤコ止水栓固定補強プレートミヤコ
489税込538
1個
4日以内出荷
樹脂管配管で流し台や洗面化粧台に止水栓を固定する際の補強用です。流し台や洗面化粧台の化粧板が薄くビスが効きにくく、止水栓がグラつく場合に最適です。軽量で加工しやすい樹脂製素材を採用し、腐食の心配はありません。寸法は100mm角で厚みが3mmあるのでしっかり止水栓を固定できます。裏面には取り付ける際に便利な仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
ビス止め口金(ストッパーつき) カクダイビス止め口金(ストッパーつき)カクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
自動閉止機構付き 水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、水栓吐水口の外径14~23ミリ用でビス止め式
材質POM、亜鉛
露出配管ユニット カクダイ露出配管ユニットカクダイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出すことができます。 ビス・パッキン付き
材質青銅、黄銅、銅、ステンレスアズワン品番64-6494-52
座つき水栓チーズ(クローム) カクダイ座つき水栓チーズ(クローム)カクダイ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することもできます。 ビス穴径5.0ミリ
形状チーズ材質黄銅パイプ外径(Φmm)12.7
座つき水栓エルボ(クローム) カクダイ座つき水栓エルボ(クローム)カクダイ
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
ビス付き 止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することもできます。
形状エルボ材質青銅パイプ外径(Φmm)12.7
宅配ボックス けんとくん+専用台座セット 謙徳宅配ボックス けんとくん+専用台座セット謙徳(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1式
3日以内出荷
宅配ボックス本体にノックアウト穴(約5mm)加工有り、ドライバー等で突けば取付け穴として活用できます。(背面6カ所、両側面3カ所ずつ)ステンレス製台座付きセットです。同梱のビスにて取り付けて下さい。据付れば荷物の取出しが楽になります。工事不要カンタン設置・捺印受取り可能(扉内側に印鑑BOX有り)・盗難防止(ワイヤー止め穴付き)・防サビ/防水仕様
用途非対面での受取り可能、特殊ディンプルキーで解錠します。閉じ込め防止の非常解錠機構(インジケータ付)、操作方法を周知する取り扱い操作説明シールを扉裏面に貼付しています。質量(kg)7、専用台座:1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×400×225、専用台座:100×390×215寸法(横×縦)(mm)ワイヤー止め穴:15×9(2カ所)関連資料(1.1MB)内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×395×200投函タイプ前入れ前出し
蛇口側コネクタセット 散水用 ビス止め モノタロウ蛇口側コネクタセット 散水用 ビス止めモノタロウ(8件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに材質ABS+POM質量(g)約71適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら