止水板の基本タイプで、主にコンクリートの打継目に使用され、水圧や不等沈下が比較的小さい伸縮継目の適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など
材質高性能・高品質塩ビ製
定尺(m)20
オゾン劣化がなく、酸・アルカリ等にも強く耐久性に優れています。弾力性があり、不等沈下、荷重、振動等によるコンクリートのクラックを防ぎ、漏水防止に充分な効果を得られます。
用途ダム、排水路、トンネル、高架橋、地下鉄、水路橋、防潮堤、砂防ダムなどの建築工事に。
定尺(m)20
関連キーワード