110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)本体ナットなし タイプ固定こま JIS規格日本工業規格品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなし タイプハンドル式(ナットなし)固定こま 寸法b(mm)447 管長(mm)給水/420 JIS規格日本工業規格品 寸法c(mm)30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷


トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバー式 固定こま
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓 JIS規格日本工業規格品
1個
3,798 税込4,178
当日出荷



SANEI(旧:三栄水栓製作所)化粧バルブ2型
ストレート型止水栓。呼び13。
呼び径13 仕様共用型
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

呼び径(mm)13 適合品番TS517FS、TS517FS1、TS671FS、TS721F3LS、TS721F3RS、TS730FJS、TS730FJ1S、TS731FS
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

コンパクトなアングル形で樹脂ハンドルが脱着式。
仕様固定コマ、本体ナットなし 材質(本体)青銅鋳物タイプ JIS規格日本工業規格品
1個
3,388 税込3,727
4日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式ストレート形止水栓
呼び径(mm)13 仕様給水管/V22J-62-13X420直管/V22J-64-B(200mm) 種別ナットなし
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

適合T4BU型用 タイプストレート形止水栓 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
3,898 税込4,288
13日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式ストレート形止水栓
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。マイナスドライバーで水の出し止めをするタイプ。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

呼び(給水管部)13 仕様固定コマ仕様 材質(給水管部)銅 長さ(mm)(給水管部)420 管径R1/2
1個
6,598 税込7,258
当日出荷



1個
8,698 税込9,568
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式ストレート形止水栓
水の開閉がドライバー式の化粧バルブ。
付属品長さ300mmの給水管が付属。ナットなし。 規格JIS
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストレート形止水栓
落ち着いた印象を与えるブラックのストレート形止水栓です。 ナットなし ハンドルは180°回転します。
用途洗面の止水栓として。 ねじ径床接合部:R1/2 接続部ねじ配管:PJ1/2
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐止水栓本体
RoHS
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ストレート型の分岐止水栓です。2方向それぞれ止および通水流量調整が出来ます。
用途分岐用の止水栓として 方向分岐:右 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式ストレート形止水栓
呼び径(mm)13 仕様(給水管)V22J-62-13X420、(直管)V22J-64-B(200mm)
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐止水栓本体
ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。 2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。 エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
用途止水栓として 奥行(mm)54 本体幅(mm)93 本体高さ(mm)72 ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷

日本水道協会認証登録品です。 ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂菅用継手 材質青銅、ステンレス トラスコ品番160-5943 質量(g)250 規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式L管付ストレート形止水栓
呼び径(mm)13 仕様(給水管)V22J-62-13X420、(L 管)V22J-65-B(55×360mm)
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐止水栓
2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)13 仕様ストレート型、止水栓ブラケット付、ビス付
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

呼び径(mm)13(R1/2) 仕様JIS B2061規格品、固定コマ仕様、洗面台(器)や流し台やロータンク用の止水栓 トラスコ品番226-6814 質量(g)830 寸法(奥行D×高さH)(mm)60×678
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷