1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ハンドルのない止水栓用(長方形)
材質鉄
長さ(cm)80
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
1本ずつ丁寧に仕上げています。
ピン幅45mm
用途バルブの開栓作業。
ハンドルのない止水栓用(正方形)
材質鉄
呼び13、20用
材質アルミニウム
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途水道メーターの1次側に使用します。
トラスコ品番812-7744
材質青銅
質量(g)320
呼び径G3/4
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1本ずつ丁寧に仕上げています。
用途バルブの開栓作業。
こんなお得な商品も!

ドライバー バッテリーメンテナンス用
モノタロウ
¥499
税込¥549
水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。
8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。中太ハンドルで力をかけやすく、固く締まったネジにも有効です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
全長(mm)195
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥879
税込¥967
当日出荷
適合LF-260K、LF-3、LF-3K、LF-3S、LF-3SK、LF-93
呼び径(mm)1/2
ねじD:TW19山8、E:W24山20
寸法A(mm)54
本体形状三角
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
呼び径(mm)25
トラスコ品番812-7764
材質青銅
質量(g)870
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
呼び径(mm)20
トラスコ品番812-7760
材質青銅
質量(g)600
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付きシャワー。エルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
適合T4A型用
タイプアングル形止水栓
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質鋼
全長800
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
ピンが40mmから75mm迄、バルブの大きさに合わせ調整できる。
用途バルブの開栓作業。
湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
適合一般水栓全般
本体形状三角
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
地上式キーハンドルです。
寸法(mm)79×30
質量(kg)2.6
色黒塗
主材質SS
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
適合場所浴室
仕様最大設定量:約400L、逆止弁、保証書付
機能お湯ぴた
JIS規格日本産業規格品
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)の切替ハンドル
アズワン品番64-6492-63
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
適合場所洗濯機用
取付方式全交換(壁付)
呼び径13
口数1
ハンドル形状グリップハンドル
目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
適合場所浴室
JIS規格日本工業規格品
取付ピッチ(mm)200
万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
適合場所洗濯機用
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在58
仕様逆止弁、止水弁、ハンドル90°開閉、スパウト回転式
適合場所洗面所
吐水口長さ(mm)64
商品タイプ壁付タイプ
用途止水栓
材質黄銅
アズワン品番64-7852-61
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
適合BF-2S-13-GLA、BF-2S-19-GLA
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
室向けバス用混合栓
用途一時止水、逆流防止機能、切替部:0153-3
適合切り替え部:104-017、上部:104-010
材質青銅
規格JIS規格
接続部ねじ(シャワーホース)G1/2
取付穴径(Φmm)23~26
取付厚(mm)5~35
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付できるシャワーホース付き
温度調節をしたお湯を一時的に止水することができます
逆流防止機能が付き
規格JIS規格
接続部ねじシャワーホース:G1/2
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
温度調節をしたお湯を一時的に止水することができる製品です。
省スペース設計
緊急止水機能付
ウォーターハンマー緩和機能付
仕様緊急止水機能付
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ