28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm)25.5 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) 材質(フラップ)EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。 剥離紙あり 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

菊割れゴムと蓋のセット排水口の中が見えにくいので流し台がスッキリ! 止水蓋で水をためることができます。BL仕様の流し台用。
材質菊割:SBR/止水フタ:PP(抗菌) ブラック 質量(g)130 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(菊割れゴムサイズ)144×17 耐熱温度(℃)ゴム:120、止水フタ:110 アズワン品番65-0381-58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

縫い目のない綿ニットを裏布に使用しているため、手に良く馴染み、長時間の作業にも手の疲れは少なく、強力なスベリ止め加工で作業性抜群。また、裏布に抗菌防臭加工を施している為、使用後の汗臭さが減少し衛生的で使い心地が良い。
用途油・薬を使用する作業に最適。特に組立機械工業、建築土木作業等に。 水産、漁業作業にも最適。 材質(裏)綿95%以上、ウレタンゴム5%未満 材質(表)塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1双
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V 質量(g)90 適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2 トラスコ品番409-6061 端子ねじM3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

ボディには車のバンパー素材を採用しており、トラック並みの強さです。 サビに強いステンレスピンを採用しています。 スタッキングが可能です。 ダブルロックシステムを採用していますのでバックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、中身の飛び出しを防ぎます。(完全なロック機構ではありませんので移動の際には必ずロックして下さい。フタを閉める時は、カチッと音がするまで閉めてください。)中皿は取り外し可。
用途建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事 ブラック 材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 材質(シャフト)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など 長さ(m)10
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 250V 仕様防水/○ 質量(g)90 適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2 トラスコ品番309-9857 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など 材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系 長さ(m)10 硬さ27ポイント(JIS-C)
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

こぶしまでのコーティングで、水や土の侵入を防ぐナックルコート手袋です。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。 独自のエアコーティングにより、やわらかく手にフィットして作業性に優れています。 手の甲にはコーティングしていない部分があり、通気性を実現しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
用途農業・水産・漁業・清掃・サービス業・運輸・物流業・土木・建築業・園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類ボディ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 250V 仕様防水/○ 質量(g)115 適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2 トラスコ品番255-3708 形状平刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

SHOWA(ショーワグローブ)耐薬品手袋 CS700 ブルー ニトリルゴム製(裏布付)
エコ商品
EN ISO 374-1:2016規格に基づく耐透過性データをご用意しています。特定の薬品に対して、耐透過性能に優れています。水や氷に対して優れたグリップ性能を発揮する、新開発のスベリ止め層を採用しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、引裂強度に優れています。シームレスの裏布を採用しているため、やわらかく、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
用途機械工業、精密機械工業。自動車関連業。石油・化学関連業。清掃・サービス業。食品加工業 材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム ブルー 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応 食品衛生法適合
1双
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水膨張式止水材。施工適応管種/鋼管・塩ビ管。クロロプレン系ゴムと特殊高吸収性樹脂で構成された水膨張ゴムと、高強度の低膨張ゴムの水膨張性複合シール材を、スリーブ管それぞれの外径状に合わせたリング状の止水材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

火災時に高温によりシーリング材が膨張・焼成する事で目地部分からの火炎の貫通や裏面温度の上昇を抑えます。【耐火1時間(壁)】、【耐火2時間(床)】の耐火性能を(株)日本建築総合試験所にて確認済です。通常の硬化物は柔軟なゴム弾性を持ち、目地への追従・止水効果を発揮します。建築基準法に配慮したノンホルムアルデヒド製品(JAIA F☆☆☆☆認定品) です。
主成分変成シリコーン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.01L RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐火 危険物の性状水溶性
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EPDMタフシート
エコ商品
屋外で使用可能、薄物EPDMゴムスポンジシート。両面被膜で撥水性があり、低圧縮で止水性に優れています。スポンジシートで1.0mm以下の薄さを実現。止水材、目地材、断熱材、クッション材、すべり止め、防音材などに。RoHS2対応
材質合成ゴム(EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など 幅(mm)500
1枚ほか
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など タイプ高気密薄物タイプ(タフロングタフシート25) 粘着力(N/20mm)【SUS】14 熱伝導率(W/mk)0.07292 吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間 テープ【粘着テープ】有 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

勝星産業ゴムソフト
エコ商品
地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。 通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用。 指先の破れを抑制する補強加工。 より手にフィットする小指下がり構造。 10ゲージ薄手タイプ。 RoHS対応品
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 機能吸汗性 混率(%)綿100 材質(すべり止め)天然ゴム 色(すべり止め)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1双
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
1箱ほか
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)GM518 グローブマニア ニトリル
エコ商品
ニトリルゴムを手の甲までコーティングしており防水、防汚効果があります。ニトリルゴムのダブルコーティングで耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業、油作業。 材質●繊維部:ナイロン●すべり止め部:ニトリルゴム パープル 規格・EN388:4121X、・EN407:X1XXXX ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.6MB)
1双
449 税込494
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)GM318 グローブマニア ラテックス
エコ商品
天然ゴムを手の甲までコーティングしており防水、防汚効果があります。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業。 材質●繊維部:ナイロン・ポリエステル●すべり止め部:天然ゴム ブルー 規格EN388:3141X ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.55MB)
1双ほか
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油や洗剤に強く、丈夫なニトリルゴム手袋です。指先に細かな凹凸をつけることで、油や水に濡れたものに対しても優れたすべり止め効果を発揮します。
用途食品加工業に。清掃・サービス業に。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)約0.08 ピンク 全長(cm)23 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無なし エンボス加工なし 食品衛生法適合
1箱
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土NO袋 (吸水) 丸和ケミカル 動画あり
丸和ケミカル土NO袋 (吸水)
土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。 土木工事や、災害時などに迅速に対応いたします。 必要な時に真水に浸すだけで中に入れられた吸水ポリマーが水を吸水し、素早く膨らみます。 メーカー独自の技術により、すべり止め(天然ゴム製)が付けられています。 また、土No袋の四隅には連結用の紐も付いております。 これと併せて土No袋は積載時も高い安定性を保持しています。 ・専用の脱水剤で適切に処理できる 土No袋には専用の脱水剤(マルメルト)をご用意しております。 マルメルトで処理をした際に発生する水はph調整されており(約6.4)、 排水時に極力環境に負荷をかけない仕様になっております。
用途土木工事や災害時など 材質不織布(滑り止め:天然ゴム)吸水ポリマー
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウロコ状の独自意匠により優れたグリップ力(水や油が付着しても強いグリップ力)を発揮します。親指の内側までをすべり止め加工しているため、しっかり掴めます。ニトリルゴム製による優れた耐油性、耐薬品性があります。手首フィットのセミロングタイプです。
用途農作業、園芸作業、炊事作業、その他油を扱う作業など 材質二トリルゴム 厚さ(mm)0.2 モスグリーン 全長(cm)29.5 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応
1組
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タカチ電機工業防水シール座金 SZシリーズ
エコ商品
防水ゴムワッシャーと座金が一体となった防水シール座金です。別名、防水ワッシャー、シールワッシャー、シーリングワッシャーとも呼ばれています。ボックス本体に穴加工してビス止めする場合に加工部の防水シール材としてご利用いただけます。ダイキャストの鋳肌など多少凹凸のある面にも使用出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1袋(50個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)