351件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルギン酸カルシウム不織布が、血液の吸収を行います。 優れた吸収力(20g/100cm2)により、浸出液の多い創の保護材としても使えます。 防漏シートが、血液の飛散、汚染、漏れを防ぎ使いやすいです。直接圧迫止血にも使えます。 創傷面の乾燥を防ぎ、また、表面の羽毛状態を制御された新設計のアルギン酸カルシウム不織布が創傷面への固着を防ぎます。 サージカルテープや包帯、ネット等で簡単に固定することができ便利です。 非常に柔軟で、使用時に創傷面への刺激が少なく、痛みが少ないです。 薄いのでかさばらず、指尖部や湾曲部にもフィットしやすいです。 ベージュ色の防漏シートが目立ちにくいです。 従来にはなかった大きめのシート形状であり、応用範囲も広く様々なニーズにお応えします。 安価な上、使う大きさに合わせてハサミで切れるので非常に経済的です。
材質アルギン酸カルシウム不織布 寸法(mm)80×300 タイプ未滅菌タイプ アズワン品番8-6523-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMHS00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1シート
1,198 税込1,318
当日出荷

止血バンド ナビス(アズワン) 動画あり
ラテックスフリーで安心して使用できます。 圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。 採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。 およそ1.4倍の伸縮があります。 切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。 駆血バンドとしても使用可能です。 ラテックスフリー面ファスナー式。
材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン) 寸法(幅W×長さL)(mm)30×350
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

公共スペースへの設置を想定した止血キット。AEDの空きスペースに同居可能なサイズ。2人用と1人用の2タイプのご用意があります。 ナイロンポーチのクラムシェルデザインは、内部資器材へのアプローチを容易にし、必要なものを簡単に取り出すことができます。オプションで壁掛け用キャビネットもあります
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)キャビネット:22.8×22.8×15.2、ポーチ:約21×13.5×6~10(1人用、2人用で奥行きが異なります)
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

橈骨動脈および足背動脈の留置針抜去後に優れた止血効果が得られる圧迫止血用パッド付絆創膏です。 圧迫プレート付の厚さ9mmのパッドが穿刺部を圧迫固定し、高い止血効果が得られます。 EOG滅菌済。
厚さ(mm)9 プレート寸法(mm)36×30 パッド寸法(mm)27×15 テープ部分(mm)40×120 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131140 松吉医科器械コード07-3425-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(30枚)
特価
2,798 税込3,078
当日出荷

ダイヤルを回すだけで容易に加圧・減圧ができます。 圧迫部のみのピンポイント止血ですので、他の部位への不要な圧迫・締め付けを防ぎます。 圧迫部はソフトシリコンを使用していますので、ソフトタッチでストレスのない圧迫止血が可能です。 着脱部はマジックテープですので容易に外すことができます。
ベルト幅W×長さL(mm)30×260 材質本体/PC(ポリカーボネート)、ベルト/ポリエステル、圧迫部/シリコン 仕様EOG滅菌済(個包装)、ラテックスフリー 質量(g)28 アズワン品番8-4724-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00012000010 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き 質量(g)630 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×190×125 材質(ケース)ポリ塩化ビニル アズワン品番3-4664-01
1セット(10点)
2,998 税込3,298
当日出荷

圧迫止血用パッド付絆創膏(創面保護材)。 献血・採血・輸血・点滴後の末梢静脈の止血・被覆保護。 EOG滅菌済。
粘着面(mm)39×80 パッド寸法(mm)27×15 厚さ(mm)6 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131130 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(50枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止血用パッド付絆創膏(創面保護材)。 静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。 EOG滅菌済。
厚さ(mm)3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131100 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(120枚)ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定しやすい形状の圧迫止血綿です。
用途腕(上腕部・橈骨部)からのアンギオ処置後などの圧迫止血に最適 形状平形 寸法(mm)15×22×35 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000096 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(1個×50袋)ほか
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に優れた吸収力により、傷口からの過剰な滲出液を吸収(ドレナージ)します。乾燥による傷口へのはりつきを防ぎ、優しく保護します。スムーズに貼り替えることができ、交換時の痛みを大幅に軽減します。傷口以外の皮膚がふやけにくく、かぶれなど皮膚トラブルが生じにくい構造になっています。傷口の大きさ、形状に応じて自由にはさみでカットできます。薄型で柔軟な素材で構成されているため、様々な形状の傷口にフィットし、また傷口を圧迫しません。
タイプ未滅菌タイプ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMPA00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(3枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。 マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×330 材質ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

救急止血帯としてもご利用できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーストリッチC-A-Tターニケット Gen7
米陸軍では2005年以来C-A-Tが使用され、日本の陸上自衛隊や各国の軍隊において使用されている止血帯です。 片手でも装着可能で、大量失血による死亡率は85%減少。米陸軍調査機関によるとその効果は100%と言われています。
全長(mm)952(開放時) 質量(g)約82
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)25 直径(Φmm)20 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023A00104 松吉医科器械コード24-2669-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10個×25袋)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

登山、旅行時などの緊急事態に!緊急事態が発生したときに効果的に出血を止めることができます。お手軽装着!片手で素早く簡単に止血できます。高い耐久性!耐久性に優れた軽量のプラスチック(ABS)を採用しています。
用途登山やキャンプなどのアウトドアや、万が一の災害時に備えての常備品に。 セット内容4本セット 材質ABS樹脂、コットン、ラテックス、スチール トリアージ色(赤/黒/黄/緑) 寸法(幅W×長さL)(cm)バンド:(約)3×41.5
1個(4本)
2,298 税込2,528
当日出荷

止血など多目的に使用できる伸縮性に優れたワンタッチストラップ。 本体表面のどこにでもマジックテープで着脱できます。
1式(10本)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2 材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート) 仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー
1本
1,663 税込1,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。 止血帯や駆血帯として。 シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。 材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
1個
743 税込817
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ラテックスフリーで安心して使用できます。圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。およそ1.4倍の伸縮があります。切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。駆血バンドとしても使用可能です。
寸法(幅W×長さL)(mm)30×300 材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
1本
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

止血用パッド付救急絆創膏(創面保護材)。 透湿性、柔軟性に優れた粘着テープの採用により低刺激性を実現。 静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。 EOG滅菌済。
厚さ(mm)3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131270 パッド径(Φmm)10 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(100枚)ほか
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄・乾燥に便利な横はずしタイプ。無鈎と有鈎の2種類よりお選び頂けます。先端部にはキザミが付いています。
全長(mm)145 材質SUS420J2
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS420)サテン仕上げ 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本ほか
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

歯愛メディカルCi 止血バンド 30mm×30cm
●特殊パイル糸を使用し毛羽立ちにくく耐久性に優れています。
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン サイズW30×L300mm
1本
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン止血鉗子
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000001 材質ステンレス(SUS-420J2) タイプBOX式 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質ステンレス(DIN1.4021、AISI420A) 全長(mm)100 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000034 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透析時など抜針後の圧迫止血に。 M字型ステーにより抜針部周囲だけを点で圧迫できます。 着脱はマジックテープなので簡単です。
1式(6個)
7,198 税込7,918
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス タイプ直型、BOX、無鈎 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000044 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●操作性に優れたハルステッドタイプです。
材質ステンレス(DIN1.4021,AISI420A) 全長(mm)120
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)120 材質ステンレス 刃形反型・無鈎 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00306G00404 松吉医科器械コード24-6868-03 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

全長(mm)125 材質ステンレス タイプ直型、BOX、無鈎 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000044 松吉医科器械コード05-2160-11 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
3,398 税込3,738
欠品中

M字型ステーにより抜針部周囲だけを点で圧迫できます。腕とM字ステイの間に空間を作るため、他の静動脈への圧迫を防ぎます。面ファスナー式で着脱が容易です。
材質本体/POM(ジュラコン(R))、パッド/PU(ポリウレタン)、ベルト/ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン) 仕様ラテックスフリー
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)130 仕様曲 無鈎 材質ステンレス(SUS420) アズワン品番0-9277-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000639M007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

●臓器、組織又は血管を非外傷性に把持、結合、圧迫又は支持するために用いられます。
全長(mm)145
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メリットメディカル・ジャパンセーフガード 止血デバイス
バルーンによる圧迫をスピーディーに調節することが可能です。 患者様の装着中や搬送時にも圧迫部位の圧力を一定に維持することができます。 透明ウインドウから圧迫部位の止血状態を容易に確認することができます。
付属品専用40mLシリンジ 長さ(cm)24 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0012 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5個)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

材質ステンレス(SUS420J2) タイプ横ハズシ式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
4,594 税込5,053
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリッツメディコ止血鉗子 モスキート 直
コードJMDNコード:10861001
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に140mm~160mmが外科手術で多く使用されます。130mm以下の短いサイズは眼科・形成外科、180mm以上の長いサイズは婦人科などで使用されます。先端に鈎が付いているものをコッフェル、鈎がついていないものをペアンと呼びます。筋膜など固い組織にはコッフェル、臓器など軟かい組織にはペアンを使うのが適しています。
全長(mm)120 材質ステンレス(SUS420) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000639M007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に140mm~160mmが外科手術で多く使用されます。130mm以下の短いサイズは眼科・形成外科、180mm以上の長いサイズは婦人科などで使用されます。先端に鈎が付いているものをコッフェル、鈎がついていないものをペアンと呼びます。筋膜など固い組織にはコッフェル、臓器など軟かい組織にはペアンを使うのが適しています。
材質ステンレス(SUS420) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000639M007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

●最高のコストパフォーマンス使い捨てに最適。
コードJMDNコード:10861001
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)