20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)ポリプロピレン100% 厚さ(mm)約6 材質(裏)PVC パイル長(mm)約3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚さ(mm)6 規格1/10ゲージ パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090217
1枚ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズNT350 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% その他1枚から購入可能なバラ売りもあります タイプベーシック 材質(パッキング)PVCガラス不織布 機能防炎、制電 パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号EO 060039 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G×10.5ST
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

メレンゲの様な肌触り。まるで泡立てたメレンゲみたい! 思わず触れたくなるようなふんわりなめらかタッチラグ。 約20mmの低反発ウレタン入り。 ふっくら厚手の心地よい弾力が、床の硬さから守ってくれます。 毛足短めでゴミが入り込みにくく、日々のお掃除は掃除機やコロコロでお手軽に。 撥水加工が施されているので、液体をこぼしてしまってもサッと拭き取れるから汚れにくくお手入れ簡単! 汚れても手洗いできます。 ホットカーペット対応で、冬にはホットカーペットカバーとして、季節を問わずお使いいただけます。 サイズはスクエアタイプとサークルタイプ、合わせて3サイズからお選びいただけます。
仕様洗濯:手洗い 材質表面:ポリエステル100%、中材:低反発ウレタンフォ-ム20mm、裏面:不織布(滑り止め付) 厚さ(mm)20 対応ホットカーペット・床暖房 滑り止め効果あり
1枚
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3.5ループ 防炎性能試験番号EO 060039 その他1組(2枚)から購入可能なバラ売りもあります 厚さ(mm)6.2 タイプ裏面のり付加工 寸法(cm)50×50 材質(バッキング)PVC+ガラス不織布 接着剤ベンリダインGT(接着補強) 制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) パイル密度1/10G×10.5ST
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ワタナベ工業タイルカーペット
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 防汚性、防音効果に優れています。 含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。
用途工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット 材質表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:PVC100% 長さ(mm)500 幅(mm)500 厚さ(mm)6 質量(kg)1
1枚
特価
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

規格1/10ゲージ シリーズTG-3000 寸法(cm)50×50 パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090068 制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
1箱(16枚)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズNT350 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% その他ケース売りもあります タイプベーシック 材質(パッキング)PVCガラス不織布 機能防炎、制電 パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号EO 060039 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G×10.5ST
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
シリーズPIXEL 寸法(mm)500×500 材質(パイル)ポリプロピレン100% 形状レベルループパイル ケース質量(kg)約20 パイル長(mm)3.5 材質(バッキング)ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布 工法市松貼り(推奨) 防炎性能試験番号EO 910056 制電性(KV)人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴) パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J10-30743) 全厚(mm)6.5
1箱(16枚)
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)910 厚さ(mm)約3.8 タイプカット品 防炎性能試験番号ES790569 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
1巻
6,698 税込7,368
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (421種類の商品があります)

クッション性のあるジョイント式マットです。取外し可能なので、汚れた際は簡単に交換できます。
材質表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエチレン 質量(g)806 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×6
1セット(9枚)
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不織布タイプの耐久性に富んだカーペットタイプの敷物です。簡単施工であらゆる場所に対応できます。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO050126)
用途立作業の足元、工場通路、展示会のディスプレーに。 幅(mm)910 長さ(m)30 厚さ(mm)3 質量(kg)19 材質表面:ポリエステル100%、裏面:SBRコーティング サイズS タイプロールタイプ
1巻
23,900 税込26,290
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(cm)50×50 材質ポリプロピレン(原着)100% 質量(kg/m2)4.4 パイル長(mm)3(±0.5) 密度G1/10 S43/10cm 材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング) 制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 全厚(mm)6(±0.5)
1箱(20枚)
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ペットの爪がひっかかりにくい敷き詰めカーペット。 ペットにやさしいカットパイルのカーペット。 毛先がカットされているのでペットの詰めが引っ掛からない。 肌触りもよく、見た目もお洒落。 自らでカット可能。 センターラグとしても使用できます。
仕様洗濯:不可 材質ポリエステル100%、裏面:不織布 厚さ(mm)5 対応ホットカーペット・床暖房 機能フリーカット・不織布 滑り止め効果なし
1枚
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

裏面に接着剤が付いているカーペットタイルです。 スピード施工が可能で、接着剤の空き缶処理も不要です。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3.5ループ 防炎性能試験番号EO 060039 その他ケース売りもあります 厚さ(mm)6.2 タイプ裏面のり付加工 寸法(cm)50×50 材質(バッキング)PVC+ガラス不織布 接着剤ベンリダインGT(接着補強) 制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) パイル密度1/10G×10.5ST
1組(2枚)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3(ループパイル) 防炎性能試験番号EO970014 寸法(mm)500×500 シリーズGA-400 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント) ゲージ1/10 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など)) ステッチ14 全厚(mm)6 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(20枚)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

高密度マイクロファイバー 低反発ラグマットLサイズ 素肌で触れたくなる、柔らかな毛並み しっかり支える、安全の滑り止め しっとりもちもち感を生み出す18mm厚の低反発ウレタン使用! 女性一人でも模様替え時や洗濯時の移動がとっても楽な計量設計! 繊維密度が高いため空気を通しにくく、床暖房&ホットカーペットに対応しているので冬でも暖か!
用途お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品! 質量(kg)約4.3 サイズL 混率(%)【表地】ポリエステル100、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付) 寸法(cm)約190×240
1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リサイクルPET繊維使用。
用途業務用施設、及び一般家庭、ホテル、学校、病院など 長さ(m)30 材質ポリプロピレン+PET
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)BCFナイロン100% パイル長(mm)3.5(ループパイル) 防炎性能試験番号EO830367 寸法(mm)500×500 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ13
1箱(20枚)
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

マット クッション性のあるタイプ モノタロウ 動画あり
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 材質PVC 厚さ(mm)6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)