35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性で安心!安全!ノンスリップタイプ。倉庫・工場など、より高い耐久性や安全性が求められる場所に、歩行帯の保護シートとしてご使用頂けます。また裏面の粘着材には「マトリクス」(エアーレス)加工を施しており、表面を擦るだけで空気が逃げやすく施工も容易です。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など 仕様裏面粘着 幅(mm)1000 厚さ(μm)299±5(セパ無) 主な用途保護用 RoHS指令(10物質対応)対応 つやノンスリップ 総厚(μm)337±5
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久歩行帯)
表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。 防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 歩行帯・見学通路などにも使用できます。
用途工場はじめ屋内床面の表面保護 材質UV硬化型塗料 厚さ(mm)0.315 主な用途表面保護用 粘着力(N/25mm)8.8 特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性 粘着タイプ強粘着 再剥離
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。歩行帯見学通路などにも使用できます。
用途工場の歩行帯に。 材質UV硬化型塗料、ポリエチレン、合成樹脂、粘着剤:アクリル系 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.337 グリーン地/両端ホワイトライン 表面ノンスリップ加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性で安心!安全ノンスリップタイプです。倉庫・工場等より高い耐久性や安全性が求められる場所に、歩行帯の保護シートとしてご使用頂けます。粘着剤はエアーレス加工なので、施工が容易です。
質量(kg)20.2
1巻
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


表面エンボス加工 [路面道路標識施工上の注意]あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してください。サンダー処理をすれば、より効果的です。屋外のアスファルトやコンクリートに使用する場合は、専用プライマー(別売)をご使用ください。
仕様裏面離けい紙付裏面接着剤付 材質軟質ラミプレート 区分路面 取付方式裏面離けい紙付裏面接着剤付
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻
8,998 税込9,898
当日出荷


材質エコユニボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)300×600 穴数4(スミ) 質量(g)170 取付方式穴4スミ
1枚
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性に優れたマットです。グリップ力にも優れ、すべり止めとしてもご利用いただけます。
用途立ち作業の足元に敷き、疲労軽減マットとして。足元のすべり止めとして。 幅(mm)600 長さ(m)20 厚さ(mm)6 タイプロール巻 質量(kg)18.6 材質ポリ塩化ビニール(PVC)
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性で安心!安全ノンスリップタイプです。 倉庫・工場等より高い耐久性や安全性が求められる場所に、歩行帯の保護シートとしてご使用頂けます。 粘着剤はエアーレス加工なので、施工が容易です。 工場の床面保護・美観維持に。 貼るだけで発色の良い歩行帯が完成します。施工が容易なため、貼替えコストも抑えられます。
仕様●厚さ(mm):0.337●色:グレー●長さ(m):30●幅(mm):1000●テープカット条件:カッター、はさみなど●筆記可否:否●粘着力(N/25mm):9.3●グレー 表面ノンスリップ加工●裏面に粘着剤付き●材質/仕上:基材:PET、表面:ビバコート、裏面:アクリル系粘着●表面が雨などで濡れている場合、滑りやすくなります。●施工時にフィルムの縁で手を傷つけないよう、手袋等保護具を使用して下さい。●原産国:日本●コード番号:216-5914 アズワン品番67-5528-28
1巻
319,800 税込351,780
4日以内出荷

耐薬品性で安心!安全ノンスリップタイプです。 倉庫・工場等より高い耐久性や安全性が求められる場所に、歩行帯の保護シートとしてご使用頂けます。 粘着剤はエアーレス加工なので、施工が容易です。 工場の床面保護・美観維持に。 貼るだけで発色の良い歩行帯が完成します。施工が容易なため、貼替えコストも抑えられます。
仕様●厚さ(mm):0.337●色:グリーン●長さ(m):30●幅(mm):1000●テープカット条件:カッター、はさみなど●筆記可否:否●粘着力(N/25mm):9.3●グリーン 表面ノンスリップ加工●裏面に粘着剤付き●材質/仕上:基材:PET、表面:ビバコート、裏面:アクリル系粘着●表面が雨などで濡れている場合、滑りやすくなります。●施工時にフィルムの縁で手を傷つけないよう、手袋等保護具を使用して下さい。●原産国:日本●コード番号:216-5972 アズワン品番67-5528-27
1巻
319,800 税込351,780
4日以内出荷

耐薬品性で安心!安全ノンスリップタイプです。 倉庫・工場等より高い耐久性や安全性が求められる場所に、歩行帯の保護シートとしてご使用頂けます。 粘着剤はエアーレス加工なので、施工が容易です。 工場の床面保護・美観維持に。 貼るだけで発色の良い歩行帯が完成します。施工が容易なため、貼替えコストも抑えられます。
仕様●厚さ(mm):0.337●色:ブルー●長さ(m):30●幅(mm):1000●テープカット条件:カッター、はさみなど●筆記可否:否●粘着力(N/25mm):9.3●表面ノンスリップ加工●裏面に粘着剤付き●材質/仕上:基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、表面:ビバコート、裏面:アクリル系粘着●表面が雨などで濡れている場合、滑りやすくなります。●施工時にフィルムの縁で手を傷つけないよう、手袋等保護具を使用して下さい。●原産国:日本●コード番号:216-5954 アズワン品番67-5528-26
1巻
319,800 税込351,780
4日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷

路面表示ステッカータイプになっているので簡単設置できます。すべり止め処理してあり安全です。
用途安全標識 取付方式ステッカー 仕様軟質アルミ材ステッカー、すべり止め処理
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標識 路面貼り モノタロウ 動画あり
はがして路面に貼り付け(粘着剤付き)可能な標識。 表面にザラザラした滑り止め加工を施していますので、転倒防止になっております。
用途工場の床や事務所の廊下など 取付方式ステッカー 材質アルミステッカー 寸法(縦×横)(mm)240×300 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

わかりやすく安全に通行者を誘導します
取付方式裏面粘着シート 材質特殊合成ゴム(裏面・粘着シート付) 質量(g)340
1枚
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

山型になっているため、クッション性があります。
用途体育館や会場等の養生に 材質ゴム 厚さ(mm)3 質量(kg)約40 (表)緑、(裏)黒 寸法(m)1×10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面の突起が大きいので滑りづらいつくりになっています。程よい硬さで足に負担をかけません。
用途工事場所等での歩行者用通路の確保に。 材質塩化ビニール(PVC) グリーン 厚さ(mm)9.5
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚
1,850 税込2,035
当日出荷

セーフティ歩行者マット緑(水切り仕様)は水切り構造で雨の日でも水たまりが発生しにくく、高いすべり止め効果を発揮します。適度な弾力で歩行時の負担を軽減します。ハサミ、カッターで簡単にカットできます。コストパフォーマンスに優れた歩行者用マットです。
用途歩行帯の誘導に。すべり事故対策に。現場や、作業所のすべり止め、雨天時対策に。 仕様水切り 材質PVC 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)10000×900×5
1枚
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1液タイプでローラーにて手 軽に塗 装ができる蓄 光 塗 床 材です。 夜間の道路の歩行帯の安全確保や停電時の避難ルートの視認性確保など安全な環境作りに最適です。
用途屋内外のアスファルト面、コンクリート面の歩行用通路面及びライン、注意喚起サイン 薄黄緑 主成分アクリル樹脂系蓄光塗床材 主な用途アスファルト、コンクリート、床 塗布方法短毛ローラー 使用量0.6kg/m2 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2L 希釈率(%)0~3 乾燥時間(歩行可能)20℃:12時間以上 危険物の性状非水溶性
1缶(2kg)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護 材質UV硬化型塗料 厚さ(mm)0.162 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)17.9 特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性 粘着タイプ強粘着 再剥離
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

協和産業(マット)ソフトンロイヤル
工場の歩行帯や作業台で活躍!中空構造で足腰の疲労を軽減するクッションマット。 エラストマー材質(TPE)を使った協和産業独自のクッションマットです。 エラストマーはゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせます。 「弾性がよくグリップ力が高い」 「耐候性に優れ劣化が少ない」 「ゴム特有の臭いがない」 「低温物性に優れ、耐寒性が良い」 そこに中空構造を採用し、足腰の負担を軽減するクッションマットに仕上げました。 滑り止め用や床保護用としての性能は抜群で、かつ高い耐候性とゴム臭さの無さも両立しているため、野外用・屋内用どちらにも向いています。 合成ゴムで気になる床面への色移行も極小です。
材質エラストマー(TPE) 厚さ(mm)5.5 幅(mm)1000 長さ(m)10 質量(kg)32
1本(10m)
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,850 税込2,035
当日出荷

湘南ワイパーサプライ(SWS)Oilguardロール
RoHS
厚みがありクッション性があるので、立ち作業等の足腰への負担を和らげ、快適な作業環境を実現します。
用途油・水・溶剤用。油漏洩対策用。通路の養生などにも使用可能。歩行者安全通行帯の通路用マットとして。多目的な液体を吸収可能。 トラスコ品番357-9155 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE) 幅(mm)1000 厚さ(mm)4 緑/黄 長さ(m)20 対応水・油・溶剤 RoHS指令(10物質対応)対応 吸油量(L/巻)180
1巻
46,980 税込51,678
4日以内出荷

業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。 侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
1個
53,210 税込58,531
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。 侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
仕様●色:本体:赤・シート:白●タイプ:接着式●幅(mm):1000●高さ(mm):800●接着タイプ(別売)●材質/仕上:横ビーム:特殊ウレタン樹脂●セット内容/付属品:組立済み製品●施工にはメーカー専用接着剤ロードボンド(品番:TG-RB)をご使用ください。●原産国:日本●コード番号:148-8629 アズワン品番67-5631-35
1台
71,720 税込78,892
5日以内出荷

業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。 侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
仕様●色:本体:赤・シート:白●タイプ:アンカー式●幅(mm):1000●高さ(mm):800●1本脚アンカータイプ(付属)●材質/仕上:横ビーム:特殊ウレタン樹脂●セット内容/付属品:組立済み製品●施工にはメーカー専用接着剤ロードボンド(品番:TG-RB)をご使用ください。●原産国:日本●コード番号:148-8628 アズワン品番67-5631-34
1台
75,870 税込83,457
5日以内出荷

業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
用途侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止 セット内容組立済み製品 材質横ビーム:特殊ウレタン樹脂 幅(mm)1000 本体:赤・シート:白 高さ(mm)800
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
用途侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止 セット内容組立タイプ 材質横ビーム:特殊ウレタン樹脂 本体:赤・シート:白 タイプ接着式
1個
53,980 税込59,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
用途侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止 セット内容組立タイプ 材質横ビーム:特殊ウレタン樹脂 本体:赤・シート:白 タイプアンカー式
1個
57,980 税込63,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足元の除電を可能にし、歩行帯電や粘着マットを踏んだ際に発生した静電気を瞬時に除去します。
1箱(5枚)
89,400 税込98,340
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神東塗料SPロード
すべり止め効果として極めて優れた特性を有し、交通事故が多発する危険のある個所、交差点、横断歩道、曲線部、坂路に数多く適用され、多くの実績を上げ、交通安全に寄与しています。 優れた耐久性、美装性、視認性により、スクールゾーン、路側帯、商店街のカラー化等にも採用され、街並み環境の美化にも貢献しています。
用途一般道の交差点、坂路、曲線部及び歩行者線 高速道路の走行車線、坂路、曲線部、トールゲート周辺(ETC) 駐車場出入口 スクールゾーン、通学路、自転車道 路側帯 暴走族対策用段差舗装 種別高耐久樹脂すべり止めカラー舗装材 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量40L 危険物の性状非水溶性
1セット(40kg)
139,800 税込153,780
5日以内出荷