材質ゴム
厚さ(mm)3
寸法(mm)600×3600
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
山型になっているため、クッション性があります。
用途体育館や会場等の養生に
材質ゴム
厚さ(mm)3
質量(kg)約40
色(表)緑、(裏)黒
寸法(m)1×10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
六角形のメッシュによる高い透湿性。
格子状のガイドにより避けにくい。
表面の小さな凸形状でグリップ力UP。
材質PVC
長さ(mm)3600
幅(mm)580
厚さ(mm)3
1巻
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
メッシュによる高い透水性がある歩行者マットになります。雨水がたまりにくい仕様です。耐久性、柔軟性、安全性抜群です。格子状なので裂けにくく丈夫です。
用途歩行者の安全確保に。悪路の滑り止めに。
材質ゴム
幅(mm)580
厚さ(mm)3
色グリーン
タイプメッシュ
長さ(m)3.6
寸法(幅W×長さL)(mm)580×3600
表示内容歩行者通路 足もとに注意
1枚
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。薄型タイプの排水構造、通気構造なので、段差がなくつまづきなどの危険を回避します。薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)
用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路。傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。工具箱の中敷や製品一時置き場。
材質塩化ビニール(PVC)
色黒
仕様ロールタイプ
トラスコ品番322-2284
幅(mm)920
厚さ(mm)3
質量(kg)18
長さ(m)10
1巻
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
関連キーワード