20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質スチール 仕様専用ガードル棒セット 質量(kg)1 アズワン品番8-4608-02
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ウェルファンあゆめーる MgW
歩行器の安定性と四点杖の使いやすさを兼ね備えた! 足の運びがスムーズになるため歩行が安定し、歩行速度の向上が期待できます。
用途片麻痺等で両手で歩行器が使えない方・四点杖ではぐらついて不安がある方・狭い場所で補助具が邪魔で困っている方などの歩行の際に 折りたたみ寸法(mm)【幅】460・【奥行】85 最大使用者体重(kg)100
1台
非課税商品
44,980 税込44,980
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体の動きに制限があるために衣類装着が困難な方に便利です。 靴下・靴を脱ぐ時や靴べら、ドアの開閉などにも使用できます。
材質プラスチック 全長(mm)610 アズワン品番7-3028-01
1本
3,450 税込3,795
12日以内出荷

日進医療器(車イス)歩行車トレウォークスリム
ワンタッチレバー式高さ調節。肘掛の幅も調節可能。 全幅550mmのスリムタイプ。 固定式。
材質スチール 質量(kg)12 内寸(mm)(肘掛)W330~370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×590×850~1050(ローポジション800~1000) キャスター径(Φmm)100(前輪自在・後輪固定・自在切替式) 松吉医科器械コード23-5168-10
1台
非課税商品
65,980 税込65,980
6日以内出荷

背の高い方でもしっかりと上半身を立てて歩行訓練ができるよう、アームレストの位置が高くなっています。ネスティングが可能ですので、保管場所を取りません。両側にフックがついているので、ドレーンバッグなどが掛けられます。専用点滴棒(8650021)・専用酸素ボンベスタンド(9133211・別売)を取り付けることができます。
1個
非課税商品
53,980 税込53,980
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前輪のスイングキャスターが自在に動き、方向転換や歩行がスムーズ。 サイズは、一般タイプとミニタイプとハイタイプとSSタイプの4種類から選べます。 折りたたみができ、収納・持ち運びに便利です。 高さはプッシュボタンで5段階に調節できます。 グリップは握りやすい合成ゴム製です。
材質本体:アルミ(一部スチール)、握り手:合成ゴム、前輪・後輪:3インチプラスチックタイヤ 質量(kg)3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:62×45×73.5~83.5、収納時:63×11×76.5 高さ(cm)グリップ下:41~51 内幅(mm)グリップ:440
1台
非課税商品
21,980 税込21,980
5日以内出荷

幸和製作所おとなりカート
外出時に杖やシルバーカーなどの歩行補助具の使用に抵抗がある方、街中や旅行などで荷物を持ち歩く方に最適です。 360度回転する4輪キャスターなので、軽い力で扱えます。
材質本体:アルミ、袋:ナイロン・ポリエステル、持ち手:ポリウレタン、バッグ持ち手:合皮 幅(cm)折りたたみ時:31.5、バッグ:28 高さ(cm)折りたたみ時:55、バッグ:37 奥行き(cm)折りたたみ時:20、バッグ:19.5
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフレームを採用。軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器。 本体にアルミフレームを採用し、軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのみ便利な折りたたみ式です。
主材質(本体)アルミ、(グリップ)PVC、(先ゴム)合成ゴム、(その他樹脂部)PE 質量(kg)2.5 タイプ交互型・ミニタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×43.5×65~75 ゴム足Φ22mm 高さ調節5段階(2.5cm間隔) 折りたたみ寸法(cm)47×12×67
1台
非課税商品
11,980 税込11,980
翌々日出荷

材質スチール 仕様高さ1500~200mm 適合アルコー歩行器(1型・SH型) アズワン品番0-1177-01
1個
14,850 税込16,335
7日以内出荷

アルミフレームを採用。軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器。 本体にアルミフレームを採用し、軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのみ便利な折りたたみ式です。
主材質(本体)アルミ、(グリップ)PVC、(先ゴム)合成ゴム、(キャスター・後脚ストッパー部)ナイロン、(その他樹脂部)PE 質量(kg)2.8 タイプ固定型・前輪自在キャスター付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×49.5×77.5~87.5 ゴム足Φ22mm 高さ調節5段階(2.5cm間隔) 折りたたみ寸法(cm)65×10.5×79
1台
非課税商品
18,980 税込18,980
翌々日出荷

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ワンタッチで固定解除ができ、容易に折りたためます(約10cm)。 前面水平バーの高さは630~730mmですのでトイレでも邪魔にならない高さです。
材質(本体)フレーム/アルミニウム 仕様折りたたみ式 種別歩行器 質量(kg)2.5 材質(グリップ)PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×490×790~890、(折りたたみ時)560×110×790 パイプ径(Φmm)(脚部)28.6 高さ調節25mm間隔(4段階調節) アズワン品番0-4448-01
1台
非課税商品
11,980 税込11,980
当日出荷

車輪(前輪)6インチダブルキャスター3WAY、(後輪)6インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×56×80.5~89.5 高さ調節4段階 主材質(シート)ナイロン・PVC、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA バッグ寸法(mm)250×200×360 折りたたみ寸法(cm)47×31×88 座面幅(cm)29 座面奥行(cm)24 座面高(cm)42.5
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコー歩行補助器
ワンタッチで高さ調節が可能です。 グリップは前腕支持の補助として使用できます。 歩行速度が調整できる抵抗器機能付きです。
仕様ガードバンパー付き、組み立て式(要工具)、ストッパー無し・抵抗器機能付き 種別歩行器 寸法(mm)(手摺内)前/270、後/345 質量(kg)12.5 材質(キャスター)ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(前/後)450/530×575×790~1060 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番8-4608-01 昇降方式ガススプリング式
1台
非課税商品
69,980 税込69,980
当日出荷

アルミフレームを採用 軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器 本体にアルミフレームを採用し軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのに便利な折りたたみ式です。 高さは5段階調節(2.5cm間隔) 先ゴムサイズ:22Φ
材質(本体)スチール シルバー 高さ調節ノブねじ式、無段階
1台
非課税商品
39,980 税込39,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RT3-01RD ロボットアシストウォーカー RT.3 RT.ワークス 動画あり
用途疲れた時は座って休憩。ワンタッチ折りたたみ機能。かるがる持ち運び 重さ10kg。ハンドル高さ調節 7段。コンパクトバッテリー。買い物した荷物もたっぷり収納 性能縦断勾配 12%(傾斜 7度) / 横断勾配 5%(傾斜 3度) 質量(kg)10 積載荷重(kg)最大5 電源リチウムイオンバッテリー(専用充電器付属) 連続使用時間(時間)4(※上り / 平坦 / 下りの標準歩行パターンにて歩行時) コード【TAIS】01560-000005 充電時間(時間)3 高さ調節74.5 / 77.8 / 81 / 84.3 / 87.5 / 90.8 / 94(cm) 防水性防雨型(IPX3規格準拠) 使用者体重(kg)最大100
1台
139,900 税込153,890
6日以内出荷

立ち上がりや歩行をサポート。キャスター付き歩行補助器。付属のキャスターを取り付けることでスタンド式からキャスター式に変更可能。歩行だけでなく、立ち上がりの補助にも。高さ調節は差し込むだけのプッシュピンを使用。折りたたみも簡単で持ち運びに便利。
用途立ち上がり、歩行の補助に。軽量/アルミ製/立ち上り/手すり/手摺り/リハビリ/介護グッズ/プレゼント/敬老の日/高齢者 材質本体:金属(アルミニウム)、取っ手・キャスター:塩化ビニル樹脂、表面加工:アルマイト 質量(kg)スタンド:2.5、キャスター式:3 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55-56×48-51×72.5-85 キャスター数2個(前輪用) 高さ調節スタンド:6段階、キャスター式:5段階
1台
9,098 税込10,008
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マット幅が広いので安定感に優れています。
材質(本体)スチール、マット部/ウレタン合皮レザー巻 種別歩行器 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D)(mm)(手摺内)355×475 材質(キャスター)ウレタン製(自在・ストッパー無し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×760×810~1080 キャスター径(Φmm)100
1台
非課税商品
43,980 税込43,980
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広の大型ゴムキャスターで安定感◎。幅広の大型ゴムキャスターを採用、屋外での使用にもおすすめです。安定感を高めたツインゴムストッパーは、上から荷重をかけることで作動。グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質フレーム:アルミ(一部スチール) 質量(kg)4.5 ケース入数3 寸法(cm)幅(前)57.5~58.5・(後)64.5~65.5×奥行55~57×高さ72~82(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅62×奥行13.5×高さ75、ハンドル内幅:40、下段グリップ高:44.5~54.5 機能折りたたみ 最大使用者体重(kg)100 車輪サイズ(cm)前輪10×後輪10
1台
非課税商品
26,980 税込26,980
5日以内出荷

杖を支えにして立ち上がれる優れもの
用途イスからの立ち上が時に補助グリップを使用して立ち上がり補助を補助します 材質支柱(アルミ)、脚部フレーム(スチール)、グリップ(PVC)、補助グリップ(ナイロン)、ストラップ(ナイロン) 質量(g)約930 径(Φmm)杖先ゴム:13(TG-13BK) 長さ(cm)64~81.5 8段階調節(2.5cm間隔) 寸法(cm)脚:15×21 関連資料(2.19MB)
1本
非課税商品
6,998 税込6,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)