26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。 材質SUS304C9P 種類歯付き座金 内歯形
1パック(50個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304) 種類歯付き座金 外歯形
1パック(50個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります
材質ステンレス 種類歯付き座金 内歯形
1パック(2個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
33,980 税込37,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(2000個)
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート 種類内歯ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(230個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

呼びM10 寸法d(mm)10.5 寸法t(mm)0.9 寸法D(mm)18 材質 歯数12 種類歯付き座金 外歯形 外径D(Φmm)18 表面処理三価ホワイト 厚さt(mm)0.9 内径d(Φmm)10.5
1箱(1800個)
13,980 税込15,378
翌日出荷

1パック(50個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(100個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼びM30 寸法d(mm)31 寸法t(mm)1.2 寸法D(mm)43 材質 歯数16 種類歯付き座金 内歯形 外径D(Φmm)43 表面処理クロメート 厚さt(mm)1.2 内径d(Φmm)31
1パック(2個)
539 税込593
翌日出荷

1パック(50個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート 種類外歯ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(27個)ほか
特価
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様●端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える 使用温度範囲(℃)-5~70(ただし、氷結しない場合) 保護構造IP67(IEC 60529、JIS C 0920) 端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式2回路双断 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 電気的寿命10万回以上(定格負荷、開閉額度20回/分)
1個
379,800 税込417,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1パック(17個)ほか
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラクテム薄板用取付ナット
エコ商品
薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
用途薄い板へのねじ穴製作に。 材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP 材質(六角ナット)(3種)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類並目
1個
717 税込789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラクテム薄板用取付ナット 細目
エコ商品
薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
用途薄い板へのねじ穴製作に。 材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP 材質(六角ナット)(3種)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法仕様一覧(0.13MB) ねじ山種類外径並目×内径細目
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

呼びM4 寸法d(mm)4.3 寸法t(mm)0.45 寸法D(mm)8.5 材質 歯数9 種類歯付き座金 外歯形 外径D(Φmm)8.5 表面処理クローム 厚さt(mm)0.45 内径d(Φmm)4.3
1パック(50個)
539 税込593
翌日出荷


1個
21,980 税込24,178
当日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)