外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)
種類歯付き座金 外歯形
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質SUS304C9P
種類歯付き座金 内歯形
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類内歯ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類歯付き座金 内歯形
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類歯付き座金 内外歯形
表面処理三価ホワイト
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類外歯ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類歯付き座金 内外歯形
表面処理クロメート
材質鉄
種類歯付き座金 内歯形
表面処理3価ホワイト
材質鉄
種類歯付き座金 内外歯形
表面処理3価ホワイト
材質鉄
種類歯付き座金 内歯形
表面処理三価ホワイト
材質ステンレス
種類歯付き座金 内歯形
材質ステンレス
種類歯付き座金 外歯形
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 18.7、外径は 26 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS18 - M18●ゴム材料:NBR●コード番号:229-6232
材質ステンレススチール316
内径(Φmm)18.7
外径(Φmm)26
アズワン品番65-7938-06
1袋(10個)
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
材質鉄
種類歯付き座金 外歯形
表面処理三価ホワイト
内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ
種類外歯ワッシャー
表面処理三価クロメート(白)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード