材質ステンレス(SUS420J2)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)160
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00513173121
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
防錆性が高く磁気を帯びにくいです。歯科・クラフト・ホビーなど何にでも使いやすい万能タイプです。
用途精密作業に。歯科用。
全長(mm)160
先端厚さ(mm)0.5
先端幅(mm)1.1
耐薬品性が高く高温に強いです。磁性をまったく帯びず、錆びません。非常に軽量です。
用途精密作業に。歯科用。
全長(mm)160
トラスコ品番115-2547
材質チタン
質量(g)20
先端厚さ(mm)0.5
先端幅(mm)1.1
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピンセット 先曲がり SUS304
モノタロウ
¥529
税込¥582
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
先端形状先曲
トラスコ品番274-3094
材質ステンレス(非磁性)
質量(g)13
寸法A(mm)120
寸法B(mm)10
寸法C(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
非磁性、耐酸性(クロームスチール製)・解剖、電器関係、歯科医など広範囲にご使用いただけます。
全長(mm)155
仕様ハンドル部コーティング
TGK品番990-25-23-11
型式775
1個
¥5,445
税込¥5,990
6日以内出荷
非磁性、耐酸性(クロームスチール製)・解剖、電器関係、歯科医など広範囲にご使用いただけます。
先端が鋭く、ロングタイプなので精密組立作業に最適です。
全長(mm)165
先端形状先曲
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。
材質SUS430
非磁性、耐酸性(クロームスチール製)・解剖、電器関係、歯科医など広範囲にご使用いただけます。
全長(mm)150
非磁性、耐酸性(クロームスチール製)・解剖、電器関係、歯科医など広範囲にご使用いただけます。
セラミックピンセットは従来のピンセットの欠点をカバーできる理想的なピンセットです。先端部はセラミックの中で最も強度、強靱に優れる材質を使用し、精密成形を施してあります。 100%磁化されない非磁性体です。 耐薬品性に優れ、強酸・強アルカリにも侵されません。 金属汚染や有機物の溶出がありません。 先端部はハンダ・銀ロウが付着しにくくなっています。
耐熱温度(℃)700
材質(先端)トレセラム(ニューセラミックス)
高温時での作業、宝飾品ロウ付、ガラス細工、歯科技工作業などに適しています。
酸素の高温でもピンセット先端部が変形しません。
材質特殊鋼(先端部)
耐熱温度(℃)酸素の3000
適切な長さ・重さ・柔らかさを実現した、使用感の良いピンセットです。SUS304製で錆びに強くオートクレーブも可能です。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブの可否可
適切な長さ・重さ・柔らかさを実現した、使用感の良いピンセットです。SUS430製で価格を抑えました。
材質SUS430
幅(mm)10
全長(mm)160
質量(g)30
タイプ歯科タイプ
先端寸法(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
サンプルを把持し、ラチェットで固定できます。把持したサンプルをテーブル等に触れる事なく衛生的に保持できるピンセットです。
仕様●先端部:ストレート●全長:130mm●箱サイズ:150×110×77
アズワン品番67-0326-75
1箱(6本)
¥18,900
税込¥20,790
6日以内出荷
サンプルを把持し、ラチェットで固定できます。把持したサンプルをテーブル等に触れる事なく衛生的に保持できるピンセットです。
仕様●先端部:カーブ●全長:130mm●箱サイズ:150×110×77
アズワン品番67-0326-76
1箱(6本)
¥18,900
税込¥20,790
6日以内出荷
サンプルを把持し、ラチェットで固定できます。把持したサンプルをテーブル等に触れる事なく衛生的に保持できるピンセットです。
仕様●先端部:カーブ●全長:130mm●箱サイズ:150×110×77
アズワン品番67-0326-74
1本
¥4,690
税込¥5,159
6日以内出荷
ステンレスSUS304製の使いやすい精密タイプのピンセットです。 耐酸性・耐腐食性に優れています。
材質ステンレスSUS304
つかんだ物がすべりにくい内側ギザ付。サビに強いステンレス製。
材質ステンレス鋼
寸法(mm)250
非磁性のピンセットです。先曲がりタイプですので細かい作業に最適です。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適
先端形状先曲り型
全長(mm)120
材質SUS304
幅(mm)10
質量(g)15
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
微少なパーツ類などをつかむのに最適です。先曲がりタイプは狭いところでも挟んだものがよく見えて確実に作業ができます。
全長(mm)125
先端形状先曲
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
高精度で高耐久のエアーマイクログラインダー。芯ブレが極めて少なく、高回転65000rpmで高トルクなので作業効率が向上します。手に馴染みやすいサイズ・重量感で精密で素早い作業が可能。Φ3コレット専用モデル(コレット径の変更は出来ません)。火花・切粉の方向を変えたい場合や、目(切削痕)にこだわる場合に使用されます。振動が少なく長時間の作業でも疲れにくい。0.4MPaから使える低圧対応で省エアー。購入したその日から使える付属品をセット
用途金型の研磨、修正。ダイキャスト部品のバリ取り。精密部品加工。塗装はがし。エンジンなどの加工。歯科技工や宝飾研磨、石工。研削・切削・研磨など様々な用途に最適
付属品エアホース1.5m(ホースバンド2個付)[1本]、オーバーホース[1本]、クイックジョイント[1個]、セットピン・スパナ[各1個
トラスコ品番337-8950
材質本体:亜鉛合金
全長(mm)160.5
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
ホース取付口クイックジョイント(ハイカプラ互換継手)
使用エアーホース内径(Φmm)4.5
排気方向後方排気
1本
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
関連キーワード