カテゴリ

  • 自動車純正部品(114)
  • 農業機械(72)
  • 自転車部品(34)
  • メカニカル部品(23)
  • バイク部品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • トラック純正部品(9)
  • 作業工具(9)
  • 建築金物(3)
  • 測定用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「歯車M4」の検索結果

関連キーワード
300件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1mカーボンファイバー製延長ポール GoPro1mカーボンファイバー製延長ポールGoPro
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
プレミアムなカーボンファイバー製の延長ポール。アクションシーンの撮影に最適です。超強力な1/4-20マウント用ネジ穴を装備。激しく振動する場面でもギアにしっかりと装着するほか、360度カメラでポールが映り込まない驚きのショットを撮影できます。長さは25cmから1mまで伸縮可能。滑りにくいグリップも特長です。
24 レブロス DAIWA(ダイワ)24 レブロスDAIWA(ダイワ)
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
AIRDRIVE DESIGNでより軽快に使い易く!新型AIRDRIVE ROTOR+AIRDRIVE BAIL(ワイヤー)+アームレバーによりローターユニットの軽量化を実現し、全体の軽量化に貢献。(2500S-XHで210g 20レブロスLT2500S-H比▲10gの軽量化)また、AIRDRIVE ROTORでリール操作の基本である「巻く」「止める」の操作がより軽快になった。※カスタムパーツに関しては、SLPウェブサイト上の製品対応検索システムをご参照ください。
用途【対象魚目安】 バーサタイル エギング、ベイエリアのシーバス、トラウトなど、様々な釣りに対応可能なユーティリティモデル。 ギア比や巻糸量で選べる2アイテム。LT3000D-Cはギア比5.3、ハンドル1回転80cm、ナイロン16lb(4号)150m巻でエサ釣りにも対応。LT3000-CXHはギア比6.2、ハンドル1回転93cmで巻取りの速さからルアーの回収速度が上がりテンポの速い釣りが可能に。巻きに安定感を求める釣りには、トルクフルな巻き上げの出来るノーマルギアモデルがオススメ。自重(g)標準:220ギア比6.2巻取長さ(cm)ハンドル1回転:93糸巻量(lb-m)ナイロン:8-150
EMEET SmartCam S600 EMEETEMEET SmartCam S600EMEET
9,398税込10,338
1台
翌日出荷
※24/06/01より新仕様となります。【800万画素:WEBカメラ】最大解像度(4K/30FPS) 広角73° 従来(200万画素)に対し「S600」は800万画素と超高画質。自動調光/自動フォーカス搭載で瞬時にピントを合わせることが可能。本体一体型プライバシーカバー機能付き。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、YouTube、Facebook、Skype等
航空機整備工具セット STAHLWILLE(スタビレー)航空機整備工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
929,800税込1,022,780
1セット
翌日出荷
仕様差込角:【HEX/inch】1/4 (415SGB)【SQ/inch】1/4 (40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8 (45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)セット内容片目片口スパナ13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30、6角片目片口スパナ16-3.2・3.5・4・4.5・5、板ラチェットメガネ25-7×8・9×10・12×13・17×19、6角ソケット40-4・4.5、12角ソケット40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24、6角ディープソケット40L-4.5、12角ディープソケット40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21、ユニフレックスソケット402-6・7・8・9・10、エキステンションバー405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10、ユニバーサルジョイント407QR・428QR、1/4"×3/8"ソケットアダプター409M、80ギアラチェットハンドル415QRN、ビット用ラチェットハンドル415SGB、1/4"ビットホルダー412、3/8"×1/4"アダプター431、3/8"×1/2"ソケットアダプター432M、80ギアラチェットハンドル435QRN、3/8"×5/16"ビットホルダー443、スピーダーブレース453、ビットホルダー4000、テーパーピンポンチ104/120×2・120×3・120×4・120×5、ピンポンチ109/2・5、強力マイナスドライバー4622-1・3、強力プラスドライバー4632-1・2・3、ボールポイント六角棒レンチセット10767/9、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー10956-35、ハンマー10960-500、シクネスゲージ11095/20、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ12600-270G、ノギス、テレスコピックミラー12921N-50、フレキシブルマジックハンド12922E-6、コンベックス3m(12931)、ライト総質量(kg)10.1
ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm OSMS-60Aシリーズ シグマ光機ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm OSMS-60Aシリーズシグマ光機
169,800税込186,780
1個
13日以内出荷
焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度自動ゴニオステージです。
ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ40mm OSMS-40Aシリーズ シグマ光機ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ40mm OSMS-40Aシリーズシグマ光機
149,800税込164,780
1個
13日以内出荷
焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度自動ゴニオステージです。
電磁式回転検出器 MP-911 小野測器電磁式回転検出器 MP-911小野測器
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
主に回転軸に取り付けられた検出歯車の歯先に近接させ、回転速度に比例した周波数信号を取り出すセンサ -汎用(5m 直出しケーブル付)
仕様●直流抵抗値(Ω)*1:850~950●インダクタンス(mH):300〔1kHz、T、Y、P〕●インピーダンス(Ω):2 k〔1kHz、T、Y、P〕●出力電圧(Vp-p):2、0 以上〔1kHz、T、Y、P〕 *2●検出可能周波数範囲(Hz)*3 / *4:200~35、000●検出歯車適合モジュール:1~3●使用温度範囲:-10 ℃~+90 ℃●耐振動(m/s2)*5:196●耐衝撃(m/s2)*6:1960●質 量(g):300(コード含む)●周囲磁界(T):0、03 以下●信号ケーブル:5m直出し M3圧着端子●*1:直流抵抗値の温度係数は 0、4 %/ ℃です。●*2:負荷抵抗10 kΩ、M =1、ギャップ=0、5mm●*3:60 P/R の検出歯車を使用すると周波数表記(Hz)が回転速度表記(r/min)と一致します。 <周波数(Hz)= 回転速度(r/min)÷ 60(s)×60(P/R)>●*4:メーカー標準歯車 MP- 001 使用時。●*5:JIS E 4031、5 種、40Hz、X、Y 方向 各 2 時間、Z 方向 4 時間。●*6:X、Y、Z 方向各3 回。●コード番号:119-0164455アズワン品番67-4836-08
REVO BEAST ROCKET AbuGarcia(アブガルシア)REVO BEAST ROCKETAbuGarcia(アブガルシア)
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
REVO BEAST ROCKET(レボ・ビースト ロケット)スーパーハイスピード、ギヤ比9.2:1、ハンドル1回転で最大108cmの巻き取りが可能。FWからSWまで、速い展開の釣りが可能に。製品特徴自重270gインフィニブレーキシステムパワースタックカーボンマトリックスドラグD2ギヤデザインデュラギア大口径ブラスギアソルトシールドピニオンBBデュラクラッチ高耐久X-Crafticアルミフレーム&クランクサイドプレート37.5mm スプール径95mm4mm厚ハンドルギヤ比 9.2:130lb-100m PE5号-120m7/1ベアリング
用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(30lb):115m●ラインキャパ(20lb):150m自重(g)270ギア比9.2:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):108最大ドラグ(kg)11
MAX DLC BG AbuGarcia(アブガルシア)MAX DLC BGAbuGarcia(アブガルシア)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
MAX DLC BG (マックス ディーエルシー BG)デジタルラインカウンター搭載船用小型リールMAX DLCに、PE3号-200m仕様の大型モデルを新規ランナップバックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能なハイパフォーマンスリール。ビシアジ、青物ジギング、深場のタイラバ等楽しめるPE3号200m仕様。製品特徴2つボタンで簡単操作選べる4つの方法の糸入力下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶船べりアラーム電池交換可能(CR2032)グラファイトフレーム、サイドプレートカーボンマトリックスドラグドラグクリックタナ取りスイッチPE2-300m PE3-200m PE4-150右ハンドル、左ハンドルSALTSHIELDピニオンベアリング糸通しピン付き専用工具付(Pモデルのみ)
用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパPE3号:200mハンドル長さ(mm)60/72/85最大ドラグ(kg)9
REVO BEAST AbuGarcia(アブガルシア)REVO BEASTAbuGarcia(アブガルシア)
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
REVO BEAST (レボ・ビースト)バスのビックベイト、雷魚からナマズ、あらゆるBIGFISHをターゲットに生まれた新機種。 大口径ギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載のベイトリール。 選べる2ギヤレシオ、スペアハンドル付属。ソルトシールドBB入りでFWからSWまで。製品特徴自重270gインフィニブレーキシステムパワースタックカーボンマトリックスドラグD2ギヤデザインデュラギア大口径ブラスギアソルトシールドピニオンBBデュラクラッチ高耐久X-Crafticアルミフレーム&クランクサイドプレート37.5mm スプール径95mm4mm厚ハンドルギヤ比 7.3:1/5.8:130lb-100m PE5号-120m7/1ベアリングスペアバランスドハンドル
用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(30lb):115m●ラインキャパ(20lb):150m自重(g)270最大ドラグ(kg)14
SALTY STAGE CONCEPT-FREE AbuGarcia(アブガルシア)SALTY STAGE CONCEPT-FREEAbuGarcia(アブガルシア)
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷
SALTY STAGE CONCEPT-FREE (ソルティステージ コンセプトフリー)四季のオフショアを釣る、タチウオ、ライトジギング、タイラバ、バチコンバーサタイルモデル新登場!アルミフレーム、スプール径Φ33mm 、2ポジションシングルハンドル搭載、95mmダブルハンドル、シャロースプール付属。 タチウオ、ライトジギング、タイラバ、バチコン等のシャローエリアからディープエリアまで狙える究極のフリースタイルモデル。製品特徴自重220gFモードブレーキデュラメタルフレームアルミ鍛造33mm スプール径カーボンマトリックスドラグ搭載60-70mmハンドルビッグラウンドEVAノブギヤ比 6.4ラインキャパ:PE1.5号-200mブラスギヤ搭載デュラクラッチバックアップラチェット4/1ベアリングソルトシールドピニオンBBスーパーフリーHPCR BBスペアアハンドル95mm+工具スペアスプール PE1号-200m
用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ:PE1.5-200m●ラインキャパ:PE1-200m自重(g)220ギア比6.4:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):66最大ドラグ(kg)7
黒船 LT AbuGarcia(アブガルシア)黒船 LTAbuGarcia(アブガルシア)
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
KUROFUNE LTタイラバ、マルイカ、カワハギ、ライト五目等に使える軽量178gの船小物両軸リール。 C6カーボン フレーム、サイドプレート採用で軽量で強いハウジング、ソルトシールドピニオンBB搭載自重178g、価格を超えた軽さの、船小物両軸リール。軽量でカワハギやマルイカの誘いや、タタキ、たるませ釣りのテクニックでアクションもシャープに。 いま流行りのタイラバにも対応。スプールはPE2号-200m。下巻きでPE1号-200mがジャストフィットであらゆるテクニカルな船小物釣りに対応しています。製品特徴自重178g(予定)33mm スプール径ミドルラウンドEVAノブラインキャパ:PE2-200m超々ジュラルミンギア搭載4/1ベアリングリセスドリールフットC6カーボンフレーム サイドプレート95mmハンドルギヤ比 6.4下巻時(PE1-200m)超々ジュラルミンギアシャフト搭載SALTSHIELD ピニオンベアリングクリック機構付メカニカルブレーキ
用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(PE2号):200m●ラインキャパ(PE3号):100m自重(g)178ギア比6.4:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):66最大ドラグ(kg)5
ZENON MG-X AbuGarcia(アブガルシア)ZENON MG-XAbuGarcia(アブガルシア)
58,980税込64,878
1台
8日以内出荷
ZENON MG-X(ゼノン エムジーエックス)Φ32mmスプール径、14lb-100mの糸巻量ながらマグネシウムボディで軽量!遠投しやすい遠心IVCB-4ブレーキモデル!テンポ良い撃ちモノが可能なギア比8.3:1と巻き物まで汎用性の高いギア比6.8:1モデル。14lb-100m、90mmコンパクトベントカーボンハンドル搭載で幅広いFWの釣りに対応可能な万能スペックです。特徴詳細10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリングワンピースX-マグアロイフレームC6カーボンサイドプレートIVCB-4遠心ブレーキシステムカーボンマトリックスドラグシステム90mmコンパクトベントカーボンハンドルエアクラフトグレードアルミメインギアリセスドリールフットTiコートラインガイド大型中空パドル型ハンドルノブ潤滑油ポートリールケース付き淡水専用
用途釣り・リール仕様ボール/ローラーベアリング:45536
MARWI ギヤハンガー GH-058 M4x0.7 (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-058 M4x0.7 (2pcs)MARWI
1,988税込2,187
1個
5日以内出荷
対象メーカー:・FUJI ・HAIBIKE ・JAMIS ・JAN JANSSEN ・KOGA MIYATA ・NORCO ・PINARELLO ・STEVENS ・THOMPSON ・UNIVEGA
MARWI ギヤハンガー GH-114 M4x0.7 (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-114 M4x0.7 (2pcs)MARWI
1,988税込2,187
1個
5日以内出荷
対象メーカー:・BIANCHI ・CANYON ・CORRATEC ・ELECTRA ・GHOST ・HARO ・KHS ・KONA ・KTM ・MARIN
MARWI ギヤハンガー GH-039 M4x0.7 (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-039 M4x0.7 (2pcs)MARWI
1,988税込2,187
1個
5日以内出荷
対象メーカー:・KOGA ・STEVENS
MARWI ギヤハンガー GH-092 M4x0.7 (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-092 M4x0.7 (2pcs)MARWI
1,988税込2,187
1個
5日以内出荷
対象メーカー:・BIANCHI
MARWI ギヤハンガー GH-122 M4x0.7 (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-122 M4x0.7 (2pcs)MARWI
1,988税込2,187
1個
5日以内出荷
対象メーカー:・KUOTA
MARWI ギヤハンガー GH-043 M4x0.7 (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-043 M4x0.7 (2pcs)MARWI
1,988税込2,187
1個
5日以内出荷
対象メーカー:・MERIDA
MARWI ギヤハンガー GH-072 M4x0.7 (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-072 M4x0.7 (2pcs)MARWI
1,988税込2,187
1個
5日以内出荷
対象メーカー:・NISHIKI ・THOMPSON
MARWI ギヤハンガー GH-127 M8x0.75 set + M4x0.7 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-127 M8x0.75 set + M4x0.7MARWI
1,988税込2,187
1個
5日以内出荷
対象メーカー:・DIAMONDBACK ・GHOST
MARWI ギヤハンガー GH-119 M4x0.7 (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-119 M4x0.7 (2pcs)MARWI
1,988税込2,187
1個
5日以内出荷
対象メーカー:・FUJI ・HAIBIKE ・JAN JANSSEN ・KOGA ・WILIER
MARWI ギヤハンガー GH-147 M4x0.7x8L (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-147 M4x0.7x8L (2pcs)MARWI
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
対象メーカー:・CERVELO ・Eddy Merckx
MARWI ギヤハンガー GH-056 M4x0.7 (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-056 M4x0.7 (2pcs)MARWI
1,988税込2,187
1個
5日以内出荷
対象メーカー:・Eddy Merckx
MARWI ギヤハンガー GH-135 M4x0.7x9L (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-135 M4x0.7x9L (2pcs)MARWI
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
対象メーカー:・GIANT
MARWI ギヤハンガー GH-041 M4x0.7 (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-041 M4x0.7 (2pcs)MARWI
1,988税込2,187
1個
5日以内出荷
対象メーカー:・PINARELLO ・THOMPSON
MARWI ギヤハンガー GH-154 M4 x P0.7 x 8 L- 3pcs MARWIMARWI ギヤハンガー GH-154 M4 x P0.7 x 8 L- 3pcsMARWI
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
対象メーカー:・JAN JANSSEN ・RALEIGH ・RIDLEY ・STEVENS ・WILIER
MARWI ギヤハンガー GH-126 M4x0.7 (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-126 M4x0.7 (2pcs)MARWI
1,988税込2,187
1個
5日以内出荷
対象メーカー:・BIANCHI ・CANYON ・COLNAGO ・DA BOMB ・DE ROSA ・ Eddy Merckx ・GHOST ・JAN JANSSEN ・KONA ・LAPIERRE ・MARIN ・NISHIKI ・RIDLEY ・SALSA ・STEVENS ・UNIVEGA
MARWI ギヤハンガー GH-062 M4x0.7 (3pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-062 M4x0.7 (3pcs)MARWI
1,988税込2,187
1個
5日以内出荷
対象メーカー:・MARIN ・RALEIGH
MARWI ギヤハンガー GH-115 M4x0.7 (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-115 M4x0.7 (2pcs)MARWI
1,988税込2,187
1個
5日以内出荷
対象メーカー:・CUBE ・HAIBIKE
MARWI ギヤハンガー GH-045 M4x0.7 (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-045 M4x0.7 (2pcs)MARWI
1,988税込2,187
1個
5日以内出荷
対象メーカー:・BIANCHI ・CANYON ・ELLSWORTH ・FOCUS ・Fondriest ・FUJI ・IRON HORSE ・KHS ・KONA ・MARIN ・ORBEA ・RALEIGH ・REDLINE ・STAIGER ・STEVENS ・UNIVEGA
MARWI ギヤハンガー GH-162 M4 x P0.7 x 8 L--- 2pcs MARWIMARWI ギヤハンガー GH-162 M4 x P0.7 x 8 L--- 2pcsMARWI
1,988税込2,187
1個
5日以内出荷
対象メーカー:・LAPIERRE
MARWI ギヤハンガー GH-110 M4x0.7x8L (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-110 M4x0.7x8L (2pcs)MARWI
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
対象メーカー:・GIANT
MARWI ギヤハンガー GH-155 M4 x P0.7 x 8 L--- 2pcs MARWIMARWI ギヤハンガー GH-155 M4 x P0.7 x 8 L--- 2pcsMARWI
1,988税込2,187
1個
5日以内出荷
対象メーカー:・ORBEA
MARWI ギヤハンガー GH-085 M4x0.7 (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-085 M4x0.7 (2pcs)MARWI
1,988税込2,187
1個
5日以内出荷
対象メーカー:・CUBE
MARWI ギヤハンガー GH-080 M4x0.7 (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-080 M4x0.7 (2pcs)MARWI
1,988税込2,187
1個
5日以内出荷
対象メーカー:・BH ・BLUE ・BMC ・DE ROSA ・DIAMONDBACK ・DIAMONDBACK ・ELLSWORTH ・Fondries ・FUJI ・GHOST ・GT ・JAN JANSSEN ・KHS ・KOGA ・KOGA MIYATA ・KUOTA ・MARIN ・RALEIGH ・REDLINE ・RIDLEY ・ROCKY MOUNTAIN ・SCHWINN ・STAIGER ・STEVENS ・WILIER ・WINORA
NMB トルクヘンカンキ NMB(ミネベア)NMB トルクヘンカンキNMB(ミネベア)
1,398,000税込1,537,800
1個
105日以内出荷
TMNR-*ME型トルク変換器は、ダブル軸受け採用により静止軸から高速回転軸までトルク測定ができる検出器です。軸受部をダブルにすることにより、ラジアル、スラストとも標準品(TMNR型)と比較して強度が高く、プロペラシャフト等と直接カップリングが可能です。尚、滴下潤滑油方式を標準としていますので重い負荷のかかるトルク測定も可能です。(グリース潤滑方式の場合にはお問い合わせください。) 高性能ロータリトランスフォーマー採用の為、トルク測定のみでなく計装制御分野、例えば自動車用テストスタンド等に使用可能です。 回転検出器(別売品)を取り付けることにより、回転数が計測できますので、原動機出力等の馬力計測も行うことが可能です。
型式コネクタ:1108-12A10-7M10.0、PRC03-12A10-7M10.5温度範囲(℃)許容:0 ~90 (但し、使用温度範囲は0 ~40 )定格出力±1.6mV/V保護等級IP40相当ケーブルΦ10、4 芯シールド付 (型式:CAC-160-※M)両端コネクタ付 (ケーブルは10m、20m、30mより指定)絶縁抵抗500MΩ 以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)許容過負荷120 %R.C.限界過負荷200 %R.C.誤差定格出力:±0.32mV/V
Servo Kit 360° M5StackServo Kit 360°M5Stack
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
LEGO互換のサーボモータ(回転角360°)LEGOと接続できる固定ブラケット付きの重量9gのサーボモータで、回転角は360°です。固定ブラケットは簡単に取り外し可能で、LEGOシリーズと簡単に組み合わることができます。【ご注意】360° サーボは速度と方向を制御できますが、角度を制御できません。焼き付き防止のため、電源電流と電圧にご注意ください。
仕様●【内容物】●SG90 サーボ(360°回転)×2●Grove to Servo アダプタ ×2●ゴム(車輪に取り付け)×2●サーボ固定ブランケット(TYPE A,B)×2●それぞれTYPE A,Bで向きが反転しています。●車輪 ×2●アクスルコネクタ ×2●コネクタペグ(LEGO接続用)×4●フレーム 5×7 モジュール ×1●サーボアクセサリパッケージ ×2●タッピングネジ(M2×4mm)×2●ケーブル(線)の用途:黄色の線:信号用●茶色の線:GND●赤色の線:Vcc●ギア素材:モーターギア:金属●ギアボックス:プラスティック●PWM:50Hz/0.5~2.5ms●サーボ重量:9g●ロック時ローター電流:750mA●無負荷時電流:60mA●トルク:1.6kg・cm/4.8V、1.8kg・cm/6.0V●不感帯:8μm●スプライン:20T(歯)●電圧:4.8~6.0V●ケーブル長:3cm●正味重量:44g●総重量:49g●製品寸法:40×12×36mm●包装寸法:73×45×23mmアズワン品番67-0370-71
Servo Kit 180° M5StackServo Kit 180°M5Stack
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
LEGO互換のサーボモータ(回転角180°)LEGOと接続できる固定ブラケット付きの重量9gのサーボモータで、回転角は180°です。固定ブラケットは簡単に取り外し可能で、LEGOシリーズと簡単に組み合わることができます。【ご注意】180° サーボでは角度しか制御できません。速度は制御できません。焼き付き防止のため、電源電流と電圧にご注意ください。
仕様●【内容物】●SG90 サーボ(180°回転)×2●Grove to Servo アダプタ ×2●ゴム(車輪に取り付け)×2●サーボ固定ブランケット(TYPE A,B)×2●それぞれTYPE A,Bで向きが反転しています。●車輪 ×2●アクスルコネクタ ×2●コネクタペグ(LEGO接続用)×4●フレーム 5×7 モジュール ×1●サーボアクセサリパッケージ ×2●タッピングネジ(M2×4mm)×2●延長ケーブル(30cm)×2●ケーブル(線)の用途:黄色の線:信号用●茶色の線:GND●赤色の線:Vcc●ギア素材:モーターギア:金属●ギアボックス:プラスティック●PWM:50Hz/0.5~2.5ms●サーボ重量:9g●ロック時ローター電流:750mA●無負荷時電流:60mA●トルク:1.6kg・cm/4.8V、1.8kg・cm/6.0V●180° サーボ速度:0.1sec/60°/4.8V、0.09sec/60°/6.0V●不感帯:8μm●スプライン:20T(歯)●電圧:4.8~6.0V●ケーブル長:3cm●正味重量:44g●総重量:49g●製品寸法:40×12×36mm●包装寸法:73×45×23mmアズワン品番67-0370-70
ストレートマイタギヤ 協育歯車ストレートマイタギヤ協育歯車
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様●モジュール:1.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ30●組立距離(mm):28●穴径(mm):Φ12●取付ねじM:2-M4●取付ねじls:5●全長(mm):18.53●歯幅(mm):6.8●ハブ外径dh(mm):Φ24●ハブ長さlh(mm):10●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5207アズワン品番67-2341-17