99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ管継手付残圧排気弁 (KE~) SMC CADデータあり
1袋(10個)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


ニュートラル状態がなく、給気⇔排気の切替えが安全確実。 排気ポートには、急激な排気を抑えるオリフィスを設定。
仕様【ポジション数】2ポジション、【ポート数】3ポート、【ノブ操作力(N・cm)】0.69、【ノブ操作角度】60° 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 有効断面積(mm2)(CV値)【P・A】15(0.83)、【R】10(0.56) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.32 取付方向自由 給油不要 材質(ノブ)樹脂 操作方式手動方式ノブ形
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
929 税込1,022
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 モノタロウ 動画あり
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.89MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3040種類の商品があります)



残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CEJN(セイン)残圧排気弁
残圧排気弁です。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 適合機種652型 品名残圧排気弁
1個
22,980 税込25,278
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック可能な残圧排気弁です。
用途メンテナンス中のエアシステム誤操作による加圧防止に。 品名残圧排気弁(ロック可)
1個
21,980 税込24,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用 コネクタなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.29MB) 取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途エアマネジメントシステム構成部品 定格電圧(V)DC24 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ保護回路付 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタの有無(M12コネクタ)コネクタなし
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

AS4000E-03 スピードコントローラー残圧排気弁付 SMC CADデータあり
管接続口径3/8 仕様残圧廃気弁付 適合シリンダチューブ:内径40、50、63、80、100mm 質量(g)225 流体空気 ボディサイズ1/2基準 有効断面積(mm2)残圧廃気弁:0.8 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ニードル回転数8 保証耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5 自由流れ流量(L/min[ANR])1670 制御流れ流量(L/min[ANR])1670 自由流れ有効断面積(mm2)25.5 制御流れ有効断面積(mm2)25.5
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

残圧排気弁、フィルター/レギュレーターを予め組み合わせたシステムです。ユニット化した省スペース設計です。残圧排気弁が下流の機械への流れを遮断しメンテナンスを容易にします。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。 トラスコ品番682-7613 材質本体:アルミニウム 接続口径G1/2 最高使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)25 使用流体圧縮空気、中性気体 ドレン排出半自動
1個
58,980 税込64,878
36日以内出荷

残圧排気弁、フィルター、レギュレーター、ルブリケーターを予め組み合わせたシステムです。ユニット化した省スペース設計です。残圧排気弁が下流の機械への流れを遮断しメンテナンスを容易にします。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。 材質本体:アルミニウム 最高使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)25 使用流体圧縮空気、中性気体
1個
66,980 税込73,678
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

残圧排気弁、フィルター/レギュレーターを予め組み合わせたシステムです。ユニット化した省スペース設計です。残圧排気弁が下流の機械への流れを遮断しメンテナンスを容易にします。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。 材質本体:アルミニウム 最高使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)25 使用流体圧縮空気、中性気体
1個
46,980 税込51,678
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)









SY70M-60-1A 残圧排気弁付パーフェクトスペーサアッセンブリ(横、裏配管用) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷


ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 ねじの種類R 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.29MB) 取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
1個
6,698 税込7,368
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)