28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミヅシマ工業食べ残し回収BOX
材質本体/スチール外部リンク(粉体塗装外部リンク)、流し台トラップ/ステンレス外部リンク、中容器/ポリプロピレン外部リンク・20L、アジャスター/鉄+ポリプロピレン樹脂(再生20%) 色(本体)アイボリー トラスコ品番802-0786 質量(kg)18 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1個
79,980 税込87,978
30日以内出荷

プラスチックに消臭剤を練り込み配合した樹脂を使用
材質再生ポリプロピレン 容量(L)18 外寸(mm)257×316×H390 商品タイプ本体+フタ EBM品番3555200
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

蓋がフック付きで本体に掛けられます。
材質ステンレス 質量(g)約725 容量(L)約8.2 寸法(幅W×高さH)(mm)265×296(外径)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

汎用的にお使いいただけるザルです。 ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。 お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに 材質ポリエチレン 耐熱温度(℃)0~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番802-0849 形状角型 質量(kg)1 ホワイト 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)32 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

生ゴミを投入し、専用処理剤「ボカシ」をふりかけるだけで、短期間(夏場で約10-15日、冬場で約15-20日)に生ゴミを分解・減量し、良質の堆肥「有機肥料」をつくる家庭用生ゴミ処理専用容器です。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン ブラック 質量(g)約980 容量(L)約15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約314×344
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

飲み残し回収ボックス
用途ゴミ箱、飲み残し回収 容量(L)4 材質容器:本体ステンレス、投入口:アルミ、転倒防止枠:スチールに粉体塗装 質量(kg)容器:1.7、転倒防止枠:3.1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)容器:約160×400、転倒防止枠:約191×550 アズワン品番65-1852-89 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

容量(L)45 形状角型 アズワン品番62-6617-48 商品タイプ本体+フタ
1個
6,698 税込7,368
欠品中

蓋付きペールです。 食品の保管も出来ます。 非常に丈夫です。
材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類オープン式
1個
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長方形のため狭い場所でも効率良く設置が出来ます。 蓋は本体の側面に掛けられる為、置き場所に困りません。 蓋に水が溜まらない形状にしました。 強度も抜群で家庭はもちろん、業務用としてご使用頂けます。 食品の保管も出来ます。 ヤザキ 茶ワンカゴと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
材質ポリエチレン 形状角型 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類かぶせ式
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)業務用タル
生ゴミ水切り容器:ゴミ容器(GK-60)に、専用の水切り容器をつけることで、容易に水が切れます。余分な水分を切ることで、悪臭も防止できます。底面の穴の大きさは2.5×2.5mmです。
材質(本体・蓋)PE、(中容器)PP 外寸(mm)507×507×665(セット時)
1セット(2個)
8,198 税込9,018
4日以内出荷

材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り) タイプバケツ 容量(L)15 外径×高さH(Φmm×mm)307×320 TKG品番7-0264-1201 TKG品番(2017)6-0247-1201
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

中身を簡単に取り出せます。
材質(本体・フタ・バスケット・取っ手)ポリプロピレン(ストッパー・グリップ・ホースホルダー)ABS樹脂 形状角形 寸法(mm)360×350×300 耐荷重(kg)100 特性注ぎ口付 商品タイプ本体+フタ 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニートSTF・ニートSLFと並べて置ける飲み残し回収ボックス。投入口は取り出して洗えます。
用途ゴミ箱、飲み残し回収 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:350×460×813、回収タンク:245×360×330 材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、回収タンク:ポリエチレン、注入口:アルミ、ホース:塩化ビニール 質量(kg)15.5 容量(L)20 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

矢崎化工茶ワンカゴ
RoHS
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で水切れが良い日本製です。 ヤザキ 角型容器と組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
材質ポリエチレン ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。積重ね高が低いため、保管・運搬に優れています。変形が少なく、業務用として最適です。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Aron(アロン化成)水切り厨房ペールCW-45
水切りかごと蓋が付いています。 扱いやすい丸い取っ手付です。
用途生ゴミの一時保管と水切りに 容量(L)本体45、かご32 グレー 仕様キャスター付 トラスコ品番128-4444 材質本体、フタ、水切りかご:ポリプロピレン(PP)、キャスター:エラストマー(熱可塑性ゴム) 質量(kg)4.6 高さ(mm)691 奥行(mm)313 間口(mm)516 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

YP18 Bの蓋です。
適合YP-18用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
5日以内出荷

アット・ユーマ(HALVO)廃液固化剤 アット・ユーマ
少量の添加(目安:5~8%)で高い凝固化・スピードを示し、水処理不要の剥離廃液固化剤です。 持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。 排水に「アット・ユーマ」を添加し、攪拌するのみと処理が簡単です。 ワックス剥離廃液や、洗浄液の処理のみならず、水分を多く含む残飯等についても、固化し廃棄し易くできます。
用途ワックス剥離廃液処理、レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理、屋外イベントのフードコーナーの廃液処理、金属切削廃液処理等 仕様化学名:シラス化合物 灰色 タイプ粉末 pH約7.2(0.1% 液・中性) 密度(g/cm3)かさ:0.95 溶解性有機溶剤に不溶、水分を吸収し膨張する 添加量目安5~8%
1袋(1kg)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食後・調理後に入れるだけ!残ったスープはこれで処理!。食後調理後にそのまま入れるだけで、残飯の残り汁を処理することができる商品です。約5分で固まり、生ごみとして処理することができます。カップラーメンや各種クッカーの残り汁にご利用いただけます。材質:ポリアクリル酸ナトリウム【キーワード】防災 災害 非常時 アウトドア 残飯処理 残り汁 エコ キャンプ キャンプ飯 排水
セット内容本体×5 材質本体包材:紙、凝固剤:ポリアクリル酸ナトリウム 寸法(mm)本体:85×5×40
1個
339 税込373
3日以内出荷

早くて簡単な、水処理不要の剥離廃液固化剤です。持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。競合製品と比較し、少量の添加で高い凝固力・スピードを示します。排水に「アット・ユーマ」を添加し、撹拌するのみと、処理が簡単です。ワックス剥離廃液や、洗浄液の処理のみならず、水分を多く含む残飯等についても 固化し、廃棄し易くできます。湿度の低い冷暗所にて保管ください。開封後は速やかに使いきってください。
仕様●内容量:1kg●用途:ワックス剥離廃液処理 レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理 屋外イベントのフードコーナーの廃液処理 金属切削廃液処理 等 アズワン品番65-9311-17
1袋
1,540 税込1,694
翌日出荷

汚物運搬に便利なポリバケツ用キャリー 簡単にポリバケツが移動できます。 オムツ交換や下げ膳の残飯等の汚物運搬に使えます。
材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)75 材質(本体)SUS304
1個
20,900 税込22,990
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早くて簡単な、水処理不要の剥離廃液固化剤です。持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。競合製品と比較し、少量の添加で高い凝固力・スピードを示します。排水に「アット・ユーマ」を添加し、撹拌するのみと、処理が簡単です。ワックス剥離廃液や、洗浄液の処理のみならず、水分を多く含む残飯等についても 固化し、廃棄し易くできます。湿度の低い冷暗所にて保管ください。開封後は速やかに使いきってください。
仕様●内容量:5kg●用途:ワックス剥離廃液処理 レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理 屋外イベントのフードコーナーの廃液処理 金属切削廃液処理 等 アズワン品番65-9311-18
1袋
7,670 税込8,437
翌日出荷

吐瀉物の中の菌やウイルスが二次感染の原因となる場合がありますが、吐瀉物を凝固ケアすることで二次感染を防止することができます。凝固にかかる時間も短時間で、使用方法も吐瀉物に振りかけるだけなので誰でも簡単に効果的に使用することができます。菌、ウイルス、消臭試験実施済みで凝固物が水戻しにくく、さらに日本製製品なので、安心してご利用いただけます。本品は、屋内外及び交通機関などでの吐瀉物緊急処理の場合のみならず、残菜、残飯、残食処理や駅やバス、幼稚園などでのお子様の失禁処理にもご利用いただけます。
用途吐瀉物の処理に。排泄、失禁処理に。残菜、残飯、残食処理に。 仕様【実施済み試験】ウイルス細菌5種効力試験、消臭試験 成分陽イオン性界面活性剤含有吸収性ポリマー、抗ウイルス抗菌剤、消臭剤 内容量(g)150 サイズ(mm)(ボトル)直径55×150
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AVC-550SUS-SET エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用) アクアシステム 動画あり
ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。連続運転が可能:エア駆動なので、連続運転が可能。長時間の作業にも最適です。漏電の心配無し:電動式より故障が少なく、エア式なので安心・安全。電気を使用しない為、漏電の心配がありません。抜群の使いやすさ:電源コードが無いため、取り回しが容易。誤って回収した物の取り出しも簡単です。オイルストッパー付で液体が溢れる事がありません。※液体を使用される際にはフィルターを外して下さい掃除機の丸洗いが可能:汚れれば丸洗いができ、清潔に保つことが可能です。また、市販のペール缶を容器として使うため、カートリッジ回収作業が可能です。
用途自動車整備工場での機材や車両室内清掃金属加工工場の切削・切削油の回収造船所での清掃・船底ビルジの清掃溶接スパッタの回収食品加工工場での残飯や廃液等の回収樹脂加工工場の粉塵回収浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収 仕様ペール缶の上に乗せて使用 付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、SUSペール缶、キャリー トラスコ品番829-1115 材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR 質量(kg)5 タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)673 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体水、水溶性液体 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃 コンプレッサー5馬力 2018年トラスコ掲載ページ9 0050
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

重労働の軽減、清掃時間の短縮、加工精度の維持に最適です。切粉、スラッジ混ざりのクーラントタンク清掃に最適です。工作機械を止めずに水溶性切削液の循環ろ過が可能です。脱水されるため、ろ過後の処理が容易です。コンプレッサーの圧縮空気を使用することで漏電せずに安全に使用できます。内部にフィルターを装備しているため切粉等をろ過し、クリーンな液体のみを吐出することが可能です。工作機械を止めずに切削液タンクの清掃に最適なろ過クリーナーです。機械を動かしながら切削液の清掃ができるため清掃時間を短縮でき、機械稼働率も落としません。ダイヤフラム循環式。連続運転可能。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。食品加工工場(レストラン)での排水内の残飯の分離・分別に。山、川の水と汚泥の分離に。汚物、汚水の分離・分別に。機械を止めずに清掃作業したい時に。工具寿命の向上に。コンパクト設計の為、狭い場所での作業をしたい時に。清掃時の汚れや悪臭も軽減したい時に。 材質吐出側:強化PVC(3M×Φ25) 吸込み側:PVCホース (内径32×1.5m)、吸入ノズルアルミ製(1m・Φ32) 幅(mm)300 高さ(mm)1030 タイプバックフィルタ 奥行(mm)390 最大真空圧(kPa)14 集じん量(L)7
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)