5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナカバヤシ段ボール緩衝材製造機
エコ商品
使用済みの段ボール箱を製品を安全に配送するための梱包材に変化させます。
用途・最大で厚み11mmのダンボールまで対応。・Aフルートはもちろん、2層のWフルートや2層強化段ボールの投入も可能です。・メモリに合わせて調整レバーを調整することで、包装材料を適切なサイズにカットすることが可能です。 質量(kg)41 電源(V)100 本体寸法(mm)奥行370 本体寸法(mm)高さ330 消費電力(kW)0.6 本体寸法(mm)幅630 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
449,800 税込494,780
8日以内出荷

刃径(Φmm)28 材質(刃)SKS-7 仕様替刃式、左右両用 アズワン品番64-3675-71 適合替刃ミシン目カッター28替刃、円形刃28ミリ替刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷

DC-15 段ボールのこ 物流くん 長谷川刃物 動画あり
段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。片手で刃が出せるスライド式で、作業効率がアップしました。 ストラップホール付
トラスコ品番473-6257 材質グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼 全長(mm)(使用時)137、(収納時)110 質量(g)29 刃渡り(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
539 税込593
当日出荷

電池交換がいらない USB 給電方式 テレビのUSB Type-A端子(またはUSB電源アダプター)にUSB電源プラグを、テレビのヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続するだけでセッティングは完了。電池交換もいらないため、バッテリー残量を気にせず使用できます。 ※お使いのテレビの仕様によりUSB端子がない、またはUSB接続しても使用できない場合があります。 ※本製品にUSB電源アダプターは付属していません。市販のUSB電源アダプターをご使用ください。 テレビのヘッドホン端子につないで、USB 端子から給電するだけのかんたん接続 テレビのヘッドホン端子につなぐだけですぐに使用できます。また、直接コードをつなぐため、テレビの音の遅れも発生しません。 ※お使いのテレビにより、テレビ本体とスピーカーの両方から音が出る場合があります。 ノブを回すだけのかんたん操作 ボリュームノブを回すと電源が入り、そのまま回すだけでお好みの音量に調整できます。 テレビの音がはっきり聴ける 音声に近い周波数帯域を補強することで、聞き取りやすい音質に調整しています。 臨場感豊かにテレビの音が聴けるステレオスピーカー 2つのスピーカーユニットから左右の音が出るため、テレビ鑑賞がより楽しくなる高音質がお楽しみいただけます。 小型で持ちやすいシンプルデザイン リビングテーブルを占領せず、手元に置いたときに邪魔にならないコンパクトサイズを実現。手元に運ぶときは、スピーカーに指がかかりやすく運びやすいデザインに仕上げています。 本体に再生プラスチックを配合した素材を採用 環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料に使用しています。 環境に配慮したエコパッケージ 段ボールのみで構成されたパッケージで、従来品よりもプラスチック材の使用率を削減しております。 いつでも清潔に使える抗菌仕様 大腸菌、黄色ブドウ球菌など一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 部屋を自由に移動し、設置可能な 5m のロングケーブル リビングや寝室など部屋のサイズに応じてコードの長さを調整できます。ロングケーブルの余った部分を収納するために、ケーブルタイも付属しています。 集中したい時や夜時間に便利なヘッドホン対応 本体に直接お持ちのヘッドホンをつないで聴くことができます。集中してテレビの音を聴きたいときや、夜間など周りに音を出したくないときなどに便利です
型式アンプ内蔵スピーカーシステム 質量(g)約500 コード除く 電源USB電源(DC5V) 電源5V/1A以上推奨 最大出力(W)4(2+2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86.8×182.3×71 突起部除く スピーカーユニットΦ52mm×2 出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,900 税込4,290
当日出荷

audio-technicaアクティブスピーカー
エコ商品
電池交換がいらない USB 給電方式 テレビのUSB Type-A端子(またはUSB電源アダプター)にUSB電源プラグを、テレビのヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続するだけでセッティングは完了。電池交換もいらないため、バッテリー残量を気にせず使用できます。 ※お使いのテレビの仕様によりUSB端子がない、またはUSB接続しても使用できない場合があります。 ※本製品にUSB電源アダプターは付属していません。市販のUSB電源アダプターをご使用ください。 テレビのヘッドホン端子につないで、USB 端子から給電するだけのかんたん接続 テレビのヘッドホン端子につなぐだけですぐに使用できます。また、直接コードをつなぐため、テレビの音の遅れも発生しません。 ※お使いのテレビにより、テレビ本体とスピーカーの両方から音が出る場合があります。 ノブを回すだけのかんたん操作 ボリュームノブを回すと電源が入り、そのまま回すだけでお好みの音量に調整できます。 テレビの音がはっきり聴ける 音声に近い周波数帯域を補強することで、聞き取りやすい音質に調整しています。 小型で持ちやすいシンプルデザイン リビングテーブルを占領せず、手元に置いたときに邪魔にならないコンパクトサイズを実現。手元に運ぶときは、スピーカーに指がかかりやすく運びやすいデザインに仕上げています。 本体に再生プラスチックを配合した素材を採用 環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料に使用しています。 環境に配慮したエコパッケージ 段ボールのみで構成されたパッケージで、従来品よりもプラスチック材の使用率を削減しております。 いつでも清潔に使える抗菌仕様 大腸菌、黄色ブドウ球菌など一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 部屋を自由に移動し、設置可能な 5m のロングケーブル リビングや寝室など部屋のサイズに応じてコードの長さを調整できます。ロングケーブルの余った部分を収納するために、ケーブルタイも付属しています。 集中したい時や夜時間に便利なヘッドホン対応 本体に直接お持ちのヘッドホンをつないで聴くことができます。集中してテレビの音を聴きたいときや、夜間など周りに音を出したくないときなどに便利です
型式アンプ内蔵スピーカーシステム 質量(g)約250 コード除く 電源USB電源(DC5V) 電源5V/1A以上推奨 最大出力(W)2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×90.4×70.5 突起部除く スピーカーユニットΦ52mm 出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,900 税込6,490
7日以内出荷