カテゴリ

  • 梱包用品(11)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「段ボール 押さえ」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
45形BS・110度CSアンテナ(耐風速70m/sタイプ) 右旋 左旋対応 新4K 8K対応 屋外設置OK ボラバラアンテナ DXアンテナ45形BS・110度CSアンテナ(耐風速70m/sタイプ) 右旋 左旋対応 新4K 8K対応 屋外設置OK ボラバラアンテナDXアンテナ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。BC453SBとの変更点として、ディッシュ面はパンチングメタルを採用することにより受風面積を下げ、さらに風圧による方向ズレしにくいマスト取付金具構造、反射鏡とコンバーターアームを樹脂ブラケットで固定し焦点ズレを防止し、受信可能風速50m/sを達成しました。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。JEITA SHマーク認証済み。色:ブラック。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。
用途BC453SGの黒モデル 2K4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。 マウント金具は、溶融亜鉛めっき+黒塗装で耐食性アップ 反射鏡に風穴を設け、ポール押え金具を強化。コンバーターアームは厚みをアップし、ブラケットで反射鏡に固定。2ヶ所で取付金具に固定することにより、受信可能風速は従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s、復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現(破壊風速は70m/s)。近年、風速が強くなっている台風にも耐えます。 従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。 反射鏡に風穴を設けていますが、電気性能は従来タイプと変わらず高性能。 アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。 上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 対応マスト径はΦ32mm~49mm。Φ32mm未満の細いマストには使用できません。 JEITA SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)認証済。 付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他規格表:BC453SGB(43507)保証期間1年
16Wインチ (16:10) パソコン 覗き見防止 フィルター マグネット式 ブルーライトカット タッチパネル対応 エレコム16Wインチ (16:10) パソコン 覗き見防止 フィルター マグネット式 ブルーライトカット タッチパネル対応エレコム
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!簡単に取り外しできるマグネットタイプののぞき見防止フィルターです。
用途移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。 マグネット内蔵のフィルターと鉄粉シールを使うことで、簡単に取り外しができます。 画面の正面を中心に60度(左右約30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。 ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 透過率約63%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。 紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。 タッチパネルに対応しています。 ※フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合があります。 ※パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。 ※付属の簡易固定シール(スライド用シール)をお使いいただくことで、フィルターの垂れ下がり、または使用時の浮き上がりを防ぎます。 ※付属の簡易固定シール(両面テープ)をお使いいただくことで、フィルターの垂れ下がり、または使用時の浮き上がりを防ぎます。 フィルターは、画面をカバーできる大きめサイズで設計しています。また、画面上部のベゼル部分は5mm以上必要となります。 ※フィルターと鉄粉シールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。 マグネットとフィルターの厚みにより、パソコンを閉じた上から圧力をかけると、モニターが損傷(亀裂など)する恐れがあります。重いものを上に載せるなど圧力がかからないよう、ご注意ください。 ベゼル(画面の枠部分)に、マグネットや光に反応するセンサーが内蔵されている場合があります。お手持ちのマグネットをベゼル部分に当て、画面が暗くなる、スリープモードに入るなど動作に変化がないか、お確かめの上ご使用ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他※画面上部のベゼル部分は、5mm以上必要。付属品鉄粉シール×4枚、サポートシール×4枚、簡易固定シール(スライド用×4枚、モニター貼り用×4枚)適合機種汎用材質PET、マグネット、鉄取付方式マグネット寸法(幅W×高さH)(mm)約350×221(上部の黒い部分約4含む)可視光線透過率(%)約63表面硬度2H紫外線遮断率(%)99.9対応インチサイズ16Wインチ/16:10(対応:345×215mm)タッチパネル方式対応ブルーライトカット率約42%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応フィルター厚さ(mm)フィルター部:約0.35、マグネット部分:約0.9、鉄粉シール:約0.8
梱包スタンド(縦型)重量タイプ OSS梱包スタンド(縦型)重量タイプOSS
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
ボールキャスター付で、重たい片(巻)ダンボールもOKです。梱包資材を立てて保管するので設置場所を選びません。蝶ボルトとスプリングで梱包資材の厚さに応じて調節ができます。
用途重量タイプ梱包資材用。仕様75Φゴム車輪キャスター(自在ストッパー付2個・自在ストッパー無2個)付属品カッターナイフ入れ付きスチール製(マグネット固定式)トラスコ品番693-3739材質本体・押え板スチール(ライトグレー) 中心パイプ(22.2Φ)・カッターガイド・円盤(480Φ)スチール(メッキ)寸法(mm)梱包資材推奨サイズ(PPバンド):400Φ×W1200高さ(mm)1457奥行(mm)490間口(mm)610積載荷重(kg)20グリーン購入法適合
塗装ブース用フィルター枠 アルミ製 アンデックス塗装ブース用フィルター枠 アルミ製アンデックス
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
塗装ブースフィルター用 アルミ枠 各種500mm×500mm610mm×610mm610mm×305mmアルミ枠には上記3サイズ、厚みもお選びいただけます。井桁、フィルター押え用山形押えを標準で装備しています。
用途用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠塗装ブースに設置給気用、排気用付属品井形、山形押え材質アルミ製種類フィルター用アルミ枠荷姿ダンボール箱RoHS指令(10物質対応)対応
梱包スタンド(縦型)重量タイプ 大阪製罐梱包スタンド(縦型)重量タイプ大阪製罐
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
ボールキャスター付で、重たい片(巻)ダンボールもOKです。梱包資材を立てて保管するので設置場所を選びません。蝶ボルトとスプリングで(梱包資材の)厚さに応じて調節ができます。キャスターは75Φゴム車輪(自在車ストッパー付2コ・自在車ストッパー無2コ)ストッパー無の内1コは、導電性ゴムキャスターです。梱包資材を引っ張り出して、カッターガイドに沿ってカットすると、真っ直ぐに切れます。
仕様カッターナイフ入れ付き(マグネット固定式)トラスコ品番158-7735材質本体・押え板:スチール製(ライトグレー)、中心パイプ(22.2Φ)・カッターガイド・480Φ円盤:スチール製(メッキ)、カッターナイフ入れ:スチール製摘要縦型・重量タイプ高さ(mm)1557奥行(mm)490間口(mm)610積載荷重(kg)20グリーン購入法適合
フラットケーブル 60cm アンテナ 地デジ・BS/CS放送対応 隙間・サッシ用 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 電波干渉を押さえる高シールド設計 DXアンテナフラットケーブル 60cm アンテナ 地デジ・BS/CS放送対応 隙間・サッシ用 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 電波干渉を押さえる高シールド設計DXアンテナ
3,098税込3,408
1個
当日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、フラットケーブルです。壁に穴を開けることなく、サッシ戸から屋内に引き込むことが可能。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。ケーブル長:60cm。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。同軸ケーブルF形接栓を接続可能。通電仕様、金メッキ端子 。壁に穴を開けずに、屋外に設置したアンテナからの電波を屋内に引き込むことができます。取り付け窓枠幅最大170mm 。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品 。防水キャップ1個、木ネジ4個付取り付け付属 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)
その他【外観図・規格表】EC-1W1FFWH(71934)※DXアンテナのHP確認
電源タップ 延長コード 2P 6個口 片手で抜けるレバー付 ほこりシャッター 絶縁キャップ マグネット エレコム電源タップ 延長コード 2P 6個口 片手で抜けるレバー付 ほこりシャッター 絶縁キャップ マグネットエレコム
2,398税込2,638
1個
当日出荷
押すだけ簡単!片手でプラグが抜ける6個口の電源タップです。レバーを押すだけで楽にプラグを外せます。吊り穴・フック・マグネット付きで床面以外にも設置して使えるので、座ったままでの抜き挿しにも便利です。
用途レバーを押すだけで簡単に、片手でプラグを抜ける6個口のタップです。タップを手で押さえたりプラグを強い力で引き抜いたりする必要はありません。 力が弱い方が無理なくプラグを抜くのに便利。プラグの抜き挿しが頻繁に発生する方にもおすすめです。 底面に貼り付けられる、シリコン製のすべり止めを付属しています。レバーを押し込む際にタップが動きにくく安心です。 強力なネオジム磁石付き。デスクの脚やスチール家具などに吸着させて、床面以外に設置して使用できます。座った状態でプラグの抜き挿しも可能。吸着力が高く、プラグを複数挿しても落下しにくい設計です。 底部の回転パーツはフックとして使用可能。壁のネジ、パソコンラックのバーや網状のカゴなどに引っ掛けてタップを収納できます。吊り穴もあるため、紐を通して吊り下げることも可能です。 底部の回転パーツを出すことで、本体を水平に支えられます。重いACアダプターなどを接続した際にタップが引っ張られて横転することを防ぎます。 AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他イージーリリース機構、フックと吊り穴を兼ねた横転防止機構搭載付属品取扱説明書、すべり止め材質本体:ポリカーボネート樹脂・ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×定格15A、125V、合計1500Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数6個口対応【極性】○外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×61×26※本体のみ(突起部を除く)機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】○、【モジュラージャック】×、【連動機能】×、【変換アダプタ】×プラグ2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用環境THINK ECOLOGY対応製品差込口2ピンノイズフィルター×マグネット◯(ネオジム磁石)間隔(mm)【差込口】40(差込口中心間寸法)雷ガード埃防止シャッター
電源タップ 延長コード コンセント 2P 6個口 片手で抜けるレバー付 ほこりシャッター 絶縁キャップ エレコム電源タップ 延長コード コンセント 2P 6個口 片手で抜けるレバー付 ほこりシャッター 絶縁キャップエレコム
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
押すだけ簡単!片手でプラグが抜ける6個口の電源タップです。レバーを押すだけで楽にプラグを外せます。吊り穴・フック付きで床面以外にも設置して使えるので、座ったままでの抜き挿しにも便利です。
用途レバーを押すだけで簡単に、片手でプラグを抜ける6個口のタップです。タップを手で押さえたりプラグを強い力で引き抜いたりする必要はありません。 力が弱い方が無理なくプラグを抜くのに便利。プラグの抜き挿しが頻繁に発生する方にもおすすめです。 底面はシリコン製のすべり止めが付いています。レバーを押し込む際にタップが動きにくく安心です。 底部の回転パーツはフックとして使用可能。壁のネジ、パソコンラックのバーや網状のカゴなどに引っ掛けてタップを収納できます。吊り穴もあるため、紐を通して吊り下げることも可能です。 底部の回転パーツを出すことで、本体を水平に支えられます。重いACアダプターなどを接続した際にタップが引っ張られて横転することを防ぎます。 AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他イージーリリース機構、フックと吊り穴を兼ねた横転防止機構搭載付属品取扱説明書材質本体:ポリカーボネート樹脂・ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×定格15A、125V、合計1500Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数6個口対応【極性】○外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×61×26※本体のみ(突起部を除く)機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】○、【モジュラージャック】×、【連動機能】×、【変換アダプタ】×プラグ2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用環境THINK ECOLOGY対応製品差込口2ピンノイズフィルター×マグネット×間隔(mm)【差込口】40(差込口中心間寸法)雷ガード埃防止シャッター
パソコン用 覗き見防止 プライバシーフィルター マグネット 着脱式 視野角度60度 エレコムパソコン用 覗き見防止 プライバシーフィルター マグネット 着脱式 視野角度60度エレコム
6,398税込7,038
1個
当日出荷
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。簡単に取り外しできるマグネットタイプののぞき見防止フィルター。
用途移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。 マグネット内蔵のフィルターと鉄粉シールを使うことで、簡単に取り外しができます。 画面の正面を中心に60度(左右約30度)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。 LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。 ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。 透過率約63%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。 紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。 タッチパネルに対応しています。 フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合があります。 パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。 付属の簡易固定シール(スライド用シール)をお使いただくことで、フィルターの垂れ下がり、または使用時の浮き上がりを防ぎます。 付属の簡易固定シール(両面テープ)をお使いただくことで、フィルターの垂れ下がり、または使用時の浮き上がりを防ぎます。 フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しています。また、液晶上部のベゼル部分は5mm以上必要となります。 フィルターと鉄粉シールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。 マグネットとフィルターの厚みにより、パソコンを閉じた上から圧力をかけると、モニターが損傷(亀裂など)する恐れがあります。重いものを上に載せるなど圧力がかからないよう、ご注意ください。 ベゼル(画面の枠部分)に、マグネットや光に反応するセンサーが内蔵されている場合があります。お手持ちのマグネットをベゼル部分に当て、画面が暗くなる、スリープモードに入るなど動作に変化がないか、お確かめの上ご使用ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品鉄粉シール×4枚、サポートシール×4枚、簡易固定シール(スライド用×4枚、モニター貼り用×4枚)材質PET、マグネット、鉄対応機種汎用可視光線透過率(%)約63取付け方法マグネット表面硬度2H紫外線遮断率(%)99.9タッチパネル方式対応ブルーライトカット率約42%のぞき見防止対応反射防止ブルーライトカット対応フィルター厚さ(mm)フィルター部:0.35、マグネット部分:0.9、鉄粉シール:0.8
ダンボールクリップ簡易タイプ マグネット付 モノタロウダンボールクリップ簡易タイプ マグネット付モノタロウ
439税込483
1セット(4個)
当日出荷
梱包作業の便利グッズ! ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。 マグネット付きなので保管に便利です。
用途ダンボール箱のフタの固定等仕様マグネット付材質ABS樹脂長さ(mm)60幅(mm)45イエロー質量(g)60
ダンボールクリップ簡易タイプ(4個セット) モノタロウダンボールクリップ簡易タイプ(4個セット)モノタロウ(1件のレビュー)
219税込241
1セット(4個)
当日出荷
梱包作業の便利グッズ! ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途ダンボール箱のフタの固定等材質ABS樹脂長さ(mm)60幅(mm)45イエロー質量(g)56
粗面マスキングが簡単にできる「やっとローラーS」 ステップ粗面マスキングが簡単にできる「やっとローラーS」ステップ(1件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
・リシン壁やスタッコ壁、各種サイディングの面倒なマスキングが楽にできます。・軍手の2枚重ねや段ボールで押さえつけていた作業を軽減できます。・素地に合わせて先端ローラーの差し替えが可能です。・リング付きなので、腰袋やカラビナに掛けられます。
用途・マスキングテープの貼付け作業に・シーリング業者様や塗装業者様向け
まとめ買い カートンエッジホルダー TRUSCOまとめ買い カートンエッジホルダーTRUSCO
2,798税込3,078
1セット(10パック×4個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等材質ABS樹脂長さ(mm)60幅(mm)45オレンジタイプマグネットなし
カッターナイフLオートロック SK11カッターナイフLオートロックSK11
449税込494
1個
当日出荷
押さえてスライド、指を離すと自動で刃をロックします。段ボール、厚紙、カーペットの切断等の工作・日曜大工に最適です。持ちやすくすべりにくいラバー付グリップです。各社L型刃(18mm巾)が共通で使用できます。
用途段ボール・厚紙・カーペット等の切断作業。仕様オートロック式、日本製ブレード規格L型材質(グリップ)ラバー材質(ホルダー)ステンレス適合替刃SK11カッター替刃大・市販L型(18mm巾)
クリップ 段ボール用 モノタロウクリップ 段ボール用モノタロウ(17件のレビュー)
179税込197
1パック(2セット)
予約販売
2個のパーツを組み合わせて使う事でテープ留めせずに段ボールの蓋を閉じる事が可能です。 パーツ1個づつ使えば、エッジホルダーとして使用可能! 蓋の部分に差し込む事でダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途ダンボール箱のフタの固定等寸法(mm)30×35×13質量(g/個)約6.2RoHS指令対応証明書(0.1MB)
カートンエッジホルダー TRUSCOカートンエッジホルダーTRUSCO
599税込659
1セット(4個)
当日出荷
ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。マグネット付でスチール棚にそのまま保管できます。
用途箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等トラスコ品番819-1277材質ABS樹脂質量(g)60寸法(幅W×長さL)(mm)45×60
マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ1m TRUSCOマジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ1mTRUSCO(14件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。 押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
段ボールホルダー TRUSCO段ボールホルダーTRUSCO(2件のレビュー)
659税込725
1セット(2個)
当日出荷
バーコードをはがしやすいように表面をデザインしています。 ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。 連結できます。 用途に応じてマルチな使い方ができます。 梱包作業の便利グッズ。 ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途物流センター、倉庫、梱包作業ラインにトラスコ品番762-9982材質樹脂長さ(mm)250幅(mm)90厚さ(mm)18質量(g)126
ペーパーシスボックス A4タテ セキセイペーパーシスボックス A4タテセキセイ
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
ペーパーシスボックスの活用で文書管理のシステム化が図れます。 丈夫で強い底部分。 底部分は特殊加工により丈夫にできていますから移動の際にも安心です。 便利なワンタッチ組み立て。 両側を押さえて箱状に起こし、底のツメをはめこむだけで簡単に組み立てられます。 未使用時の保管にも場所をとりません。
サイズA4タテグリーン購入法適合材質再生紙(E段ボール紙)高さ(mm)306奥行(mm)254背幅(mm)100収納幅(mm)93寸法(縦×横×奥行)(mm)306×254×100
TRUSCO カートンエッジホルダー(4個入りセット) TRUSCOTRUSCO カートンエッジホルダー(4個入りセット)TRUSCO(7件のレビュー)
299税込329
1セット(4個)
当日出荷
ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等トラスコ品番389-4631材質ABS樹脂長さ(mm)60幅(mm)45質量(g)56
マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ5m TRUSCOマジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ5mTRUSCO(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻ほか
当日出荷
裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。材質ポリエステル粘着剤合成ゴム系(弱粘着)粘着力弱粘着
塗装ブース用フィルター枠 スチール製 アンデックス塗装ブース用フィルター枠 スチール製アンデックス
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
塗装ブースフィルター用 スチール枠 500mm×500mmスチール網押さえ枠付き、別売りで枠のみ、フィルター押え網のみ、フィルター押え網ゴム付きのみがあります。
用途用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠塗装ブースに設置排気用材質スチール種類フィルター用スチール枠荷姿ダンボール箱RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら