梱包出荷用の無地段ボールです。
幅広いサイズからお選びいただけます。
用途商品の梱包、包装、陳列に。
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に
材質K5×K5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約5
タイプシングルフルート、Aフルート
収納物に合わせたサイズの段ボールです。
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
形状A(みかん箱)
色クラフト
フルートA
ライナーK5
初めから3段階の折筋が付けてあるダンボールです。
内容物に合わせて高さを調節する際に便利で、作業時間を短縮し、仕上がりもキレイです。
折筋は内寸法で高さ50mm/85mm/120mmの位置となります。
仕様1枚に商品名とJANコード印刷あり
外寸法・高さ(mm)132
フルートB
内寸高さ(mm)120
高品質でロープライス!19種類から選べる豊富なサイズ展開!
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
フルートA
ライナーK5
外寸法・高さ(mm)134
RoHS指令(10物質対応)対応
内寸高さ(mm)125
60サイズ段ボール各運送会社の宅配サイズに適合します。中芯はJIS規格適合の5mmフルート、表裏には強度があるKライナーを採用。強度が高くしなやか高品質の日本製ダンボール。さまざまな場所で昔から引っ越しのダンボール箱や、青果野菜などの運搬段ボール箱としても使われています。
【カラー】クラフト色無地(マジックで書けます)
【外側材質】Kライナー
【芯材質】中芯原紙120g/m2
【段ボール発送の必需品】各運送会社の宅配サービスに適合。
用途段ボール箱60サイズ納品用ダンボールや発送用段ボールに最適!フリマアプリ(メルカリヤフオク他)や通販ショップ様宅配引越梱包備品に
色クラフト
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)265×160×167
内寸奥行(mm)255
内寸幅(mm)150
外寸法・幅(mm)160
外寸法・高さ(mm)167
外寸法・奥行(mm)265
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)255×150×147
フルート強化A
ライナーK5
内寸高さ(mm)147
1セット(30枚)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
発泡スチロールから保冷段ボール製の箱へ切替提案です。、組立簡単で在庫の省スペース化ができ、ゴミ処分も簡単な宅配箱です。、サイズ展開が豊富です。
色白
3辺合計(cm)60
ライナーC5
形状A(みかん箱)
色クラフト
ライナーK5
関連キーワード