強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に
材質K5×K5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約5
タイプシングルフルート、Aフルート
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
FSC認証取得商品です。
用途輸送、収納・保管に。
材質K5×K5
形状A式(みかん箱タイプ)
タイプシングルフルート、Aフルート
FSC認証認証
FSC認証番号FSC-C350556
通常A式段ボール(3辺合計658mm)
用途宅配サイズ80サイズ。小物製品の発送におすすめ。
形状A(みかん箱)
色クラフト
フルートA
ライナーK5
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。宅配サイズに合わせたラインナップを品揃えしました!。3辺合計60cm・80cm・100cm・120cmで宅配の料金規定に沿ってサイズを統一、A5・B5・A4・B4・A3・B3と入れる商品の目安も分かりやすい。 配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。宅配サイズに合わせたラインナップを品揃えしました!。3辺合計60cm・80cm・100cm・120cmで宅配の料金規定に沿ってサイズを統一、A5・B5・A4・B4・A3・B3と入れる商品の目安も分かりやすい。 配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
フルートW
ライナーC5
お買得なダンボールシリーズ!スタンダードタイプ。
仕様JOINTEXオリジナル
形状A(みかん箱)
色クラフト
耐荷重(kg)10
省資源ながら丈夫、しかも低価格。軽くて、保管スペースも削減できるエコタイプ!。省資源でエコなのに、強度は従来品とほとんど変わりません。「Cフルート」は従来品より厚さが約1mm薄いですが、ほぼ同等の強度となります。厚みを薄くすることで、資源や、保管スペースの削減(従来品より約20%の削減)を実現しました。まとめ買いでさらにお得にお買い求めいただけます。
初めから4段階の折筋が付けてあるダンボールです。
内容物に合わせて高さを調節する際に便利で、作業時間を短縮し、仕上がりもキレイです。
折筋は内寸法で高さ45mm/80mm/115mm/150mmの位置となります。
仕様1枚に商品名とJANコード印刷あり
フルートB
無地タイプ
内容物はついていません。
形状A(みかん箱)
色クラフト
容量(L)50
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)540×330×300
内寸奥行(mm)534
内寸幅(mm)324
使用の目安A4ファイル7冊(ファイル幅7cm)
アズワン品番65-2316-78
外寸法・幅(mm)330
外寸法・高さ(mm)300
外寸法・奥行(mm)540
3辺合計(cm)120
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)534×324×291
ライナーK5
内寸高さ(mm)291
1箱(10枚)
¥3,670
税込¥4,037
当日出荷
ゆうパケット対応ボックス! 組み立ても簡単!
厚みは規格最大厚の25mm!A4サイズがぴったり入ります。
用途ゆうパケット発送の梱包に
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
FSC認証取得商品です
用途重量物、海外発送品などの梱包に。
材質C5×C5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約8
タイプWフルート
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
FSC認証FSC-C350556
発泡スチロールから保冷段ボール製の箱へ切替提案です。、組立簡単で在庫の省スペース化ができ、ゴミ処分も簡単な宅配箱です。、サイズ展開が豊富です。
色白
3辺合計(cm)60
ライナーC5
関連キーワード