手作りのアクセサリーや雑貨など小さいものを発送するのに便利な小型ケースです。
マグカップやグラス、灰皿など、小物に対応できる小さいサイズが中心となっています。
色ホワイト
材質白Eフルート段ボール
収納物に合わせたサイズの段ボールです。
組立簡単、無地ボックス。商品を保護するインナーボックス、ラッピング箱、配送用の箱など使い方いろいろ。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
色クラフト
材質再生紙
厚さ(mm)1.5
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。
梱包用途だけでは無く、ギフトや収納にも最適です。
小物の梱包や配送に便利な小型段ボール箱です。薄型のEフルートダンボールとA式(みかん箱タイプ)の組み合わせにより、通常のダンボールより1在庫スペース、2原材料、3配送コストの3つの削減に貢献しています。
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)1.5
フルートE
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
フルートA
ライナーK5
折り目が付いて組み立て簡単な段ボール箱です。
225×325×26mmのポスト、新聞受けに入るサイズです。
開封に便利なミシン目入りです。
用途書類・カタログ・印刷物などの発送用に、衣類・CD・DVD・化粧品など小さい荷物の発送用に
対応ゆうパケット、ゆうメール、定形外郵便、クリックポスト、飛脚ゆうメール便
フルートF
ライナーC5
1パック(10枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
厚さ(mm)約3
ライナーK5
内寸高さ(mm)125
外寸法・高さ(mm)134
RoHS指令(10物質対応)対応
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
形状A(みかん箱)
色クラフト
ライナーK5
RoHS指令(10物質対応)対応
収納物のサイズに合わせたダンボールボックスの5枚セットです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な商品選択ができます。
厚さ(mm)5
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)8
色クラフト
フルートW
ライナーC5
RoHS指令(10物質対応)対応
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。
長さ(mm)200~850
深さ(mm)20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
用途引越し、収納、整理
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)3
色クラフト
フルートB
通常A式段ボール(3辺合計528mm)
用途宅配サイズ60サイズ。小物製品の発送におすすめ。
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
内寸奥行(mm)224
内寸幅(mm)164
3辺合計(cm)60
底面サイズA5
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)224×164×100
フルートA
ライナーK5
内寸高さ(mm)100
仕様K170×KS120×K170 AF
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×160×110
外寸法・幅(mm)160
外寸法・高さ(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)230
1セット(20枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
フタと本体が一体となっているタイプです。
色ホワイト
材質裏白カード紙
紙厚(g/m2)350
関連資料仕様
小物の発送に便利なメール便対応ボックスです。
組み立て方も簡単でテープ1本で封が出来ます。
開封もミシン目を引くだけで楽々です。
フリマアプリやネットオークション出品者様におすすめです。
厚さ(mm)1.1
色クラフト
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約5
タイプシングルフルート
フルートA
ライナーK5
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。 ぐいのみ・小鉢などの小さな商品に最適で、底辺は正方形です。 サック式 10枚入り
箱を広げると自動で底が組み上がるワンタッチ式です。テープ不要で作業性アップ!
材質段ボール
形状B(タトウ式(ヤッコ型))
色クラフト
フルートB
ネコポス規格対応の高さ25mmの段ボール箱です。
折り目が付いて組み立て簡単!
開封に便利なミシン目入りです。
用途書類・カタログ・印刷物などの発送用に、衣類・CD・DVD・化粧品など小さい荷物の発送用に
対応ネコポス、ゆうパケット、ゆうメール、定形外郵便、クリックポスト、飛脚ゆうメール便
フルートF
ライナーC5
1パック(10枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
手をかざすことでセンサーが反応し、適量の泡ハンドソープが吐出されます。、ポンプに触れないため接触感染のリスクを軽減。小さいお子さまから大人まで家族全員の手洗いにお使いいただけます。、USBポートの充電式(電池不要)、本体は防水仕様で、水洗いが可能です。
仕様●カラー:ブルーグリーン●動力:リチウムイオン充電池●容量:300mL●材質:本体、フタ/ABS、緩衝材/紙、箱/ダンボール●吐出・噴射形状:2段階設定●吐出・噴射量(約):1mL|2mL/回●付属品:取扱説明書(保証書付き)、クイックスタートガイド、USB充電ケーブル、ACアダプタ、クリーニングピン●単品サイズ(mm):幅82 × 奥行き118 × 高さ183(※ノズル部を含む)、底(接地面):約58●単品重量:約350g●薬液は付属しておりません。
アズワン品番67-5999-49
繰り返し・詰め替え対応
1ケース(12個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
関連キーワード