カテゴリ

  • 梱包用品(37)
  • テープ(33)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 物流用品(20)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 作業工具(12)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 防犯用品(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 清掃用品(4)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)

「段ボール箱 長」の検索結果

193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラダン簡易宅配ボックス プラダンのヤマコープラダン簡易宅配ボックスプラダンのヤマコー
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
ペットボトルやトイレットペーパーなどの大きい荷物の受け取りに困ることはありませんか?折り畳みができるプラダン簡易置き配ボックスは大容量の約100L!プラスチック製で水に強く、湿気で変形しないので繰り返し使えます畳むと厚さわずか9cm。靴箱の下に入れたり棚の隙間に入れてコンパクトに収納できます。1ケース約2.9kgと軽いので持ち運びしやすく、 イベントやフェス、展示会場などでの荷物や備品の搬入・保管にも便利です大きなサイズの折りたたみコンテナがほしいという方に最適なボックスです
用途簡易的な宅配ボックス・収納箱として。展示会場などでの荷物や備品の搬入・保管に質量(kg)2.84(1ケースあたり)外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)665×515×400RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス充電器 Qi2 25W マグネット式 ズレにくい 異物検知機能 USB-Cケーブル一体1.5m エレコムワイヤレス充電器 Qi2 25W マグネット式 ズレにくい 異物検知機能 USB-Cケーブル一体1.5mエレコム
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
最大25W出力で、ワイヤレス充電がもっと速くなる。Qi2 25W対応のスマートフォンを高速充電できる、マグネット式ワイヤレス充電器です。スマートフォンの背面にぴったりくっつき、スマホ操作をしながらの充電も快適です。
用途マグネットで対応するスマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2 25W規格対応のワイヤレス充電器です。 WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2 25W」に準拠した正規認証品です。 ※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 最大出力25Wで、対応するスマートフォンを充電可能。従来のQi規格と比べて5倍の高出力を実現しています。 iPhoneの背面カメラと干渉しない、直径約59mmのコンパクトサイズです。 マグネットでスマートフォンの背面にぴったりくっつくため、スマホ操作をしながらの充電も快適です。 スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電できます。 異物検知機能を搭載。スマートフォンと充電器の間にコインなどの金属異物がある場合は充電を停止し、異常発熱のリスクを軽減します。 スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。 ※本製品に防水機能はありません。 マグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です。 ※ワイヤレス充電対応ケースのみ。また、マグネットでの固定は対応するケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 ※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 ゆったりと接続できる長さ約1.5mの一体型ケーブルを採用しています。 一体型ケーブルにはUSB Type-C(TM)プラグを採用しています。USB Type-CポートのあるAC充電器などから充電できます。 ※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。25Wでのワイヤレス充電には、USB Power Delivery 45W以上、15Wでのワイヤレス充電にはUSB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 ※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様本体一体型USBType-Cケーブルブラック質量(g)約74※ケーブル、コネクター含む出力(W)5/7.5/15/25使用温度範囲(℃)-10~40規格Qi2 25W(MPP)ケーブル長(m)約1.5対応機種Qi2 25W(MPP)規格のワイヤレス充電に対応した機器入力最大5V/3Aまたは9V/3Aまたは12V/3Aまたは15V/3A(USBPowerDelivery対応)使用湿度範囲10%~90%保証期間1年間入力端子USBType-C(TM)プラグ(ケーブル一体型)対象地域日本直径×高さ(mm)59×7.7※ケーブル除くケーブル色ブラック
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/350HL カット品 日本バイリーン【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/350HL カット品日本バイリーン
3,390税込3,729
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/350HLの特長】 粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。 1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。 2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。 3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。 4.難燃性を有しています。 5.振動にも強い粘着剤付与タイプです。 粘着機能のないPA/305HLもあります。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース給気二次天井フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)18.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性、JIS F☆☆☆☆その他の機能粘着剤付き耐熱温度(℃)80最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)505圧力損失(Pa)45~400サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/305HL カット品 日本バイリーン【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/305HL カット品日本バイリーン
3,110税込3,421
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/305HLの特長】 粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。 1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。 2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。 3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。 4.難燃性を有しています。 粘着剤を付与したPA/350HLもあります。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース給気二次天井フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)19.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)80最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)524圧力損失(Pa)45~400サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 カット品 日本バイリーン【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 カット品日本バイリーン
2,930税込3,223
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース排気フィルター フィレドン FR-580の特長】 保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できる。 排気フィルターですが、難燃性はありません。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース排気フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)20.0±3.0種類塗装ブース排気フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)2.5機能JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)60最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)80RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)984圧力損失(Pa)54~200サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AI-100W カット品 日本バイリーン【オーダー】フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AI-100W カット品日本バイリーン
4,200税込4,620
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の乾燥炉に合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【乾燥炉用耐熱フィルター フィレドン AI-100Wの特長】 特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。 乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。 2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。 3.耐熱温度は240℃。 5.難燃性を有しています。 幅300mmから1.0m、長さ300mmから1.0m、1mm単位でオーダーできます。
用途乾燥炉内循環フィルター材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)20.0±3.0種類乾燥炉用耐熱フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)1機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)240最大寸法(mm)1000×1000捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)324圧力損失(Pa)45~200サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 カット品 日本バイリーン【オーダー】フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 カット品日本バイリーン
3,260税込3,586
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の乾燥炉に合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【乾燥炉用耐熱フィルター フィレドン AE-100の特長】 特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。 乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。 2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。 3.耐熱温度は180℃。 5.難燃性を有しています。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5.0m、1mm単位でオーダーできます。
用途乾燥炉内循環フィルター材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)10.0±2.0種類乾燥炉用耐熱フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)1機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)180最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)88RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)440圧力損失(Pa)25~200サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター PX-400  カット品 アンデックス【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター PX-400 カット品アンデックス
3,200税込3,520
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次フィルター PX-400の特長】 目視可能な粒子(10μm以上)をほとんど確実に除去します。 あえて一層式にして細かい粒子(10μm以下のサイズ)の補修にもこだわりました。 ◎振動にも強い粘着剤付き。 ◎耐熱試験130℃ 720時間で0.5%以下の収縮率。 ◎高品質製品(high quality products) ◎難燃性フィルター 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(1.6m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。材質ポリエステル厚さ(mm)18.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性その他の機能粘着剤付き耐熱温度(℃)130最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)510圧力損失(Pa)45~400サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T  カット品 アンデックス【オーダー】塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T カット品アンデックス
2,630税込2,893
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気一次フィルター NF-100Tの特長】 厚さ5mmのフィルターで、給気二次フィルターの寿命を延ばす補助フィルターです。 難燃性のフィルターです。 ◎信頼のアンデックスブース純正品 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×50m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。空調用フィルターとしてもご使用いただけます。材質ポリエステル/アクリル系厚さ(mm)5.0±1.5種類給気一次フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)2.5機能難燃性耐熱温度(℃)100最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)88RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)264圧力損失(Pa)11~206サービス分類オーダー・加工
【オーダー】中性能フィルター IDN500 カット品 アンデックス【オーダー】中性能フィルター IDN500 カット品アンデックス
3,010税込3,311
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【中性能フィルター IDN500の特長】 23mm厚の中性能フィルターです。 塗料ミストの極小粒子やクロム酸等の有害物質除去に対応できます。 難燃性のフィルターです。 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブース排気用、その他中性能フィルターとして材質ポリエステル厚さ(mm)23.0±3.0種類中性能フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)2.5機能難燃性、JIS F☆☆☆☆最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)98(3μmの粒子)RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)210圧力損失(Pa)120~300サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AX-01F  カット品 アンデックス【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AX-01F カット品アンデックス
3,170税込3,487
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次フィルター AX-01Fの特長】 高品質給気二次フィルターにカビや細菌の発生を防ぐ、防カビ・抗菌機能が追加! 加湿や梅雨時にカビの発生を抑制し、バクテリアへの効果も証明されています。 ≪新製品特許出願中≫ ◎人体や環境に優しい世界初の天井フィルターです。 ◎振動にも強い粘着剤付き。 ◎難燃性のフィルターです。 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート(防カビ剤/抗菌剤)厚さ(mm)20.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性(JACA No.11A-2003 クラス3)、防カビ・抗菌その他の機能粘着剤付き耐熱温度(℃)120(MAX)最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)98(ASHRAE質量法)RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)30~390サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AD-980  カット品 アンデックス【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AD-980 カット品アンデックス
3,190税込3,509
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次フィルター AD-980の特長】 捕集効率98%の高性能天井フィルター。 世界で初めて、塗装ブースメーカー主導で開発されたフィルターです。 振動にも強い粘着剤付きです。 ◎捕集効率98%、耐熱温度120℃(MAX)の高性能フィルター ◎AD-980は信頼のアンデックス純正マーク入りです。 ◎難燃性のフィルターです。 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(1.6m×20m巻/2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)20.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.25機能難燃性耐熱温度(℃)120最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)30~390サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塗装ブース用給気一次フィルター AD-330  カット品 アンデックス【オーダー】塗装ブース用給気一次フィルター AD-330 カット品アンデックス
2,860税込3,146
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気一次フィルター AD-330の特長】 捕集効率90%の給気一次フィルターです。 柔軟性のあるフィルターです。 難燃性フィルター。 ◎捕集効率90%、耐熱温度100℃の高性能フィルター ◎信頼のアンデックスブース純正品 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。空調用フィルターとしてもご使用いただけます。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)18.0±3.0種類給気一次フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)1.5機能難燃性耐熱温度(℃)100最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)45~250サービス分類オーダー・加工
10年保証 備蓄用トイレットペーパー 日本製 丸英製紙10年保証 備蓄用トイレットペーパー 日本製丸英製紙
6,398税込7,038
1箱(200m×12ロール)
7日以内出荷
10年保証の備蓄用トイレットペーパー(※製造日より10年間)紙質:ソフトタイプ200m巻き通常のトイレットペーパーより長さが約4倍アルミで真空パックすることで、水害、湿気、カビ、害虫等から長時間トイレットペーパーを保護し、長期保存が可能です芯ありタイプ
用途防災グッズとして。長期備蓄 地震 水害 トイレットペーパー トイペ トイレ 災害用 4倍巻き 真空パック 10年保証 長期保管 長期保存 水害 地震 備蓄材質再生紙100%紙質ソフトタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【段ボール箱】36×24.5×25
カラー布粘着テープS NO.7562 ニトムズカラー布粘着テープS NO.7562ニトムズ
489税込538
1個
6日以内出荷
手でまっすぐ切れて油性マジックで文字が書けます。
用途宅配便・段ボール箱の包装に。結束・仮止め・簡易補修にも。材質布+ポリエステル幅(mm)50厚さ(mm)0.23長さ(m)25粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
ダンボールばんじゅう 箱タイプ yamapacダンボールばんじゅう 箱タイプyamapac(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(50個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
組み立て式のダンボール製ばんじゅうです。使い捨てできるのでイベントやケータリングに最適!もちろん、パン・スイーツ・和菓子・おせちなど、各種食品製造の現場でもお使いいただけます。用途にあわせてお選びください。※浅型・深型よりお選びいただけます。
用途ケータリング、製菓・製パン保管、おせち料理食材仕分け、イベントの搬入、フードコンテナーセット内容本体+フタ材質ダンボール関連資料(0.78MB)
パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
129,800税込142,780
1本(15m)
3日以内出荷
強さ、軽さ、操作性がハイバランス六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい長さ:15mフック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)軽さ:短い収納カーボンクロスシステム採用用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)引掛けやすい先端機構割れない尻金:金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT・本体サイズ・質量:79mm×655mm×79mm・2.95kg長さ・伸長時:15m・収納時:65.5cmS幅・71mm製品最大径・79mm竿数・28先端仕様金具・フック金具(イージージョイント) JEF-FW竿先端・イージージョイント※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質 竿:カーボン・FRP、金具:SS400・梱包仕様 個装梱包:個装箱・シール 個装サイズ・質量:W95×D730×H85mm・3.2kg 内装梱包:段ボール箱・シール 内装サイズ・質量:W210×D746×H182mm・13.2kg・1個口・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:71質量(kg)2.95長さ(m)伸長時:15長さ(cm)収納時:65.5本体寸法(mm)79×655×79最大径(Φmm)79関連資料(1.66MB)取扱説明書(0.22MB)先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
67,980税込74,778
1本(10m)
3日以内出荷
強さ、軽さ、操作性がハイバランス六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい長さ:10mフック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)軽さ:短い収納カーボンクロスシステム採用用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)引掛けやすい先端機構割れない尻金:金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg長さ・伸長時:10m・収納時:55cmS幅・57mm製品最大径・63mm竿数・23先端仕様金具・フック金具(イージージョイント) JEF-FW竿先端・イージージョイント※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質 竿:カーボン・FRP、金具:SS400・梱包仕様 個装梱包:ビニールケース、シール 個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg 内装梱包:段ボール箱・シール 内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:57質量(kg)1.65長さ(m)伸長時:10長さ(cm)収納時:55本体寸法(mm)63×550×63最大径(Φmm)63関連資料(1.66MB)取扱説明書(0.22MB)先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
ガムテープ 糸入りCH FKK(富士工業)ガムテープ 糸入りCHFKK(富士工業)
25,980税込28,578
1箱(20巻)
翌々日出荷
クラフト紙+でんぷん糊で作られている、環境に優しいテープです。テープを貼ったまま段ボールの廃棄が可能です。煩わしい分別作業からも解放されます。文字の書き込みができ、重ね貼りが可能です。接着性・耐熱性に優れたテープです。きれいにはがすことができない特性より、荷抜き・セキュリティ対策にも使用できます。
用途小箱・段ボール箱封緘などの一般包装用途に。ノート・伝票類の背貼り用途に。環境配慮品として、企業のイメージアップに。SDGsの対応に。その他【筆記】可トラスコ品番368-2839材質【基材】クラフト紙 【粘着剤】でんぷん糊幅(mm)50厚さ(mm)0.245寸法(mm)【紙管】50長さ(m)100粘着力(N/10mm)2.73粘着力(N/25mm)6.83
FKKガムテープ 180m巻 FKK(富士工業)FKKガムテープ 180m巻FKK(富士工業)
13,980税込15,378
1箱(20巻)ほか
4日以内出荷
クラフト紙+でんぷん糊で作られている、環境に優しいテープです。テープを貼ったまま段ボールの廃棄が可能です。煩わしい分別作業からも解放されます。文字の書き込みができ、重ね貼りが可能です。接着性・耐熱性に優れたテープです。きれいにはがすことができない特性より、荷抜き・セキュリティ対策にも使用できます。
用途小箱・段ボール箱封緘などの一般包装用途に。ノート・伝票類の背貼り用途に。環境配慮品として、企業のイメージアップに。SDGsの対応に。その他【筆記】可厚さ(mm)0.104寸法(mm)【紙管】50長さ(m)180粘着力(N/10mm)3.86
セキュマックス 363 martorセキュマックス 363martor
2,598税込2,858
1袋
5日以内出荷
特殊な刃の形状により、素材は切れても手や指が切れにくい安全はさみです。平らな刃先で指のはさみ込みによる切創事故を防止します。刃の先端は丸く、突き刺し事故を防止します。軽量なので持ち運びも容易です。
用途段ボール箱、ロール状のシート、紐などのカット作業に製品質量(g)36.8サイズ(mm)長さ134×幅65.5×厚さ8素材本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:ステンレススチール
セキュマックス 565 martorセキュマックス 565martor
6,398税込7,038
1袋
5日以内出荷
特殊な刃の形状により、素材は切れても手や指が切れにくい安全はさみです。平らな刃先で指のはさみ込みによる切創事故を防止します。刃の先端は丸く、突き刺し事故を防止します。刃の上部についた溝でワイヤーやケーブルのカット、ハンドル部分のグリップでフタを回して外すことができます。
用途段ボール箱、ロール状のシート、PPバンドのカット作業に製品質量(g)122サイズ(mm)長さ216×幅83×厚さ13素材本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:ステンレススチール
セキュノーム 500 martorセキュノーム 500martor
2,498税込2,748
1箱
5日以内出荷
【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。作業性を追求したエルゴノミックデザインで疲れにくく効率良くカット作業ができます。刃のホルダーにマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防ぎます。左利きにも対応。
用途段ボール箱、ストレッチフィルムなど、梱包テープ使用方法刃の出し方:スライド材質本体素材:アルミニウム、ゴム、プラスチック、刃の素材:スチール(丸い刃)質量(g)72.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)143×36×16別売付属品NO.1765232:セラミック替刃 セキュノーム500/ミザー用(2枚)替刃仕様1枚で2回使用可能適合替刃NO.65232:替刃 セキュノーム 500/ミザー用 (丸い刃先 10枚入り)、NO.5232:替刃 セキュノーム ミザー/500用(尖った刃先 10枚入り)
セキュプロ マーテゴ martorセキュプロ マーテゴmartor
5,298税込5,828
1箱
5日以内出荷
【安全レベル2】安全性と使い勝手を両立したモデルです。刃先がカット対象物から離れると本体に自動的に収納され、切り傷から作業者を保護します。レバーを握っていても、刃は本体の中に戻ります。耐久性が高く、エルゴノミックデザインと機能性を両立した刃先自動収納機能の安全カッターです。グリップを握るだけで刃先が出る構造で効率良くカット作業ができます。刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。左利きにも対応。
用途段ボール箱、PPバンド、梱包テープ使用方法刃の出し方:グリップ材質本体素材:アルミニウム、ゴム、プラスチック、刃の素材:スチール質量(g)105寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)155×48.5×18別売付属品NO.1792:セラミック替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(2枚)替刃仕様1枚で4回使用可能適合替刃NO.92:替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(10枚入り)、NO.192:ステンレス替刃 セキュプロ マーテゴ/メラック用(10枚入り)
セキュノーム スマートカット MDP martorセキュノーム スマートカット MDPmartor
999税込1,099
1箱
5日以内出荷
【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデル。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。軽量かつコンパクトなボディで一般的な梱包材のカット作業に適し、オールラウンドに使用できます。左利きにも対応。
用途段ボール箱使用方法刃の出し方:スライド材質本体素材:金属探知機で検出可能なプラスチック、刃の素材:ステンレス質量(g)23.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)110×25×12.5
セキュマックス 145 martorセキュマックス 145martor
4,798税込5,278
1箱
5日以内出荷
【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。グラスファイバー強化プラスチックのグリップと薄さ0.5mmの刃は、軽量かつ丈夫でプロの使用にも耐える設計です。鋭い切れ味で段ボール、フィルム、ロール状のマットまたは粘着テープなどを容易に切断します。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、段ボール箱、梱包テープ製品質量(g)12サイズ(mm)長さ118×幅35.4×厚さ4素材本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:スチール
セキュノーム 175 martorセキュノーム 175martor
899税込989
1箱
5日以内出荷
【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。エルゴノミックデザインで設計されたグリップ、左右両方から使用可能なスライダー付きのコンパクトなボディ。コストパフォーマンスが高いモデルです。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、段ボール箱、梱包テープ使用方法刃の出し方:スライド材質本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:スチール質量(g)31寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)109.5×34×13.5替刃仕様1枚で4回使用可能適合替刃NO.45:替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用(10枚入り)、NO.145:ステンレス替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用 (10枚入り)
LANケーブル CAT6A対応 EU RoHS指令準拠 コネクタ無し 単線 リレックス 100m エレコムLANケーブル CAT6A対応 EU RoHS指令準拠 コネクタ無し 単線 リレックス 100mエレコム
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 長い距離でも減衰の少ない単線仕様でコネクターなしのケーブルのみタイプです。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 使用残量がわかるレングスマーク付きです。 ※レングスマークは残量の目安です。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。 必要な長さのLANケーブルの作成に便利な箱入りのリレックスタイプです。ケーブルがもつれにくく、小出しで使用するのに最適です。 やわらかい素材のツメを採用し、ツメ折れによる着脱不良を防ぎます。 芯線の色が鮮やかなため、識別が容易にでき、加工がしやすいケーブルです。 適合コネクターはLD-6RJ45T10(10個入り)、LD-6RJ45T100(100個入り)です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)ケーブル長(m)約100構造単線(AWG23)材質(シース)PVC芯数8芯シールドなし(UTP仕様)適合コネクタLD-6RJ45T10、LD-6RJ45T100ケーブル径(Φmm)約0.58(AWG23)伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.2パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×コネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)PoE対応○(PoE/PoE+)
太い鉛筆も削れる手動鉛筆削り ナカバヤシ太い鉛筆も削れる手動鉛筆削りナカバヤシ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
・直径6.5~12mmまでの木質鉛筆・色鉛筆が削れます。 ※一般的なえんぴつ=直径8mm ※形状、表面仕上等により、削れない鉛筆もあります・鉛筆を挿し込み、ハンドルを向かって時計回りに回すと鉛筆を引込んで削り、反対に回すと 排出する構造で、指を挟む心配がありません。・芯先太さ調整5段階・最短切削可能長実寸シール入り<ご使用上の注意>直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。
用途直径12mmまでの太い鉛筆も削れる!仕様●本体寸法:W60×D138×H124mm●本体質量:約230g●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆外径:6.5~12mmまでの木質鉛筆・色鉛筆(六角/丸/三角対応)●パッケージ寸法:W64×D140×H128mm●パッケージ質量:約240g●パッケージ材質:段ボール●内箱寸法:W310×D285×H150mm●内箱質量:2.6Kg●梱包寸法:W585×D322×H320mm●梱包質量:12.0Kg●入数:8/32電源手動繰り返し・詰め替え対応
キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式 KITO(キトー)キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式KITO(キトー)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
・BLR005:ベルト幅:25mm/破断荷重:5kN・パレット上の荷崩れ防止など、製造現場における製品、部品の固定に最適。・BLR010:ベルト幅:25mm/破断荷重:10kN・25mmベルトで強力なラッシング。・コンパクトで簡単な操作性を求めるご使用に最適。・BLR020:ベルト幅:35mm/破断荷重:20kN・コンパクトな本体カナグで中負荷用に強力ラッシング。・輸送用のパレット、木箱、ダンボール、非鉄製品等に最適。・BLR030:ベルト幅:50mm/破断荷重:30kN・広汎な用途、重負荷用ラッシング。・ワイドなハンドルで操作性抜群。・コンテナ車内の荷くずれ防止、ガスボンベ、ピアノ、木材等の輸送に最適。・BLR040:ベルト幅:50mm/破断荷重:40kN・製品破断強度が5tfの最重負荷用ラッシング、重量物に最適。・ワイドなハンドルで操作性抜群。
OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+ 3M(スリーエム)OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+3M(スリーエム)
379税込417
1巻
当日出荷から9日以内出荷
冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。
用途梱包用途に。幅(mm)48厚さ(mm)0.05基材OPP粘着剤アクリル系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)43.8使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着粘着タイプ強力
10年保証 備蓄用トイレットペーパー 日本製 丸英製紙10年保証 備蓄用トイレットペーパー 日本製丸英製紙
2,298税込2,528
1箱(200m×4ロール)
5日以内出荷
通常のトイレットペーパーより長さが約4倍。10年保証の備蓄用トイレットペーパー(※製造日より10年間)。芯ありタイプ。アルミで真空パックすることで、水害、湿気、カビ、害虫等から長時間トイレットペーパーを保護し、長期保存が可能です。
用途防災グッズとして。長期備蓄 地震 水害 トイレットペーパー トイペ トイレ 災害用 4倍巻き 真空パック 10年保証 長期保管 長期保存 水害 地震 備蓄紙質ソフトタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)段ボール箱:24.8×25.2×12.3
50mmx50m 梱包用透明テープ EA944NBシリーズ エスコ50mmx50m 梱包用透明テープ EA944NBシリーズエスコ
945税込1,040
1個
翌々日出荷
ダンボール箱の包装に、透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に、袋の結束や紙箱の角の補修に
48mmx50m ОPP梱包用テープ EA944NBシリーズ エスコ48mmx50m ОPP梱包用テープ EA944NBシリーズエスコ
21,000税込23,100
1箱(50巻)
翌日出荷
薄くて強くて透明度にも大変優れる、ダンボール箱の包装に、透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に、袋の結束や紙箱の角の補修に
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J6120●商品名:SC-01●幅(mm):48●長さ(m):50●厚さ(mm):0.05●色:超透明●材質:基材/ポリプロピレンフィルム粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")アズワン品番68-1868-36
クリップ ダンボール用 多用途 モノタロウクリップ ダンボール用 多用途モノタロウ
339税込373
1個ほか
当日出荷
段ボールの蓋止め(開き)、段積み、蓋止め(閉じ)3WAY、多用途に使用が可能です。
材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)126幅(mm)71厚さ(mm)30半透明
下枠段差緩和材セット 長さ1905mm TOSTEM(LIXIL)下枠段差緩和材セット 長さ1905mmTOSTEM(LIXIL)
6,998税込7,698
1セット
7日以内出荷
セット内容両開・両袖・特注用:1、取付説明書:1、カートンラベル:1、ポリ袋及びダンボール箱:1ブラック系適合シリーズリシェント3(アルミ)、リシェント3(高断熱)、リシェント3(断熱)
下枠段差緩和材セット 長さ2604mm TOSTEM(LIXIL)下枠段差緩和材セット 長さ2604mmTOSTEM(LIXIL)
7,998税込8,798
1セット
7日以内出荷
セット内容玄関引戸2枚建特注MAX用:1、取付説明書:1、カートンラベル:1、ポリ袋及びダンボール箱:1ブラック系適合シリーズリシェント3(アルミ)、リシェント3(高断熱)、リシェント3(断熱)
下枠段差緩和材セット 長さ1240mm TOSTEM(LIXIL)下枠段差緩和材セット 長さ1240mmTOSTEM(LIXIL)
5,398税込5,938
1セット
7日以内出荷
セット内容片開・親子・片袖用:1、取付説明書:1、カートンラベル:1、ポリ袋及びダンボール箱:1ブラック系適合シリーズリシェント3(アルミ)、リシェント3(高断熱)、リシェント3(断熱)
50mmx50m 手切れ粘着テープ 透明 エスコ50mmx50m 手切れ粘着テープ 透明エスコ
715税込787
1巻
翌日出荷
手で切れるため専用カッターなしで作業可能。梱包時のビリビリ音がしにくい。テープの引き出しが軽く、梱包作業が簡単にできる。ダンボール箱の包装に。透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に。床の結束や紙箱の角の補強に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.06●テープ色:透明●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリプロピレンフィルム 粘着剤/アクリル系アズワン品番65-9316-57
バイオクールショルダー BCSシリーズ トレンドサインバイオクールショルダー BCSシリーズトレンドサイン
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
4L~80Lまで、8種類のサイズから選択できます。すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48~192時間(サイズによる)の保冷に適しています。外装がプラスチック製ダンボールの2重構造になっており、非常に丈夫です。年単位で何度も使えるので通い箱等にお勧めです。UN3373など各種ラベルをご要望の場合はお問い合わせくださ
仕様●内寸:230×230×200mm(底面 225×225mm)●外寸:340×330×330mm●容量:10.35L●ドライアイス総重量:16.14kgまで●本体重量:1.3kg●商品構成●プラスチックカートン製外装容器(肩掛けベルト付き)●EPS樹脂製内装容器及びガス抜き機構付き蓋●ラベルセット(宛名、UN3373、ドライアイス、OVERPACK)アズワン品番65-3421-11
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら