用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約5
タイプシングルフルート
フルートA
ライナーK5
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
FSC認証取得商品です。
用途輸送、収納・保管に。
形状A式(みかん箱タイプ)
タイプシングルフルート
FSC認証認証
FSC認証番号FSC-C350556
フルートA
ライナーK5
カタログや書籍等の商品発送に最適なタトウ型段ボールです。5段階の折り目で高さの調節ができます。
外寸法・高さ(mm)62
フルート5号段
内寸高さ(mm)54
箱を広げると自動で底が組み上がるワンタッチ式です。テープ不要で作業性アップ!
フルートB
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)1.5
色クラフト
フルートE
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)1.5
色白
フルートE
60サイズ段ボール各運送会社の宅配サイズに適合します。中芯はJIS規格適合の5mmフルート、表裏には強度があるKライナーを採用。強度が高くしなやか高品質の日本製ダンボール。さまざまな場所で昔から引っ越しのダンボール箱や、青果野菜などの運搬段ボール箱としても使われています。
【カラー】クラフト色無地(マジックで書けます)
【外側材質】Kライナー
【芯材質】中芯原紙120g/m2
【段ボール発送の必需品】各運送会社の宅配サービスに適合。
用途段ボール箱60サイズ納品用ダンボールや発送用段ボールに最適!フリマアプリ(メルカリヤフオク他)や通販ショップ様宅配引越梱包備品に
色クラフト
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)265×160×167
内寸奥行(mm)255
内寸幅(mm)150
外寸法・幅(mm)160
外寸法・高さ(mm)167
外寸法・奥行(mm)265
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)255×150×147
フルート強化A
ライナーK5
内寸高さ(mm)147
1セット(30枚)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
小物の梱包や配送に便利な小型段ボール箱です。薄型のEフルートダンボールとA式(みかん箱タイプ)の組み合わせにより、通常のダンボールより1在庫スペース、2原材料、3配送コストの3つの削減に貢献しています。
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)1.5
フルートE
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。 。罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く) 。配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。
フルートA
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。宅配サイズに合わせたラインナップを品揃えしました!。3辺合計60cm・80cm・100cm・120cmで宅配の料金規定に沿ってサイズを統一、A5・B5・A4・B4・A3・B3と入れる商品の目安も分かりやすい。 配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。
形状A(みかん箱)
色クラフト
ライナーK5
通常A式段ボール(3辺合計528mm)
用途宅配サイズ60サイズ。小物製品の発送におすすめ。
仕様K170×KS120×K170 AF
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×160×110
内寸奥行(mm)224
内寸幅(mm)164
外寸法・幅(mm)160
外寸法・高さ(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)230
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)224×164×100
フルートA
ライナーK5
内寸高さ(mm)100
1セット(20枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。宅配サイズに合わせたラインナップを品揃えしました!。3辺合計60cm・80cm・100cm・120cmで宅配の料金規定に沿ってサイズを統一、A5・B5・A4・B4・A3・B3と入れる商品の目安も分かりやすい。 配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。
初めから3段階の折筋が付けてあるダンボールです。
内容物に合わせて高さを調節する際に便利で、作業時間を短縮し、仕上がりもキレイです。
折筋は内寸法で高さ50mm/85mm/120mmの位置となります。
仕様1枚に商品名とJANコード印刷あり
外寸法・高さ(mm)132
フルートB
内寸高さ(mm)120
関連キーワード