用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途引越し、収納、整理
収納物に合わせたサイズの段ボールです。
書類整理に便利な印刷入りのダンボール整理箱です。
部署名、書類名など書き込み可能ですので、一目で保管書類の確認ができます。
用途書類整理
形状A式(ミカン箱タイプ)
材質段ボール
厚さ(mm)約5
色茶
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
RoHS指令(10物質対応)対応
無地タイプ
内容物はついていません。
容量(L)30
アズワン品番65-2316-77
1箱(10枚)
¥2,880
税込¥3,168
当日出荷
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
FSC認証取得商品です。
用途輸送、収納・保管に。
材質K5×K5
形状A式(みかん箱タイプ)
タイプシングルフルート、Aフルート
FSC認証認証
FSC認証番号FSC-C350556
A3判ファイル、ファイルボックスFSシリーズの保存にぴったりに設計されている文書保存箱です。
素材には従来の約2倍の厚みを持つ段ボールを使用しています。
さらに上からの荷重に強い構造を持つフタを採用し、耐荷重性を大きく向上させました。(3段の積み重ねができます。)
保存期間中の管理、検索に便利な管理欄を2面に設けました。また、オリジナルの保存票を貼るスペースもあります。
サイズA3
グリーン購入法適合
仕様フタ差し込み式・ワンタッチ底
材質段ボール(古紙パルプ配合)
耐荷重約196N(約20kgF)
内寸法(mm)456×306×331
紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率87%)
外寸法・幅(mm)466
外寸法・高さ(mm)351
外寸法・奥行(mm)316
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
組み立て簡単、ワンタッチ。大量保管に最適。最大5箱 積み上げ可能(A3/B4ボックスなら約1m67cm)。5段に積み重ねたとき1段目は約240kgまで耐えられます。※重ねる際は四隅を揃えてください。未使用時は折りたたんでおけばOK、場所を取らないコンパクト設計。
材質(本体)古紙使用
耐荷重(kg)60
最大積載段数5段
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
組み立て簡単、しっかりとした作りの文書保存箱です。
モノタロウA4ファイルボックスが4個そのまま保存できるジャストサイズ。
文章の大量保管に最適です。
最大4箱積み上げ可能!
サイズA4
材質ダンボール
耐荷重(kg)75
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×330×267
最大積載段数4
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×322×255
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5枚)
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
収納物のサイズに合わせたダンボールボックスの5枚セットです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な商品選択ができます。
箱を広げると自動で底が組み上がるワンタッチ式です。テープ不要で作業性アップ!
タイトル記入スペースの表示で分類・保存を明確化できます。ペーパーボックスがピッタリ保管できます。SBF-75B(B4用)5個収納。SBF-102C(A4用)4個収納ペーパーボックス「フタ付」がピッタリ保管できます。SBF-2838(A4判ヨコ型)4個収納。SBF-2850(B4判ヨコ型)4個収納。
サイズA4・B4サイズ兼用
材質再生紙(B段ボール紙)
寸法(縦×横×奥行)(mm)300×430×395
グリーン購入法適合
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
FSC認証取得商品です
用途重量物、海外発送品などの梱包に。
材質C5×C5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約8
タイプWフルート
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
FSC認証FSC-C350556
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30枚)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
通常A式段ボール(3辺合計658mm)
用途宅配サイズ80サイズ。小物製品の発送におすすめ。
小物の梱包や配送に便利な小型段ボール箱です。薄型のEフルートダンボールとA式(みかん箱タイプ)の組み合わせにより、通常のダンボールより1在庫スペース、2原材料、3配送コストの3つの削減に貢献しています。
材質Eフルートダンボール 1.5mm厚
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700
深さ(mm)80~550
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
キャッチコピー:厚さ3cm対応A4サイズ配送用ボックス。商品説明:日本郵便「クリックポスト」「ゆうパケット」などのメール便サービスに対応したサイズの段ボールケース。「メルカリ ネコポス用段ボール箱」と同じく、送り状を貼ればテープ無しで梱包・発送できます。(ネコポスではご使用できませんのでご注意ください)また開封ジッパー付きなので受け取った後すぐに開封可能です。カタログや小物、雑貨といった様々な通販商品の発送に最適です。
材質板紙
形状板状
組立寸法(mm)長さ333×幅236×深さ29
底面サイズA4
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。
長さ(mm)200~850
深さ(mm)20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
逆浸透膜(RO)と活性炭フィルター、イオン交換樹脂、UF膜、紫外線殺菌で処理したJIS K0557 A3相当の高純度精製水です。
試薬調製や化学分析、培地の調製用精製水として使用可能です。
バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充にも適しています。
仕様●容量(L):20●JIS K0557 A3相当●材質:容器・コック/PE、外箱/段ボール●コック付き
アズワン品番4-5700-01
1個
¥3,290
税込¥3,619
翌々日出荷
関連キーワード