1mm単位でお好きなサイズの板ダンボールを注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。
長さ(mm)100≦L(長さ)≦1800
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。片手で刃が出せるスライド式で、作業効率がアップしました。
ストラップホール付
トラスコ品番473-6257
材質グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼
全長(mm)(使用時)137、(収納時)110
質量(g)29
刃渡り(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
通常A式段ボール(3辺合計528mm)
用途宅配サイズ60サイズ。小物製品の発送におすすめ。
仕様K170×KS120×K170 AF
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×160×110
内寸奥行(mm)224
内寸幅(mm)164
外寸法・幅(mm)160
外寸法・高さ(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)230
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)224×164×100
フルートA
ライナーK5
内寸高さ(mm)100
1セット(20枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
通常A式段ボール(3辺合計658mm)
用途宅配サイズ80サイズ。小物製品の発送におすすめ。
ダンボール色の為、再利用されたダンボールに対しても使用痕を隠しつつ、使用することができます。色が透明ではないので下地のデザインの影響を受けません。
トラスコ品番249-3846
幅(mm)50
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥239
税込¥263
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダンボールのこぎり ストレートグリップ
モノタロウ
¥299
税込¥329
段ボールの開梱はもちろん、曲線カットや穴をあけることもできます。PPバンドも切断できます。
トラスコ品番472-8530
材質本体:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼
全長(mm)190
質量(g)26
刃長(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

LANケーブル CAT5e準拠 100m巻
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、レングスマーク付
規格CAT5e
構造単線
材質(シース)PVC
芯数8芯
環境対応EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
ケーブルスタンダード
コネクタなし
ケーブル外径(Φmm)5.1
シールドUTPケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100まで
工場内の段ボールの保管・管理に使用できるイレクター製段ボールカートです。
梱包・出荷ラインでの段ボールの取扱い作業が軽減されます。
別売りのイレクターパイプ(H-300 S)、メタルジョイント(HJ-1 S)とゴムインナー Sを使用して、簡単に段ボールの仕切りを取り付ける事ができます。
台車の側面(左・右)同士をイレクターパイプで繋いで組立てます(接着箇所14ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途工場内の段ボールの保管・管理用に。梱包・出荷ラインでの段ボールのピッキング用に。
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:スチール(車輪ゴム)
材質(車輪)ゴム
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
災害などの非常時に避難場所などで使える段ボール製の簡易ベッド工具やテープを使用せず、約5分で簡単に組み立てられるマットの両サイド部分がくぼんでいるため、重心を安定させて立ち上がりやすい。衛生面に配慮し、ベッドの高さを30cmに設定。耐荷重200kgの丈夫な2重構造(ダブルカートン仕様)。段ボール製のため、全パーツを資源としてリサイクルできる。備蓄に便利なコンパクトサイズ。宅配便160サイズに対応し、発送対応がしやすい
仕様お客様組立
材質段ボール
質量(kg)8
耐荷重(kg)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1920×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
「書く」と「開ける」を1本で!ダンボールに押し当てて引く!ダンボールが開けられるオープナー付。
キャップ先端のオープナーでダンボールに貼られたテープを裂くことができます。
荷物の中身を傷つけにくい
用途カッターを持ち込めない現場に
商品タイプ使い切り本体
タイプツイン
線幅(mm)太/6、細/2
仕様オープナー付
適合(テープ)クラフトテープ、布テープ
インク油性
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
線の太さ太字・細字
段ボール仕切ケースです。
厚さ(mm)3
色両面白色
高さ(mm)240
奥行(mm)430
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
防炎段ボールを使用しています。火事など各種災害の緊急時や避難時に頭部を保護優れた防炎性能!着火しても燃え広がらない防炎薬液塗布。日本防炎協会認定の防炎製品と同様の防炎加工。ストラップは3段階調節可能引っ掛ける位置を変えれば大人から子供まで装着可能です。頭部保護パッド内部にセットし、スリーブ部分が頭の形状にフィットし安定した装着が可能です。
仕様お客様'組立
材質防炎ダンボール
質量(kg)0.17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×200×510
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
耐荷重150kg工具不要で組立カンタン。約3分で組立完了。組立には工具やテープは必要ありません。作業もカンタンなので、どなたでも組立可能です。臭気の飛散を防ぐフタ付き。
仕様お客様組立
セット内容段ボールトイレ:1個、携帯トイレ:5個(排便袋:5個、抗菌性凝固剤:5)、ポケットティッシュ:5個
材質段ボール
質量(kg)0.55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×490×270
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
ナチュラルなクラフト色です。アクセサリー衣類本などの小さな荷物の発送におすすめです。
ネコポスクリックポストなど、各種規定サイズに対応しています。
発送前の確認に便利な、『厚さゲージ』が付属しています。
用途フリマアプリやオークションの商品発送に
適合サイズネコポス(TM)・ゆうパケット・クリックポスト・定形外郵便
材質本体:段ボール、ゲージ:コートボール紙
仕様開封ミシン目付
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
山金工業製ロジスタンド用のオプション追加段ボール棚です。50mmピッチで任意の位置にセット可能。下側からでも積載量が見えやすいパイプ式の棚です。別売りの「段ボール仕切枠」を取付することで、折り畳んだダンボールを取りやすい位置に収納することができます。ロジスタンド本体へ取付時に使用する支柱穴は1個です。ダンボール棚の均等耐荷重は1枚当たり20kg。ロジスタンド本体の1台当たり耐荷重は60kg/台です。※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
用途組立前のダンボールの収納に。
奥行(mm)581
材質(棚板)スチール
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)20
RoHS指令(10物質対応)対応
設置ベースと上部クリップで安定した設置。様々な設置に対応。T 字連結も可能です。外箱もパーティションとして利用可能。環境に優しいリサイクル可能な素材を使用段ボール製だからリサイクル可能で環境に優しい!分解もカンタンで、工具なども必要ありません。組立は工具不要で簡単!
仕様お客様組立
材質段ボール
質量(kg)本体:11.2、外箱:11.8
寸法(幅W×高さH)(mm)パーティション(単体) 800×1500、パーティション(外箱) 1000×1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(横連結時):7600×210×1500、外箱:1013×1500×95
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
ナチュラルなクラフト色です。
アクセサリー衣類本などの小さな荷物の発送におすすめです。
内側の波目により、衝撃を緩和します!
発送前の確認に便利な、『厚さゲージ』が付属しています。
用途フリマアプリやオークションの商品発送に
仕様開封ミシン目付・封緘シール付・マチ付
材質本体:段ボール、ゲージ:コートボール紙
厚さ(mm)1.5
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
山金工業製ロジスタンド用のオプション追加段ボール仕切枠です。1セット=2個入り。別売りの「段ボール棚」に仕切枠を追加取付することで、ダンボールが倒れることを防止し、仕切りとしても使用できて便利。ダンボール棚の間口方向の任意の位置に取り付けることができます。
用途組立前のダンボールの収納に。
適合本体ロジスタンド ダンボール棚セット付
質量(kg)2
高さ(mm)393
奥行(mm)594.2
材質(棚板)スチール
色(天板)シルキーホワイト
入数1セット(2個入)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
使用済みの段ボール箱を製品を安全に配送するための梱包材に変化させます。
用途・最大で厚み11mmのダンボールまで対応。・Aフルートはもちろん、2層のWフルートや2層強化段ボールの投入も可能です。・メモリに合わせて調整レバーを調整することで、包装材料を適切なサイズにカットすることが可能です。
質量(kg)41
電源(V)100
本体寸法(mm)奥行370
本体寸法(mm)高さ330
消費電力(kW)0.6
本体寸法(mm)幅630
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥449,800
税込¥494,780
8日以内出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)のギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」対応のLANケーブル。信号の干渉を防止する十字介在入り。
仕様十字介材、レングスマーク付、モールド加工コネクタなし、スリムコネクタなし、ケーブル巻取り機能なし
材質PVC(シース)
材質(シース)PVC
芯数8芯
ケーブルスタンダード
シールド無し(UTP仕様)
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(mm)約0.517(AWG24)
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250まで
パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)
爪折れ防止なし(カバー付コネクタ)
PoE対応×
設置ベースと上部クリップで安定した設置。様々な設置に対応。T 字連結も可能です。外箱もパーティションとして利用可能。環境に優しいリサイクル可能な素材を使用段ボール製だからリサイクル可能で環境に優しい!分解もカンタンで、工具なども必要ありません。組立は工具不要で簡単!
仕様お客様組立
材質段ボール
質量(kg)本体:14.9、外箱:15.5
寸法(幅W×高さH)(mm)パーティション(単体) 800×1500、パーティション(外箱) 1000×1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(横連結時):10000×210×1500、外箱:1013×1500×95
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,880
税込¥21,868
5日以内出荷
5 個セットパッケージ 書庫や引き出しに収納 しやすいA4 サイズ。防炎段ボールを使用しています。火事など各種災害の緊急時や避難時に頭部を保護優れた防炎性能!着火しても燃え広がらない防炎薬液塗布。日本防炎協会認定の防炎製品と同様の防炎加工。ストラップは3段階調節可能引っ掛ける位置を変えれば大人から子供まで装着可能です。頭部保護パッド内部にセットし、スリーブ部分が頭の形状にフィットし安定した装着が可能です。
仕様お客様'組立
材質防炎ダンボール
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×214×298
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
屋内作業における作業区画はイージーコーンで!!
段ボール製ですので軽量で持ち運び可能。また廃棄時には資源ごみとして回収可能です。
今までの樹脂製のロ-ドコーンに比べとってもエコなコーンです。
持ち運びラクラク!コンパクトに収納!!
用途作業現場以外にも、学校、幼稚園、病院、イベント用等色んな用途に使用可能です。
高さ(mm)700
質量(g)420
種類組立式
寸法(cm)70×47
RoHS指令(10物質対応)対応
デザイン無地
再生紙使用マーク適合
1セット
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
次世代10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応の自作用LANケーブル。
材質(シース)PVC
芯数8芯
シールドUTPケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(mm)0.58(AWG23)
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500まで
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)206×293
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
多種・多品目の商品を整理整頓・保管できる段ボール仕切ケース付き。段ボール仕切ケースは組立簡単。必要に応じて収納の増減が可能です。背面にケース落下防止のコボレ止めつ付き。
材質スチール
色アイボリー
高さ(mm)1800
タイプ単体
奥行(mm)450
段数6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)750
均等耐荷重(kg/段)150
屋内作業における作業区画はイージーコーンで!!
段ボール製ですので軽量で持ち運び可能。また廃棄時には資源ごみとして回収可能です。
このたびコーンバーも組み立て式段ボール製で新登場。
バー本体1本でも使用できます。
用途作業現場以外にも、学校、幼稚園、病院、イベント用等色んな用途に使用可能です。
セット内容コーン用ジョイント×2本、バー用ジョイント×1本、バー本体×2本
寸法(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥869
税込¥956
翌々日出荷
多種・多品目の商品を整理整頓・保管できる段ボール仕切ケース付き。段ボール仕切ケースは組立簡単。必要に応じて収納の増減が可能です。背面にケース落下防止のコボレ止めつ付き。
材質スチール
色アイボリー
高さ(mm)1800
タイプ連結
奥行(mm)450
段数6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)750
均等耐荷重(kg/段)150
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。折り畳んだダンボールの収納に便利な段ボール棚セット付き!。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。段ボール棚1枚、段ボール仕切り枠2本、棚板1枚が標準付属。段ボール仕切枠は、段ボール棚間口方向の任意位置にセット可能できます。付属の段ボール棚、棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能。段ボール棚均等耐荷重:1枚当たり20kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途組立前のダンボール等の梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
付属品棚板1枚、段ボール棚1枚、段ボール仕切枠2個
色シルキーホワイト
奥行(mm)581
寸法(奥行D×高さH)(mm)段ボール仕切枠:594.2×393
均等耐荷重(kg)棚板:30、段ボール棚:20
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.76MB) (1.74MB)
均等耐荷重(kg/台)60
パレット桁部が折り畳み式になっておりスペースを約6割節約できます。
全面耐荷重2t以上可能です。
紙製品なので環境負荷低減に貢献します。
用途一般品の保管輸送に・ワンウェイの輸送に
間口W×奥行D×高さH(mm)【完成時】1100×1100×110、【折りたたみ時】1190×1100×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応したのLANケーブルです。柔らかく取り回しが容易なヨリ線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様レングスマーク付
材質(シース)PVC
芯数8芯
環境対応EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100まで
段ボール・パレット向きUHF帯 RFID印刷可能ラベルです。100枚セット
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)ラベル:50×50
タイプICタイプ(チップ): Impinj Monza4E
メモリー再プログラム可能: 496ビット(EPC)、128ビット(ユーザーメモリ)
周波数(MHz)865~928
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~85
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。
ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。
周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
1m毎にレングスマークが入っています。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
材質(シース)PVC
芯数8芯
ケーブルスタンダード
シールドSTPケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100まで
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
紙、ダンボールの水分を素早く管理できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。
測定範囲(%)3.5~40
仕様水分比較モード MC-2 : 1~100表示
質量(g)360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×40×150
主な用途●紙、段ボール、古紙など紙製品全般●繊維製品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理
RoHS指令(10物質対応)対応
片側(プチプチキャップ面)に片面段ボール紙がラミネートされたプチプチです。
仕様段ボール、高耐久性、隠蔽性、断熱性、美粧性
ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 !
重量段ボールの封緘
ポリプロピレンを原料とした一体中空構造のプラスチック段ボールです。中空構造なので軽くて丈夫、しかもローコスト。耐水性、耐久性、経済性に優れた画期的な素材です。対象物に傷を付ける心配もなく作業効率が大幅にアップ。さらに他素材とラミネートすることにより、緩衝性も優れたものになります。
寸法(幅Wmm×長さLm)910×1820
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。
重ね貼りができ、文字が書けます。
複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)72
粘着力(N/25mm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ