宅配120サイズ
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
内寸奥行(mm)524
内寸幅(mm)314
3辺合計(cm)120
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)524×314×241
フルートA
ライナーC5
内寸高さ(mm)241
容量(L)55.5
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)530×320×250
アズワン品番65-2316-87
外寸法・幅(mm)320
外寸法・高さ(mm)250
外寸法・奥行(mm)530
1箱(10枚)
¥2,830
税込¥3,113
当日出荷
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
形状A(みかん箱)
色クラフト
ライナーK5
RoHS指令(10物質対応)対応
収納物に合わせたサイズの段ボールです。
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)4
色クラフト
フルートC
ライナーK5
用途引越し、収納、整理
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)3
色クラフト
フルートB
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約5
タイプシングルフルート
フルートA
ライナーK5
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
フルートA
ライナーK6
2018年トラスコ掲載ページ6 1858
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
フルートA
ライナーK5
宅配サイズの段ボールです。
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
フルートA
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
フルートA
ライナーK5
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
FSC認証取得商品です。
用途輸送、収納・保管に。
形状A式(みかん箱タイプ)
タイプシングルフルート
FSC認証認定
FSC認証番号FSC-C350556
フルートA
ライナーK5
120サイズ段ボール各運送会社の宅配サイズに適合します。中芯はJIS規格適合の5mmフルート、表裏には強度があるKライナーを採用。強度が高くしなやか高品質の日本製ダンボール。さまざまな場所で昔から引っ越しのダンボール箱や、青果野菜などの運搬段ボール箱としても使われています。
用途段ボール箱120サイズ納品用ダンボールや発送用段ボールに最適!フリマアプリ(メルカリヤフオク他)や通販ショップ様宅配引越梱包備品に
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
内寸奥行(mm)440
内寸幅(mm)320
3辺合計(cm)120
底面サイズA3
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)440×320×400
フルート強化A
ライナーK5
内寸高さ(mm)400
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)450×330×420
外寸法・幅(mm)330
外寸法・高さ(mm)420
外寸法・奥行(mm)450
1セット(20枚)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
フルートW
ライナーC5
収納物のサイズに合わせたダンボールボックスの5枚セットです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な商品選択ができます。
厚さ(mm)5
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)8
色クラフト
フルートW
ライナーC5
RoHS指令(10物質対応)対応
お買得なダンボールシリーズ!スタンダードタイプ。
形状A(みかん箱)
色クラフト
仕様JOINTEXオリジナル
耐荷重(kg)10
厚さ(mm)約3
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
文書保存箱 段ボール A式
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
サイズA4用
仕様強化タイプ
材質ダンボールKライナー(K7-AF)製/再生紙
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×336×315
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×325×295
書類整理に便利な印刷入りのダンボール箱です。
部署名、書類名など書き込み可能ですので、一目で保管書類の確認ができます。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
材質ダンボールKライナー(K5-AF)製/再生紙
形状A式(ミカン箱タイプ)
厚さ(mm)5
色茶
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途重量物、海外発送品などの梱包に
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約8
フルートW
ライナーC5
蓋に2段階の折り目がついたプラダンケースです。高さを変えられるので三辺合計120と140の宅配サイズで使うことができます。
蓋・底に面ファスナーがついておりテープ貼りの作業がしやすい仕様で、保管や通い箱などに活躍します。
用途通い箱として。運搬や保管に
色ベージュ
質量(kg)1.2(1ケースあたり)
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120サイズ時:355×505×295/140サイズ時:355×505×465
宅配120サイズの規格品ダンボールに、ロゴやイラストなどお客様ご希望のデザインを印刷できます。
低コストで手軽に印刷できます
底面B3サイズです
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
材質K5xK5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)5
色クラフト
タイプシングルフルート、Aフルート
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×386×260
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×380×250
関連資料※(必ずご一読ください。)名入れ印刷入稿マニュアル(1.54MB) 版代・ダンボール代の明細(0.57MB)
収納の目安B4コピー用紙(500枚)×10冊
名入れロゴ・文字印刷
3辺合計(cm)120
底面サイズB3
サービス分類名入れ
宅配120サイズの規格品ダンボールに、ロゴやイラストなどお客様ご希望のデザインを印刷できます。
低コストで手軽に印刷できます
宅配120サイズで発送できます
底面A3サイズです
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
材質K5xK5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)5
色クラフト
タイプシングルフルート、Aフルート
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×326×410
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×320×400
関連資料※(必ずご一読ください。)名入れ印刷入稿マニュアル(1.54MB) 版代・ダンボール代の明細(0.57MB)
収納の目安A3コピー用紙(500枚)×10冊
名入れロゴ・文字印刷
3辺合計(cm)120
底面サイズA3
サービス分類名入れ
内寸奥行(mm)375
内寸幅(mm)265
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×265×H120
フルートE
内寸高さ(mm)H120
1枚(20枚)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
内寸奥行(mm)375
内寸幅(mm)265
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×265×H120
フルートE
内寸高さ(mm)H120
1枚(20枚)
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
宅配120サイズの規格品ダンボールに、ロゴやイラストなどお客様ご希望のデザインを印刷できます。
詳細は下記関連資料のURLをご確認ください。
低コストで手軽に印刷できます。
宅配120サイズで発送できます。
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
材質K5xK5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)5
色クラフト
タイプシングルフルート、Aフルート
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)467×330×294
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)459×319×280
関連資料※(必ずご一読ください。)名入れ印刷入稿マニュアル(1.63MB) 版代・ダンボール代の明細(0.57MB)
収納の目安A3コピー用紙(500枚)×6冊
名入れロゴ・文字印刷
3辺合計(cm)120
底面サイズA3
サービス分類名入れ
フルートA
宅配120サイズの規格品ダンボールに、ロゴやイラストなどお客様ご希望のデザインを印刷できます。
低コストで手軽に印刷できます
宅配120サイズで発送できます
底面A3サイズです
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
材質K5xK5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)5
色クラフト
タイプシングルフルート、Aフルート
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)496×316×370
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×310×360
関連資料※(必ずご一読ください。)名入れ印刷入稿マニュアル(1.54MB) 版代・ダンボール代の明細(0.57MB)
収納の目安A3コピー用紙(500枚)×8冊
名入れロゴ・文字印刷
3辺合計(cm)120
底面サイズA3
サービス分類名入れ
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。宅配サイズに合わせたラインナップを品揃えしました!。3辺合計60cm・80cm・100cm・120cmで宅配の料金規定に沿ってサイズを統一、A5・B5・A4・B4・A3・B3と入れる商品の目安も分かりやすい。 配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。宅配サイズに合わせたラインナップを品揃えしました!。3辺合計60cm・80cm・100cm・120cmで宅配の料金規定に沿ってサイズを統一、A5・B5・A4・B4・A3・B3と入れる商品の目安も分かりやすい。 配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。
60サイズ段ボール各運送会社の宅配サイズに適合します。中芯はJIS規格適合の5mmフルート、表裏には強度があるKライナーを採用。強度が高くしなやか高品質の日本製ダンボール。さまざまな場所で昔から引っ越しのダンボール箱や、青果野菜などの運搬段ボール箱としても使われています。
【カラー】クラフト色無地(マジックで書けます)
【外側材質】Kライナー
【芯材質】中芯原紙120g/m2
【段ボール発送の必需品】各運送会社の宅配サービスに適合。
用途段ボール箱60サイズ納品用ダンボールや発送用段ボールに最適!フリマアプリ(メルカリヤフオク他)や通販ショップ様宅配引越梱包備品に
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
内寸奥行(mm)255
内寸幅(mm)150
3辺合計(cm)60
底面サイズA5
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)255×150×147
フルート強化A
ライナーK5
内寸高さ(mm)147
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)265×160×167
外寸法・幅(mm)160
外寸法・高さ(mm)167
外寸法・奥行(mm)265
1セット(30枚)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
初めから3段階の折筋が付けてあるダンボールです。
内容物に合わせて高さを調節する際に便利で、作業時間を短縮し、仕上がりもキレイです。
折筋は内寸法で高さ50mm/85mm/120mmの位置となります。
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)3
色クラフト
3辺合計(cm)60
フルートB
内寸高さ(mm)120
仕様1枚に商品名とJANコード印刷あり
外寸法・高さ(mm)132
ナチュラルな素材感が可愛いカップ用スリーブです。断熱性を高める二重構造で、ドリンクの保温・持ち手の熱さ軽減に役立ちます。
高さ(mm)65
入数100枚
断熱性を高める二重構造で、ドリンクの保温・持ち手の熱さ軽減に役立ちます。ペーパーカップ12アイス・ホット兼用シリーズ対応。入数:100枚
仕様●サイズ:上辺125(下辺105)x高さ65mm●材質:E段ボール(未晒)120+120g
アズワン品番65-9125-26
1束(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
切断能力(mm)パイプ25.4
切断能力(mm)木材55
ストローク数(min-1[回/分])0~4800
ストローク(mm)14
対応材質鉄工用/木工用
電源(V)単相100
電流(A)3.6
消費電力(W)340
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号407
仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速
質量(kg)1.5
国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。
段ボールと金属缶、緩衝材がセットになっています。
材質段ボール/紙、金属缶/スズメッキ鉄板、緩衝材/フォーム・HDPEリング
丈夫なクラフト紙を使用した大容量のマチ付き2層紙袋です。
低コストで場所を取らない段ボール代替の梱包資材としてご利用いただけます。
安心・高品質の日本製。
用途段ボール箱代替、商品(衣料品・紙製品・農作物等)の包装・保管・輸送、ごみ袋
構造クラフト紙2層
坪量(g/m2)75
レーザー照度切替 (省エネ・通常・高輝度)。3WAY電源 (付属充電池・付属ACアダプタ・別売モバイルバッテリー)。垂直:たちライン。水平:よこライン。両縦:4方向たちライン(90°)。鉛直:鉛直クロスライン、地墨ポイント。屋外OK。収納ケース付
仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、受光器対応:対応 付属LBP-PRG使用、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°、梱包仕様(カッコ内は2個目の梱包内容です):個装梱包:段ボール箱・シール (個装箱・シール) 個装サイズ:W455(120)×D285(120)×H385(630)mm 質量:3.13kg(1.63kg)、線幅:2mm/5m、電池残量警告:有 電池残量表示LED
セット内容・本体×1 ・充電式リチウムイオンバッテリー×2 ・ACアダプター×1 ・専用ケース×1 ・レーザー受光器(LBP-PRG)×1 ・レーザー三脚(LBP-EL2)×1
質量(g)880(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)・充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、・AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、・別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用)
精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m
連続使用時間全照射:約12時間(通常モード)
機能自動補正OFF:有、照射ラインメモリ:有
光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー) 650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動方式
本体サイズ(mm)123×115×174
到達距離(m)屋外最大:約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)
防塵防水性能有 IP54相当
光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)
関連資料(2.12MB)
取扱説明書(2.79MB)
パルス幅×周波数50μs × 10kHz ±10% (通常モード)、 30μs× 10kHz ±10% (省エネモード)
1セット(3点)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
メンテナンス用工具類や部品などを収納してツールワゴンに格納できるトレーの4個セット。中敷きも1枚付属しており、部品を分けて入れることができます。正面にはネームプレートが付いているので、何を収納したかを明記して区別ができます。単体のBOXとしても使用できますので、色々な場所に収納することも可能です。軽くて丈夫な材質で作られており、落として割れる心配も軽減するトレーです。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■材質:本体:PP素材■付属品:ネームプレート+無地紙+中敷き1枚■収納部有効内寸_W:約120mm■収納部有効内寸_D:約370mm■収納部有効内寸_H:約90mm・中敷きの仕切り間隔:約40mm間隔(最大7枚入可能)
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
メンテナンス用工具類や部品などを収納してツールワゴン(CART-FA4SV)用中棚。スチール製で頑丈に作られているので、中棚1枚あたり約120kgの耐荷重があります。引き出しセットを収納する棚としても使用でき、ツールワゴンの3段階可変に取付けできます。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■材質:スチール製■付属品:止めネジ4本■必要工具:プラスドライバー■組立人数:1■組立時間:約20分■天板カラー:シルバー■総耐荷重:約120kg■収納部有効内寸_W:約600mm■収納部有効内寸_D:約420mm
1台
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
ムダのないシンプルさで暮らしに溶け込む。受け取りの確認窓が見えないすっきりしたデザインは、建築にしっとりと溶け込みます。
また使い方をできる限りシンプルにして、使いやすさを追求。家族にも宅配業者様にもやさしい宅配ポストを実現しました。
宅配サイズ120の大型の荷物が受け散れる宅配ボックスです。
材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[宅配投函・取出蓋]ステンレス
タイプポスト無し
サイズ宅配120サイズ
施錠方法シリンダー錠
セキュリティシリンダーで施錠を行う仕様です。
関連キーワード
1
2
次へ