74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm)6 締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3] 材質ステンレス ピッチP(mm)1.25
1個ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します 材質SCM435 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
91 税込100
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


1個
特価
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1本
51 税込56
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
特価
219 税込241
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。 締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。 材質SCM435 仕上黒染 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きショルダーボルト
位置決め、治具固定用の精密ボルト。
ねじ規格並目 材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

YSEB 【オーダー】リニアシャフト 片側段付めねじ 片側めねじ YSEBタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
4,058 税込4,464
16日以内出荷

段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形 耐熱温度(℃)10
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
特価
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)(スティール)SWCH10R 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
1個
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


材質 表面処理生地 頭部形状ショルダーボルト ねじ山種類メートル並目
1個
特価
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

千吉金鋏シリーズ用ネジ&ナットセットです。
質量(g)10
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。 正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。 無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。 ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。 サイドグリップが本機をしっかりサポートします。 ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。 モード切替スイッチ付です。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート16 チャック能力(mm)1.5~13 打撃数(min-1[回/分])0~48000 回転数(min-1[r.p.m])0~3200 電源(V)単相100 電流(A)7.4 消費電力(W)701 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 全長(mm)296 付属品チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース 質量(kg)1.9
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性抜群です。硬度を高く設定、耐摩耗性に優れています。コーススレッド・ボードスクリューやステンレスネジなどの硬いネジに最適です。段付きビットです。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り 全長(mm)100 サイズ(+)NO.2 タイプ段付ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35
1個(2本)
639 税込703
当日出荷

真鍮ツマミ(丸シリーズ)L GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 動画あり
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(丸シリーズ)L
クラシックな半丸型の真鍮製ツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 奥行(mm)25 つまみ径(Φmm)30 台座径(Φmm)22 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理研製鋼3SドリルS型
皿小ねじ用 段付きストレートシャンクドリル
材質HSS
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真鍮ツマミ(R15シリーズ)15サイズ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 動画あり
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(R15シリーズ)15サイズ
スタンダードな半円形デザインのシンガポール。 アンティーク家具などとの相性もバッチリ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 奥行(mm)16 つまみ径(Φmm)17 台座径(Φmm)12 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
1個
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

販売実績を誇る信頼性の高いPRO-75をベースに、ヘッドをコンパクト(50mm)に設計。耐久性に優れています。 75mmまでのコーススレッドが打ち込み可能です 六角軸6.35mmのストレートビット、段付きビット、ドリル等が使用可能です。 インパクトドライバーが一段と使い易くなります。
用途狭い場所やコーナー部でのビス止め、取り外しに。 付属品ビット+No.2 x 25mm 片頭 2本、ハンドル 1本 適合ドライバードリル・インパクトドライバー18V 商品構成単品
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。 作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分) 40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)1.5 チャック能力(mm)1~10 最大締付トルク(N・m)40 回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400 回転数(min-1[回/分])0~360、0~1400 充電時間(分)約40 クラッチ数(段)11(ドリルモード含む) バッテリーリチウムイオン 本体質量(kg)1.23(充電池含む) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×78×225(充電池含む) スイッチ無段変速
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。 フレキシブルシャフトが自在に曲がるので、電動ドライバーは直接アクセスが困難なコーナー部分などのネジへのアクセスが可能になります。 クイックリリーススリーブは両頭ビットまたは段付きビットでご使用いただけます。
全長(mm)300 質量(g)293 差込角(inch)1/4"hex 適合ビット(mm)6.35
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

コンセントに差し込めばすぐに使えるACタイプ! キーレスチャック 10mmΦまでのドリル刃・ビットが交換可能 LEDラウイト付きスイッチ連動式 暗い場所での作業に最適 無段変速機能 スピードコントロールスイッチ 4段階切替クラッチ+ドリル ネジを傷めないクラッチ機構付
用途木材の穴あけに 金属の穴あけに ネジのゆるめ・締め付けに 定格消費電力(W)100 コード長さ(m)約1.5 最大締付トルク(N・m)10 穴あけ能力(mm) 鉄工2 チャック把握範囲(Φmm)0.8~10 仕様回/二重絶縁構造 長さ(mm)210 幅(mm)60 質量(kg)約1 高さ(mm)180 電流(A)1.1 電源(V)交流AC100 回転数(min-1[r.p.m])0~500 定格周波数(Hz)50/60 穴あけ能力(mm) 木工40 定格時間(分)30 木ねじ寸法(mm)3.2Φ×45以内
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。40n・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに適したコードレスドリルドライバー。作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速を採用。様々な作業に対応するコンパクト設計。
仕様●型番:BDCDD186K-JP●最大トルク:40N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~360rpm0~1400rpm●サイズ:78×180×225mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2・(-)8、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:90mm長●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約492本●クラッチ数:10+1(ドリルモード) アズワン品番65-3893-28
1台
15,600 税込17,160
翌日出荷

トップ(エイト)壁面取付棚受金具
複数段の棚受けで、棚板の配置次第で壁側をお洒落にアレンジできます。 色調はマットブラックで重厚感があるアイアン ウォールシェルフです。黒色木ねじ付き。
用途店舗マイルームの飾り棚等にご使用下さい。 材質 黒艶消し
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端スリムでネジ穴が見やすい。段付きビットは幅の狭い場所での作業に適しています。一目でわかる、カラーリング付き。カラーリングでサイズの見分けが簡単。14.4V対応 (ドリル刃は不可)。
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷

2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐摩耗性抜群です。硬度を高く設定、耐摩耗性に優れています。コーススレッド・ボードスクリューやステンレスネジなどの硬いネジに最適です。段付きビットです。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り 全長(mm)65 サイズ(+)NO.2 タイプ段付ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35
1個(2本)
549 税込604
翌々日出荷

無段変速、正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト、キーレスチャック付き。初心者にも扱いやすい、オートマチック・ドリルドライバー。AUTOSENSE機能により、トルクの調整をすることなくネジの頭と板がピッタリ平面になるところで自動で回転が停止します。少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けると1/4回転
仕様●型番:AUTO01-JP●最大トルク:16N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:ドリルモード:0~800rpmネジ締めモード正転:0~480rpmネジ締めモード逆転:0~800rpm●サイズ:78×170×210mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、50mm(+)ビット#1・#2、8×50mmマイナスビット、50mmポジドライブビット#2、50mm六角ビット(3・4・5・6)、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブセット#2、ビットバー:(10種)、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:76mm長(ドリルモード)●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.1×32mm/約634本●クラッチ数:オートマチック アズワン品番65-3893-27
1台
16,800 税込18,480
翌日出荷

ボールポイント付 2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。 先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
仕様●サイズ(mm):1.5●軸長(mm):80 アズワン品番65-2146-30
1本
935 税込1,029
翌日出荷

付属品:バッテリー×1、充電器×1、ビットセット(10種)。軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバーです。握りやすいグリップと、18Vのハイパワーで作業効率があがります。固い材質でも簡単に高速締付が可能です。動作スイッチを押すと、正面のライトが点灯し、暗闇などでの作業に便利です。ビットセット(10本)付きで、さまざまなシーンに対応可能です。素早いネジ締めに。18Vだから馬力が違う。使いやすいコンパクトボディ。握りやすさ抜群の滑りにくいソフトグリップ。力を入れずにラクラクネジ締め。軽量・コンパクトなボディに本格的な機能を搭載。ネジ締め、家具の組み立て、日曜大工・DIY等に活躍。POINT1 ハンマー機能による強力なネジ締め。固い材質や厚みのある木材もしっかりネジ締め。内部にハンマー機能を搭載。回転+ハンマー打撃の強いパワーで固い材質や長いネジもしっかり締める。さらに、トリガーで細かなスピード調整が可能。速さを調節しながらネジを真っ直ぐ締められる。締めるのも緩めるのもワンタッチで簡単切替。POINT2 握りやすいスリムグリップ。持ちやすさと安定感が魅力のグリップは直径35mm。女性の手のひらにも収まるサイズ。POINT3 LEDライトで暗い部分の作業も快適。回転と同時にライトON。POINT4 どこでも使える 簡単充電&コードレス。本体から外したバッテリーを充電器に指すだけ。バッテリータイプだからネジの打ちにくい場所や高い場所、外での作業にも。多彩なビット付きで一家に一台あれば安心。無段変速、正逆転機能、LEDライト付。
仕様バッテリー・充電器付 質量(kg)1.6 回転数(min-1[r.p.m])0~2700 最大トルク(N・m)160 チャック能力(mm)6角軸(2面幅6.35) バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)60 サイズ(mm)182×75×232(H) 打撃数(bpm[回/分])0~3500
1台
24,000 税込26,400
翌日出荷