カテゴリ

  • 機構部品(4)
    • ノブ、つまみ(4)
  • 建築金物(18)
  • 作業工具(9)
  • 切削工具(6)
  • 電動工具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「段付きネジ」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くっつき、喰い付くビットセット EARTH MANくっつき、喰い付くビットセットEARTH MAN
979税込1,077
1セット(3個)
翌々日出荷
ビット:特殊ギザ加工部がしっかり喰い付き、刃先の浮き上がりを防ぎます。ねじ頭をなめにくいので、ねじ穴くずれを防ぎます。ビスキャッチ:丸軸ドライバー・六角棒レンチ・ピックツール等、幅広く取付け可能 段付きビットOK、6.35mm六角軸にも 瞬間強力磁石でお使いの工具がマグネット式に 中心穴に金属が入るとマグネットが吸着 手動ドライバーにも使用可能
用途ドライバービットなどにに取り付けて、磁石でねじ・ビスをキャッチ付属品●ビスキャッチトリプル×1 ●ACR両頭ビット+NO.2×65mm×1 ●ACR両頭ビット+NO.2×110mm×1軸径(Φmm)丸軸Φ3~7・六角軸6.35
さら小ねじ用座ぐりドリル NACHI(不二越)さら小ねじ用座ぐりドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
さら小ねじ沈め座ぐり加工用段付きドリルです
平小ねじ用座ぐりドリル NACHI(不二越)平小ねじ用座ぐりドリルNACHI(不二越)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
平小ねじ沈め座ぐり加工用段付きドリルです
Tower レンジフード調味料ラック 3段 ブラック cottaTower レンジフード調味料ラック 3段 ブラックcotta
4,498税込4,948
1個(1個)
4日以内出荷
レンジフードに引っ掛けるだけ。スパイスや調味料の収納スペースに。使いたいときにサッと使える便利な大容量3段ラック。 よく使う調味料を手元に収納できるトレー。各段には滑りにくいシリコーンマット付き。汚れてもサッと洗い流せます。 レンジフードの折り返し部分にネジでしっかり固定。キャップ付きで壁面も傷付きません。 取り付け可能サイズ/レンジフードの幅:約25.5cm以上、折り返しの厚さ:約3mm以内 折り返しの高さ:約7mm以上、溝幅:約3~20mm以上 上段:約270×70×H180mm中段:約270×110×H245mm(枠H50mm)下段:約270×D115×H110mm
材質本体:スチール(粉体塗装)マット・キャップ:シリコーン寸法(mm)上段:約270×70×H180、中段:約270×110×H245(枠H50)、下段:約270×D115×H110ブラック
Tower レンジフード調味料ラック 3段 ホワイト cottaTower レンジフード調味料ラック 3段 ホワイトcotta
4,498税込4,948
1個(1個)
4日以内出荷
レンジフードに引っ掛けるだけ。スパイスや調味料の収納スペースに。使いたいときにサッと使える便利な大容量3段ラック。 よく使う調味料を手元に収納できるトレー。各段には滑りにくいシリコーンマット付き。汚れてもサッと洗い流せます。 レンジフードの折り返し部分にネジでしっかり固定。キャップ付きで壁面も傷付きません。 取り付け可能サイズ/レンジフードの幅:約25.5cm以上、折り返しの厚さ:約3mm以内 折り返しの高さ:約7mm以上、溝幅:約3~20mm以上
材質本体:スチール(粉体塗装)マット・キャップ:シリコーン寸法(mm)上段:約270×70×H180、中段:約270×110×H245(枠H50)、下段:約270×D115×H110ホワイト
浅型流し台トラップ(横穴つき) カクダイ浅型流し台トラップ(横穴つき)カクダイ
4,960税込5,456
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)BL相当品取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリG2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大10ミリ
材質PP、ステンレス
流し台トラップ(横穴つき) カクダイ流し台トラップ(横穴つき)カクダイ
5,680税込6,248
1個
4日以内出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)BL相当品取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリG2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大1.5ミリ
材質PP、ステンレス
小径ローレットノブ 段付めねじ SUS ラクテム小径ローレットノブ 段付めねじ SUSラクテム
179税込197
1個
5日以内出荷
持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、めねじ貫通タイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
小径ローレットノブ 段付おねじ SUS ラクテム小径ローレットノブ 段付おねじ SUSラクテム
309税込340
1個
5日以内出荷
持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、おねじタイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。先端にキズ防止用の真鍮・樹脂パッドを付けた製品もラインナップしております。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
小径ローレットノブ SUS 真鍮パッド付 ラクテム小径ローレットノブ SUS 真鍮パッド付ラクテム
429税込472
1個
5日以内出荷
小径ローレットノブの先端に真鍮パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に真鍮パッドが当たり固定することができます。また、真鍮素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは樹脂素材もラインナップがございます。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質【先端パッド】C3604【本体・ねじ】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付 ラクテム小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付ラクテム
429税込472
1個
5日以内出荷
小径ローレットノブの先端に樹脂パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に樹脂パッドが当たり固定することができます。また、樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは真鍮素材もラインナップがございます。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質【先端パッド】POM(白)【本体・ねじ】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
高硬度ビットAX162100 ベッセル高硬度ビットAX162100ベッセル
639税込703
1個(2本)
当日出荷
耐摩耗性抜群です。硬度を高く設定、耐摩耗性に優れています。コーススレッド・ボードスクリューやステンレスネジなどの硬いネジに最適です。段付きビットです。
用途ねじ締め作業。仕様刃先マグネット入り全長(mm)100サイズ(+)NO.2タイプ段付ビット径(mm)軸径:六角対辺6.35
高硬度ビットAX162065 ベッセル高硬度ビットAX162065ベッセル
549税込604
1個(2本)
翌々日出荷
耐摩耗性抜群です。硬度を高く設定、耐摩耗性に優れています。コーススレッド・ボードスクリューやステンレスネジなどの硬いネジに最適です。段付きビットです。
用途ねじ締め作業。仕様刃先マグネット入り全長(mm)65サイズ(+)NO.2タイプ段付ビット径(mm)軸径:六角対辺6.35
サキスボ TORXビット ベッセルサキスボ TORXビットベッセル
389税込428
1本
翌々日出荷
くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、トーション部がネジ着座時の衝撃を吸収するダブルの効果で使いやすく高耐久です。狭いところや奥まった作業に最適な段付き形状です。トーション部のシュリンクフィルムは刃先の違いを分かりやすく色分けしています。ビットはマグネット入りです。TORXネジ専用です。
用途主に自動車整備作業。仕様マグネット入、PAT材質特殊鋼全長(mm)100
サキスボTORXビットベルト ベッセルサキスボTORXビットベルトベッセル
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、トーション部がネジ着座時の衝撃を吸収するダブルの効果で使いやすく高耐久です。狭いところや奥まった作業に最適な段付き形状です。トーション部のシュリンクフィルムは刃先の違いを分かりやすく色分けしています。ビットはマグネット入りです。強力な磁力でネジを吸着し、ネジ落下を防止できるネジマグキャッチャー付きの便利なセットです。
用途主に自動車整備作業。仕様マグネット入、ネジマグキャッチャー1個入材質特殊鋼、ネオジウム磁石全長(mm)100サイズT10・T15・T20・T25・T30入数5
[充電式]インパクトドライバー エスコ[充電式]インパクトドライバーエスコ
24,000税込26,400
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー×1、充電器×1、ビットセット(10種)。軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバーです。握りやすいグリップと、18Vのハイパワーで作業効率があがります。固い材質でも簡単に高速締付が可能です。動作スイッチを押すと、正面のライトが点灯し、暗闇などでの作業に便利です。ビットセット(10本)付きで、さまざまなシーンに対応可能です。素早いネジ締めに。18Vだから馬力が違う。使いやすいコンパクトボディ。握りやすさ抜群の滑りにくいソフトグリップ。力を入れずにラクラクネジ締め。軽量・コンパクトなボディに本格的な機能を搭載。ネジ締め、家具の組み立て、日曜大工・DIY等に活躍。POINT1 ハンマー機能による強力なネジ締め。固い材質や厚みのある木材もしっかりネジ締め。内部にハンマー機能を搭載。回転+ハンマー打撃の強いパワーで固い材質や長いネジもしっかり締める。さらに、トリガーで細かなスピード調整が可能。速さを調節しながらネジを真っ直ぐ締められる。締めるのも緩めるのもワンタッチで簡単切替。POINT2 握りやすいスリムグリップ。持ちやすさと安定感が魅力のグリップは直径35mm。女性の手のひらにも収まるサイズ。POINT3 LEDライトで暗い部分の作業も快適。回転と同時にライトON。POINT4 どこでも使える 簡単充電&コードレス。本体から外したバッテリーを充電器に指すだけ。バッテリータイプだからネジの打ちにくい場所や高い場所、外での作業にも。多彩なビット付きで一家に一台あれば安心。無段変速、正逆転機能、LEDライト付。
仕様バッテリー・充電器付質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])0~2700最大トルク(N・m)160チャック能力(mm)6角軸(2面幅6.35)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)60サイズ(mm)182×75×232(H)打撃数(bpm[回/分])0~3500
壁面取付棚受金具 トップ(エイト)壁面取付棚受金具トップ(エイト)
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
複数段の棚受けで、棚板の配置次第で壁側をお洒落にアレンジできます。 色調はマットブラックで重厚感があるアイアン ウォールシェルフです。黒色木ねじ付き。
用途店舗マイルームの飾り棚等にご使用下さい。材質黒艶消し
DC18V ドライバードリル 充電式 エスコDC18V ドライバードリル 充電式エスコ
16,800税込18,480
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト、キーレスチャック付き初心者にも扱いやすい、オートマチック・ドリルドライバー。AUTOSENSE機能により、トルクの調整をすることなくネジの頭と板がピッタリ平面になるところで自動で回転が停止します。少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けると1/4回転
仕様●型番:AUTO01-JP●最大トルク:16N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:ドリルモード:0~800rpmネジ締めモード正転:0~480rpmネジ締めモード逆転:0~800rpm●サイズ:78×170×210mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、50mm(+)ビット#1・#2、8×50mmマイナスビット、50mmポジドライブビット#2、50mm六角ビット(3・4・5・6)、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブセット#2、ビットバー:(10種)、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:76mm長(ドリルモード)●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.1×32mm/約634本●クラッチ数:オートマチックアズワン品番65-3893-27
DC18V ドライバードリル 充電式 エスコDC18V ドライバードリル 充電式エスコ
15,600税込17,160
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き40n・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに適したコードレスドリルドライバー。作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速を採用。様々な作業に対応するコンパクト設計。
仕様●型番:BDCDD186K-JP●最大トルク:40N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~360rpm0~1400rpm●サイズ:78×180×225mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2・(-)8、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:90mm長●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約492本●クラッチ数:10+1(ドリルモード)アズワン品番65-3893-28
3SドリルS型 理研製鋼3SドリルS型理研製鋼
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
皿小ねじ用 段付きストレートシャンクドリル
材質HSS
TiNコート3SドリルS型 理研製鋼TiNコート3SドリルS型理研製鋼
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
LED照明器具 屋外用照明 投光器用 遮光ルーバ 三菱電機LED照明器具 屋外用照明 投光器用 遮光ルーバ三菱電機
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
屋外用・重耐塩仕様
用途屋外用照明 投光器用の遮光ルーバ付属品落下防止ワイヤ×1本、平座金×1個、段付きねじ×1本、M4×14ねじ×3本材質ルーバ枠:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)、フーバフィン:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)
キングトニー クイックリリースフレキシブルビットホルダー 300mm KING TONYキングトニー クイックリリースフレキシブルビットホルダー 300mmKING TONY
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。 フレキシブルシャフトが自在に曲がるので、電動ドライバーは直接アクセスが困難なコーナー部分などのネジへのアクセスが可能になります。 クイックリリーススリーブは両頭ビットまたは段付きビットでご使用いただけます。
全長(mm)300質量(g)293差込角(inch)1/4"hex適合ビット(mm)6.35
[EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメント エスコ[EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメントエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
配線支持金具の取り付けや、設備機械のネジ締めに最適です。
仕様●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●センターハイト:18mm●ヘッドハイト:53mm●取付角度:8方向(45°きざみ)●幅:103mm●重量:250g●ねじ締め能力:万能ビス・米松:3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●穴あけ能力:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ35mm木工ホールソー・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ36mm●適合品番:EA813PA-4・-5・-18・-19用アズワン品番65-2227-31
[EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメント エスコ[EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメントエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
壁際のメタルホールの取り付けや、電線管の固定に最適です。
仕様●適合品番:EA813PA-4、-5、-18、-19用●全長:97mm●センターハイト:13mm●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●取付角度:8方向(45°きざみ)●ねじ締め能力:万能ビス・米松:Φ3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●重量:290gアズワン品番65-2227-30
[Ball Hexagon] キーレンチ エスコ[Ball Hexagon] キーレンチエスコ
935税込1,029
1本
翌日出荷
ボールポイント付 2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。 先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
仕様●サイズ(mm):1.5●軸長(mm):80アズワン品番65-2146-30
マルチアングルボール付六角レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチアングルボール付六角レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌日出荷から翌々日出荷
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
先端形状六角サイズ規格ミリ
レンジフード調味料ラック タワー 3段 山崎実業レンジフード調味料ラック タワー 3段山崎実業
4,500税込4,950
1個
9日以内出荷
レンジフードに引っ掛けるだけ。スパイスや調味料の収納スペースに! 使いたいときにサッと使える便利な大容量3段ラック!塩・コショウ・オイルなど、よく使う調味料を手元に収納できるトレー。 各段には滑りにくいシリコーンマット付き。汚れてもサッと洗い流せます。レンジフードの折り返し部分にネジでしっかり固定。 キャップ付きで壁面も傷付きません。
付属品六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)、マット・キャップ:シリコーン質量(g)約1700耐荷重(kg)各段:約2対応レンジフードの幅:約25.5cm以上 折り返しの厚さ:約3mm以内折り返しの高さ:約7mm以上 溝幅:約20~3mm以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.5×14×57内寸(cm)上段:約W27×D7×H18(枠H5)、中段:約W27×D11×H24.5(枠H5)、下段:約W27×D11.5×H11
真鍮ツマミ(丸シリーズ)S GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(丸シリーズ)SGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
818税込900
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
クラシックな半丸型の真鍮製ツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮奥行(mm)18つまみ径(Φmm)20台座径(Φmm)18付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
真鍮ツマミ(丸シリーズ)M GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(丸シリーズ)MGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
クラシックな半丸型の真鍮製ツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮奥行(mm)23つまみ径(Φmm)25台座径(Φmm)22付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
真鍮ツマミ(丸シリーズ)L GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(丸シリーズ)LGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
クラシックな半丸型の真鍮製ツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮奥行(mm)25つまみ径(Φmm)30台座径(Φmm)22付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
真鍮ツマミ(平シリーズ)S GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(平シリーズ)SGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
579税込637
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
正面から見ると二重丸のデザインをしているクラシックな真鍮製の円盤ツマミです。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)材質真鍮奥行(mm)18つまみ径(Φmm)25台座径(Φmm)15
真鍮ツマミ(平シリーズ)M GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(平シリーズ)MGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
正面から見ると二重丸のデザインをしているクラシックな真鍮製の円盤ツマミです。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)材質真鍮奥行(mm)19つまみ径(Φmm)30台座径(Φmm)16
真鍮ツマミ(キャラクターシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(キャラクターシリーズ)GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
個性的な形状の真鍮製のツマミです。 ナチュラル感のある磨き仕上げ。フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き、使えば使うほど味わいが出ます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)材質真鍮金色仕上真鍮磨き仕上げ
真鍮ツマミ(R15シリーズ)28サイズ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(R15シリーズ)28サイズGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
889税込978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
やや大きめの半丸形の真鍮製ツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)材質真鍮奥行(mm)22つまみ径(Φmm)28台座径(Φmm)16
真鍮ツマミ(R15シリーズ)21サイズ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(R15シリーズ)21サイズGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
778税込856
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
スタンダードな半円形デザインの真鍮製のツマミ。 アンティーク家具などとの相性もバッチリ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)材質真鍮奥行(mm)18つまみ径(Φmm)22台座径(Φmm)14
真鍮ツマミ(R15シリーズ)15サイズ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(R15シリーズ)15サイズGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードな半円形デザインのシンガポール。 アンティーク家具などとの相性もバッチリ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮奥行(mm)16つまみ径(Φmm)17台座径(Φmm)12付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
真鍮ツマミ(8シリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(8シリーズ)GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
風水でも吉とされる、8角形になった真鍮製のツマミ(つまみ)です。 クラシックな8角ツマミで、フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)材質真鍮金色奥行(mm)23仕上真鍮クリアー仕上げ
真鍮ツマミ(66シリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(66シリーズ)GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
749税込824
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
スタンダードな半円形のデザインの真鍮製ツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
真鍮ツマミ(31シリーズ)サイズ38 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(31シリーズ)サイズ38GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
スタンダードな丸みを帯びたデザインの真鍮製のツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)材質真鍮奥行(mm)32つまみ径(Φmm)38台座径(Φmm)38
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら