防音・防振性能に優れています。
ゴム弾性により下地への負荷が軽減します。
2000Lの中心部にラインを入れる事により中心が判り易く広い場所でも容易に並べる事が出来ます。
鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。
弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。
用途土木工事・農業用・歩行者通路・車両通路・資材養生・段差解消・敷き鉄板緩衝等
幅(mm)1000
色ブラック
長さ(m)2
硬度60
伸び(%)230
引張強度(MPa)4.9
RoHS指令(10物質対応)対応
引裂強度(N/mm)21.1
台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。一本から購入できます。設置面には両面テープが付いています。軽くて丈夫なアルミ製です。
用途ステップマットやリフトマットの段差解消に
材質アルミ
厚さ(mm)3
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームにマットを入れ込んで使用する、段差解消用アンダーマットです。裏面が両面テープで固定できるようになっています。中央部分に3mm程の凹みがあります。
用途ステップマットの段差解消に
材質ポリオレフィン樹脂、ポリエチレン樹脂
厚さ(mm)3
色スロープ:ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
色(ベース)グリーン
・靴裏や台車に付着した油分や液体を吸収し保持します。
・表面は丈夫で毛羽立ちづらく、裏面にグリップ力がある為、滑りにくく安全です。
・厚さわずか2mmの為、躓きや段差による引っ掛かりが無く安全です。
・はさみやカッターで簡単にカットが可能です。
・汚れが目立ちにくいダークグレー
・裏面の特殊フィルムでピータイルやセラミックタイルに置くだけで張り付き、また糊を使っていないため粘着が残りません。
・吸収した液体が床に浸透しません。
・防炎適合品
用途・飲食店厨房やスーパーの加工室の出入り口での液体持ち出し防止
・油や水の持ち出しによる、従業員やお客様が滑る危険性や汚れの拡散を減少
使用場所キッチン・厨房
対応油分や液体
色ダークグレー
材質(裏)ポリエチレン
材質(表)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面の特殊粘着素材により、設置した場所からずれないため、マット位置を直す手間やつまずきの原因となるめくれもありません。厚み1.5mm。水分の蒸発が早いので、マットを敷いたまま、床を水洗いできます。(モップやブラシ使用できます)マットは、繊維のあいだに液体を閉じ込める構造になっているため、一度吸収した水分がしみ出しにくくなっています。裏面は粘着ラミネート加工の為、吸収した水分を床面に通さず、マットが滑ることなく安全です。
用途商業施設、病院や特に介護福祉施設で、男性用トイレの液体による転倒事故防止、汚れや傷み等による劣化した外観の改善にも役立ちます。
使用場所介護現場
対応水
材質ポリプロピレン
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
置くだけで車のシートの段差を解消そして快適な空間に!車中泊用インフレート式段差解消マットです。S・M・Lと3つのサイズをご用意。車に併せてお選びいただけます。お手入れしやすくはっ水、防汚性に優れたオックスフォード素材を採用。汚れたらさっとひと拭きでスッキリキレイに。自動膨張式だから設置も楽々。空気の入れ具合を調節することで高さの微調整も可能です。収納時は空気を抜いてコンパクトになるので、保管も場所をとりません。
付属品本体、ショルダーベルト付き収納袋、ゴムバンド、補修パッチ、説明書
材質210Dオックスフォード、ウレタンフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。一本から購入できます。設置面には両面テープが付いています。軽くて丈夫なアルミ製です。
用途ステップマットやリフトマットの段差解消に
材質アルミ
厚さ(mm)6
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面に滑り止め加工を施した靴底の油や水などの汚れを取るマットです。裏面をラミネート加工しており、油汚れなどが透過せず、毛羽立ちにくい素材を使用。薄型で段差ができない為、フォークリフトや台車などが通る通路にも使用できます。
用途出入り口での靴底の汚れ取りに。フォークリフト、台車などのタイヤの汚れの侵入防止に。バックヤード、通路の床敷きに。水回り、油回りでの飛散防止、滑り止めに。
厚さ(mm)≦1
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーだけでも、ウレタンだけもない「エアー + ウレタン」。高密度ウレタンフォームの柔らかい程よい弾力と、反発力のあるエアーでマットの沈み込み過ぎを防ぐ。しっかりとカラダを受け止めてくれるバランスの取れたマット仕様なんです。マットは高いクッション性を持ち、厚み5cmで車の段差や地面の凹凸を解消し、凹凸感を感じにくいので快適な睡眠を確保します。5cmの空気層を作る事で、地面の冷えから体を守れ、キャンプにも快適に眠れます。自己膨張式設計を採用し、エアポンプが要らず、2つのバルブを開くだけてエアマットが自動で空気を吸い込み膨らむ、約1分放置するだけで自動膨張します。両サイドにあるスナップボタンで複数のマットを隙間なく連結することができます。ファミリーで使うのにも広々快適です。
材質ポリエステル/ウレタンフォーム
質量(kg)2.1
直径×長さL(Φmm×mm)収納時:150×700
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)展開時:650×1880×50
RoHS指令(10物質対応)対応
振動防止や段差調整に。
寸法に若干の誤差が生じる場合があります。(±3%以内)接触面の素材によって色素が付着する場合があります。
材質天然ゴム系
厚さ(mm)10
長さ(m)1
硬度60
溝幅(mm)3
溝深さ(mm)3
耐熱温度(℃)-20~60
間隔(mm)5
マットを設置したまま自動洗浄機でマットの表面を洗える為、綺麗な状態で長期間の使用が可能な画期的液体吸収マットです
裏面のコーティングで吸収後の液体が床にしみ出さず、特殊な粘着素材で固定出来る為、ズレヨレの心配が無く安全性の高いマットです
裏面の特殊な強粘着素材は水に溶けださず、マットを敷いたまま洗う事も可能で、剥がした後の糊残りも少ないマットです
油、冷却水、雨水、溶剤、水を吸収し、事務所や客席、施設内等への汚れや雨水の持ちこみ防止対策としてお役に立ちます
マット表面は耐久性が高い為、往来の激しい場所での転倒防止や雨水持ち込み防止、フォークリフトのタイヤ空転対策としてもおすすめです
厚みが1.5mmと薄い為、段差による人やカート、台車の往来の際の躓きや引っかかり等が非常に少なくなるマットです
裏面の強粘着素材でテープ固定が不要、その為手間やコスト削減につながり、設置後の見栄えもすっきりします
ハサミやカッターでお好きなサイズに簡単にカットする事ができます
防炎適合品
用途水や油による汚れ拡散防止対策やスリップ防止対策用の液体吸収マット
材質吸収材:ポリプロピレン、裏面コーティング:ポリエチレン
厚さ(mm)1.5
色グレイ
幅(cm)91
RoHS指令(10物質対応)対応
カーペット類の固定用に。厚みが薄く、段差が気にならない。マットに対してしっかり貼れ、床面に対し糊残りしにくい
用途カーペットの固定に、引越時の養生シート固定に
幅(mm)50
厚さ(mm)0.25
色ブルー
長さ(m)20
基材ポリエチレンクロス
粘着剤アクリル系
粘着力(N/25mm)1面/18.59、2面/7.38
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(30巻)
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
関連キーワード