カテゴリ

  • 建築金物(5)
    • 段差スロープ(1)
  • 電気材料(1)
    • モール(1)
  • 建材・エクステリア(14)
    • 造作材(3)
    • 床・階段関連部材(5)
    • 網戸(1)
    • アルミ型材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
    • その他パッド(1)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 介護用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
すべてのカテゴリ

「段差 解消 材」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
桧  かざる台 池川木材工業桧 かざる台池川木材工業
1,298税込1,428
1枚
6日以内出荷
花や小物を飾るのにぴったり。ナチュナル志向のインテリアに映える天然木の「飾る台」です。ひのき間伐材を使用した、森林環境にも配慮したエコ商品! 安心安全の日本製です。
用途玄関の靴置き、植木鉢・花台、物置き台、段差の解消、子供用の踏み台、テレワークなどデスク作業時の足台材質国産ヒノキ材(間伐材)
リノバ うわば Re フロア用 造作材 段差解消部材(アルミ) LIXILリノバ うわば Re フロア用 造作材 段差解消部材(アルミ)LIXIL
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
長さ(mm)2000梱包内容1本入り素材アルミ
リノベスタイルMT エッジライン ミヅシマ工業リノベスタイルMT エッジラインミヅシマ工業
6,698税込7,368
1ケース(4本)
15日以内出荷
リノベスタイルMTの見切りです。部分敷きや出入り口の段差を解消する見切り材です。つまずき防止や小口面の保護になります。裏面に吸着材付きです。
高さ(mm)6.5質量(g)110奥行(mm)20間口(mm)1000
風呂用段差解消すのこ"楽作" TY558シリーズ 日進医療器(車イス)風呂用段差解消すのこ"楽作" TY558シリーズ日進医療器(車イス)
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷
浴室の出入口の段差を解消するための「すのこ」で、つまずきのない、安全な浴室づくりをサポートします。浴室に合わせたオーダー式で浴室の出入口の段差を解消します(55~290mmまで対応可能)、樹脂製で腐らず衛生的、脚部は高さ調節式で浴室の傾斜にも対応可能、すのこ部は抗菌剤入り
MIGUSA フロア畳専用枠材 積水成型工業MIGUSA フロア畳専用枠材積水成型工業
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
工具を使わずにストレートとコーナーをつなぎ合わせて畳の広さに合わせて囲えます。
用途フロア畳の周りを囲い、段差のつまずきを解消します。材質ポリプロピレン厚さ(mm)11ダークブラウン関連資料フロア畳枠材チラシ(12.36MB)
高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) 城東テクノ高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型)城東テクノ
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。
ライトグレー
高気密型床下点検口(高断熱型) 城東テクノ高気密型床下点検口(高断熱型)城東テクノ
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP、断熱蓋:EPS、断熱枠:PS+PE発泡体ライトグレー熱貫流率(W/m2・K)0.34以下
高気密型床下点検口(標準型) 城東テクノ高気密型床下点検口(標準型)城東テクノ
12,980税込14,278
1セット
6日以内出荷から12日以内出荷
スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PPライトグレー
高気密型床下点検口(断熱型) 城東テクノ高気密型床下点検口(断熱型)城東テクノ
17,980税込19,778特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。すっきりとした断熱材内蔵型。
材質【断熱蓋】縁材:PP 断熱底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PETライトグレー熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
段差スルーR(リバーシブルタイプ) リピープラス段差スルーR(リバーシブルタイプ)リピープラス
12,980税込14,278
1セット(2個)
6日以内出荷
段差対策はスロープで解消!状況に応じて表裏使えるリバーシブルタイプ。被せるタイプと敷くタイプのリバーシブル仕様で設置場所が広がります!黄色ブレードにより視認性アップ!適応高さ19~25mmの段差解消材です。
仕様リバーシブルタイプ厚さ(mm)29.5ブラック/黄穴径(Φmm)4主原料SBR/ゴム硬度約65度
UKロードマット ホーシン(HOSHIN)UKロードマットホーシン(HOSHIN)
14,980税込16,478
1箱(4枚)
5日以内出荷
プライマー不要。はく離紙をはがして貼るだけ! 強力な自着層で貼り付けるため、プライマー塗布の手間と時間がかかりません。
用途亀甲上クラック損傷拡大抑制。ひび割れへの雨水の侵入を防ぎます! ポットホール補修箇所飛散防止。穴埋めした常温合材等の飛散を防ぎます! 薄層路面段差修正。構造物と舗装の薄い段差を補正します! 鉄板、コンクリート面の滑り止め。滑りやすい路面に貼り付けてスリップを解消します!伸び(%)社内規格値:70以上、測定値:(長手)119、(幅)98引張強度(N)社内規格値:80以上、測定値:(長手)120、(幅)112危険物の類別非危険物引張強度(N/cm)社内規格値:300以上、測定値:(長手)380、(幅)370NETIS番号KK-190032-A
段差用アルミスロープ材 TOSTEM(LIXIL)段差用アルミスロープ材TOSTEM(LIXIL)
28,980税込31,878
1本
6日以内出荷
20mmの段差に対応。アルミ製なので外部でも使えます。車いす等もOK,バリアフリー対応や台車での搬入口の段差解消OK。
ナチュラルシルバー材質アルミ表面処理陽極酸化皮膜+クリヤー塗装 ※クリヤー塗装は高耐候型アクリル艶消し塗膜です。長さ(mm)4500
ダンスロープエアー2(Dun-SlopeAIR2) ダンロップ ホームプロダクツダンスロープエアー2(Dun-SlopeAIR2)ダンロップ ホームプロダクツ
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
ダンスロープエアー2は、業界最軽量クラス。全サイズ69cm幅とし、様々な間口に対応(ハンドル部分も干渉しません)。 乗り上げ時の衝撃を低減など、利用者も介助者もより快適で安全な使用感の車いす用可搬形スロープです。 航空機、レーシングカー等に使用されている高品質・特殊カーボン織物を採用。シミュレーション技術を駆使し、軽量・高強度な中空構造を設計。 車いすのスロープ乗り上げ時の衝撃を低減。介助もらくらく。今まで設置不可能だった間口に対応します。尚、ハンドル部分も干渉しません。 側壁で脱輪を予防。保護用ゴムの採用で折り畳み時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。 スロープを正しい位置に設置するために大きく分かりやすく表現したマークを表示し、安全なご利用を促しています。 高さ2.7cmのエッジと保護用ゴム・設置位置マークを表示で安全性を向上! レンタル事業者様における補修作業を簡便化。 走行面のシートは部分貼りで補修性を向上、上下端部のゴムは両面テープで簡単に取り替え可能、エッジ部のシールを色付きエッジ保護材に変更し、補修性を向上ハンドル部はビス止め式により交換を簡便化。
用途車イス用段差解消材質カーボンFRP / ポリカーボネート厚さ(cm)収納時:10.8最大耐荷重(kg)300
リノバ  床造作材(段差解消部材スリム用端部キャップ) TOSTEM(LIXIL)リノバ 床造作材(段差解消部材スリム用端部キャップ)TOSTEM(LIXIL)
789税込868
1セット
5日以内出荷
リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
セット内容右端部用:1個、左端部用:1個材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂
リノバ  床造作材(段差解消部材用端部キャップ) TOSTEM(LIXIL)リノバ 床造作材(段差解消部材用端部キャップ)TOSTEM(LIXIL)
789税込868
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
セット内容右端部用:1個、左端部用:1個材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂
リノバ  床造作材(段差解消部材スリム) TOSTEM(LIXIL)リノバ 床造作材(段差解消部材スリム)TOSTEM(LIXIL)
3,598税込3,958
1セット
5日以内出荷
リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
セット内容本体:1本、ツバ材:1本、ベース材:1本、取付ネジ:13本材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂長さ(m)2
リノバ  床造作材(段差解消部材) TOSTEM(LIXIL)リノバ 床造作材(段差解消部材)TOSTEM(LIXIL)
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷
リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
長さ(m)2材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂セット内容本体:1本、ツバ材:1本、ベース材:1本、取付ネジ:13本
フォーム段差解消部材 ラシッサSフロア用 TOSTEM(LIXIL)フォーム段差解消部材 ラシッサSフロア用TOSTEM(LIXIL)
2,398税込2,638
1セット
5日以内出荷
適合ラシッサ Sフロアセット内容本体1本、ベース材1本、取付ネジ13本材質(本体)ABS樹脂+ハイパーフィルム長さ(m)2材質(ベース)ABS樹脂
壁見切り 1820mm パネフリ工業壁見切り 1820mmパネフリ工業
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途床材・敷物の段差解消に材質樹脂製長さ(mm)1820適合板厚(mm)9~12
段差見切り 薄手用 1820mm パネフリ工業段差見切り 薄手用 1820mmパネフリ工業
19,980税込21,978
1セット(20本)
3日以内出荷
用途床材・敷物の段差解消に材質樹脂製長さ(mm)1820適合板厚(mm)3~6
段差見切り 1820mm パネフリ工業段差見切り 1820mmパネフリ工業
1,998税込2,198
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途床材・敷物の段差解消に材質樹脂製長さ(mm)1820適合板厚(mm)9~12
ガーデンマスター 天然木ウッドデッキセット YAMAZEN(山善)ガーデンマスター 天然木ウッドデッキセットYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
40,980税込45,078
1セット
翌々日出荷
デッキ天板を支える桟が2本あるので安心。デッキの幕板は取り付けた状態でお届けするので組立簡単。デッキ天板表面にビスが出ない安心設計。フェンスとデッキのつなぎ目はL字金具で固定することでより強度を増した設計。自宅の庭先が高原のペンションのように。庭先の段差解消にも。組み合わせで色々なパターンに設置可能。
用途庭先が高原のペンションのようにできる。ガーデンデッキ、ガーデニングセット、縁台、段差解消として。ブラウン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)踏み台:900×300×180、デッキ:900×900×360、ラティス:900×80×450、コーナーラティス:900×奥900×450材質天然木杉材(水溶性アクリル樹脂塗装)質量(kg)踏み台:3.5、デッキ:13、ラティス:3.5、コーナーラティス:7取扱説明書(1.85MB)
痛クナイゾ カーボーイ痛クナイゾカーボーイ(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
部屋と廊下の敷居の段差解消に!柔らかい発泡材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきのケガから守ります木目柄のため廊下やフローリングに使用しても見た目を損ないません自由な長さにカットして使用することもできます専用両面テープ貼付け済み
用途段差のつまづき事故防止に車椅子での段差解消に材質EVA樹脂/アクリル系粘着剤幅(mm)900木目
壁段差解消材 GIKEN(川口技研)壁段差解消材GIKEN(川口技研)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
高さ2400mmまで、段差21mmまで対応。 いろいろな段差形状に対応可能。 取付簡単な親切設計です。両側に段差がある場合には2セット必要となります。
適合アルミキング網戸、ノーカットロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸(ロングサイズ)、ニューロータリー網戸
段差モール DENSAN(デンサン/ジェフコム)段差モールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(23件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップタイプケーブル収納可能傾斜角度(°)15材質PVC
超速乾補修材 オッシャーコート タイムケミカル超速乾補修材 オッシャーコートタイムケミカル(14件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(5kg)
当日出荷
超速乾二液型メタクリル系補修材です。 処理終了後、約1時間(気温20℃)でフォークリフトの運行が可能です。 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(撹拌機不要) 密着力が強く、際からのはつれがない。 混合後の形状は樹脂モルタル状。 施行面積は、塗膜厚10mmで1m×26cmが目安です。
用途コンクリート、アスファルト、厚塗床材の剥離箇所の補修等幅広い用途に使用できます。 穴埋め・凸凹・大きな亀裂・段差修正白っぽいグレーその他-使用方法-1.混合: 補修箇所を清掃後、缶に入った樹脂を骨材の入ったポリ袋に注ぎ込み、よくもんで混ぜ合わせて下さい。(1分程度)2.処理: 補修箇所に適量を流し込んで下さい。3.仕上り: 上部が平らになるようにコテ、ヘラ等で仕上げて下さい。-廃棄の方法-混合して余った材料は、硬化させた後焼却処分、又は産業廃棄物として処分して下さい。トラスコ品番387-1673セット内容樹脂容量(液状)1kg、骨材(砂のような状態)4kg硬化時間(分)夏期(30℃): 約40分、春秋期(20℃): 約60分、冬期(5℃): 約120分外観粗粒状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L混合比塗料:硬化剤=1:4危険物の性状非水溶性
アスファルトシートくろすけ ロードサポートアスファルトシートくろすけロードサポート
28,980税込31,878
1セット(10枚)
3日以内出荷
ガスバーナーや簡易ガスバーナー等による直接加熱方式なので、従来の溶解釜等による面倒な作業が一切不要です。 シート形状で即溶解可能なので特殊な技術が不要です。また、溶解時は必要最低減の加熱なので環境への影響(燃料・周辺への臭気)を軽減出来ます。 液体化してクラック内部に浸透するので一般の防水シート方式より確実な防水が可能です。 夏場のフラッシュ現象がなく、切削作業時にも支障がありません。
用途クラック・目地のシール、段差修正・振動解消、オーバーレイ前のクラック処理、防水層として、簡易防草として、ポットホールの修復、グレーチングの振動緩和、その他の補修・防水箇所に。特性防水付属品専用カッター使用方法【表面処理(パッチング)および段差修正】(1)施工面を軽く清掃します。(2)くろすけをピザカッターで必要な形に切ってください。手でも簡単にちぎれます。(3)施工面に置いたくろすけのふちに砂で土手を作ってください。加熱・溶解したくろすけの流れ出し防止の働きをします。(4)くろすけを加熱しながら骨材を散布します。加熱し液体化したくろすけの上に骨材を均等にまき、骨材とくろすけを一体化させます。 ※火の上からの骨材散布は避けて下さい。骨材がはねて危険です。(5)再度、表面を加熱します。骨材の浸透が不完全な箇所を再度過熱してくろすけと骨材を一体化させます。骨材が不足している箇所は再度、散布してください。(6)自然冷却し、余分な骨材を掃き取って完了です。ほうきで軽く掃いてみて、変形をしなければ骨材を掃き取って大丈夫です。など、掃き取り後に水で強制冷却も可能です。すりつけ部についてはダンパー等でつぶしてください。施工後の自然転圧でも序所に既設の路面となじんできます。寸法(mm)400×400×厚さ3引火点(℃)304軟化点(℃)84.5脆化点(℃)-24(フラース)危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.176
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら