21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。 置くだけで階段がスロープに変身。 人・台車・車椅子用の段差スロープです。 車両の出入りではご使用できません! 脱輪防止なし
材質アルミ 幅(mm)800 シルバー
1枚
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間時の認識が容易:屋外使用時、反射テープを貼り付けてありますので、夜間時の認識が容易に出来ます。横方向の連結可能:付属のボルトにて横方向の連結ができます。中型トラックまで通行可能:プラスチック製の為、鉄製品にくらべ音が静かです。中型トラック(6.5t積)まで通行可能です。
用途駐車場、玄関前の段差を解消することで、スムーズに出入りすることが出来ます。 グレー 材質PP 外寸(mm)602×270×100
1セット(4個)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

適用車両:M級(8t車まで) 粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製。 ダクタイル鋳鉄=マンホールと同等の材質です。 割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。 焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。 ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。 あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
材質ダクタイル鋳鉄(鋳物) 幅(mm)300 奥行(mm)335 付属品ボルト、ナット、ワッシャ メタリックグレー
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨でも滑りにくいゴムチップ素材。 安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。 ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに タイプストレート 付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚 材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維 エコマーク認定認定 ボルト穴径(Φmm)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) エコマーク認定番号23 128 018
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所 穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm タイプストレート 奥行(mm)270 高さ(mm)100 材質ポリプロピレン(含む再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。 ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。 コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
材質塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1500 幅(mm)155
1本
9,998 税込10,998
当日出荷


タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。 ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。 本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。 廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。
材質再生ゴム ブラック
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。 置くだけで階段がスロープに変身。 幅広で脱輪防止が付いていて安全です。 人・台車・車椅子用の段差スロープです。 車両の出入りではご使用できません! 12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。
材質アルミ 幅(mm)905 シルバー 最大荷重(kg)300
1枚
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

夜間時の認識が容易:屋外使用時、反射テープを貼り付けてありますので、夜間時の認識が容易に出来ます。横方向の連結可能:付属のボルトにて横方向の連結ができます。中型トラックまで通行可能:プラスチック製の為、鉄製品にくらべ音が静かです。中型トラック(6.5t積)まで通行可能です。
用途駐車場、玄関前の段差を解消することで、スムーズに出入りすることが出来ます。 グレー 材質PP 外寸(mm)904×270×100
1セット(4個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ジェントルスロープ(スチール) グリーンクロス 動画あり
わずかな段差を解消するのに最適なスチール製スロープです。スチール製のため、重量物が通過しても破損が防止できます。また、高さ調節(ナット付き)を併用することでさらに高さを調節することができます。本体1 つにつき連結プレートが1個付属しています。
用途台車運搬時のわずかな段差解消に。 付属品連結プレート1個 幅(mm)500
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。 プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。 SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。 滑りにくく耐久性に優れています。 凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。 ガタつき音がまったくありません。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー 材質ゴムチップ 長さ(mm)600 材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料 耐荷重(t)6
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレン グレー 耐荷重(t)10 付属品連結ボルト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適用車両:H級(30t車まで) 粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製。 ダクタイル鋳鉄=マンホールと同等の材質です。 割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。 焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。 ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。 あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
材質ダクタイル鋳鉄(鋳物) 幅(mm)300 付属品ボルト、ナット、ワッシャ メタリックグレー
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段差、階段の段差解消に。
耐荷重(kg)約250 有効幅(mm)約200 素材鋼/亜鉛メッキ加工 寸法(Φcm)抗用穴:約10
1箱(3個)ほか
12,800 税込14,080
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AR-4203 ジェントルスロープ(スチール) 高さ調整 グリーンクロス 動画あり
わずかな段差を解消するのに最適なスチール製スロープです。スチール製のため、重量物が通過しても破損が防止できます。『ジェントルスロープ(スチール) 10H』と『ジェントルスロープ(スチール) 20H』と併用することで、1mm~9mmの幅で高さ調節が可能です。
用途ジェントルスロープとの組み合わせで1mm単位の微調整に。 仕様調節幅(mm):1から9 長さ(mm)80 幅(mm)500
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷

ラインナップが充実。段差に合わせて選べます。車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。ゴム製だから、車輌などが乗り上げる時の音が静か。割れや変形が少ない。タイヤとのグリップ力があるので、雨の日でも滑りにくい。重みがあり、雨水などに流されにくい。スリップしにくい表面形状。連結可能(ボルトで固定できます)
付属品連結用ボルト(M8×60L) 1個、ナット1個、ワッシャー2個 材質再生ゴム 形状直線 耐荷重(t)約2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SBAタイプは最も汎用性の高いアルミブリッジです。0.5トンから5トン用まで豊富にラインナップしています。農業機械用に設計・開発されたブリッジです。 ステップ間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードが付いており、突起がタイヤのブロックをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。 フック形状ツメ
1セット(2枚)
51,900 税込57,090
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

フリーアジャストナット M16 OHSATO(大里) 動画あり
OHSATO(大里)フリーアジャストナット M16
エコ商品
簡単な操作で誰でもナット機能の解除が行える。 許容荷重は6800N!引張強度(kg) が必要な箇所にも安心。 ひと目で見てわかる安全確認マーキング付き。 送りねじに使用することで任意の箇所への自由なスライド調整とねじによる微調整が可能。
用途小~中型の加工機器・アミューズメント機器・その他産業機器・テーブル・作業台などの段差のある場所でのレベル取りに、作業現場や仮設現場・イベントブースでのスロープの設置、頻繁に取り外しを行う治具やワーク・機械カバーの簡易固定に 材質【FAナットコア・カバー・割ナット】亜鉛ダイカスト、【バネ抑え板】鉄/ユニクロメッキ、【押しバネ大・小】ステンレス、【丸R型トメワ】鉄、【Oリング】シリコン 許容荷重(N)6800 最大締付トルク(N・m)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷