「段差プレート アーチ」の検索結果
JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用 段差見切り材。
JOINT-LOCK見切材専用両面テープ〈別売〉で簡単に貼れます。
用途JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plusの見切りに
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7
RoHS指令(10物質対応)対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質ABS
幅(mm)30
厚さ(mm)2
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと)
取り外しができるので、賃貸住宅にもOK!
キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。
反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。
用途【使用できる場所】
床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床
作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。
床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。
暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。
【使用できない場所】
凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所
仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要
材質塩化ビニル(SPC)
厚さ(mm)4
幅(cm)18.3
長さ(cm)91.5
使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応