206件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すべり止めテープと注意喚起サインが合体しました。
用途滑りやすい場所での注意喚起を路面表示するのに最適です。 文字内容段差注意 取付方式ステッカー 材質(基材):PVC、 (表面):鉱物粒子 仕様裏面粘着付 厚さ(mm)1 寸法(mm)200×600 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

危険個所の表示に、よく目立つ蛍光タイプ。
材質蛍光ステッカー 厚さ(mm)0.25 寸法(mm)160×135
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に早く貼れます。すべり止めとサインが合体しました。
用途歩道、公共施設、駅構内、店舗などで使用できます。特に滑りやすい場所での路面表示に最適です。 取付方式ステッカー 材質樹脂加工布 仕様裏面粘着付 寸法(mm)150×600
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機材に積層されたアルミニウムが凹凸面に密着します。 屋外のアスファルト面や目地の深いタイル石材等にも貼り付け可能 これまで塗装でしか対応できなかった場所にも使用できます
取付方式路面貼付 材質PVC・アルミ
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

転倒災害防止。危険の「見える化」に。 第三次産業では労働災害全体の30%前後を転倒が占めているほか、比較的割合の低い製造業や建設業でも、増加率は他の事故と比較して高くなっています。危険を注意喚起する危険の「見える化」にご使用ください。
文字内容段差注意 足元に段差がございます 取付方式床面貼付 材質ターポリン・ゴム 寸法(mm)約450×600×1 質量(g)440 日本緑十字社品番101122
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷

1枚
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト
材質プラパール 幅(mm)300 厚さ(mm)5 高さ(mm)620 文字内容段差注意 片面表示 質量(g)160 内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80
1枚
2,698 税込2,968
8日以内出荷

1枚
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロアカーペット用標識 ユニット 動画あり
今まで困難だったOAフロアなどのカーペットに表示ができます。 面ファスナーで着脱自由なので、オフィスのレイアウト変更などに柔軟な対応が可能です。 表面は全面すべり止め加工。
取付方式面ファスナー 材質塩ビターポリン
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。 仕様電気が消えても約3時間光ります。 引張強度(N/15mm)58
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

懐中電灯やヘッドライトを反射して光るシートに注意喚起のメッセージがつきました。
用途倉庫・工場・オフィス等の暗い場所に使用することでわかりやすく危険な場所の注意喚起ができます。 材質本体・PVC 粘着・アクリル系粘着材 質量(g)4 厚さ(mm)1 幅(mm)45 長さ(mm)200
1枚
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【表示内容】段差注意・足元に段差がございます。ターポリン、ゴム製。非粘着。片面印刷。撤去や移動が容易な非粘着タイプながら、設置時の安定感は抜群です。表面には滑り止めの凹凸加工が施されています。
用途転倒災害の予防、啓発に。 寸法(mm)450×600×1
1枚
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

転倒災害防止。危険の「見える化」に。 第三次産業では労働災害全体の30%前後を転倒が占めているほか、比較的割合の低い製造業や建設業でも、増加率は他の事故と比較して高くなっています。危険を注意喚起する危険の「見える化」にご使用ください。
文字内容段差に注意! 取付方式床面貼付 材質ターポリン・ゴム 寸法(mm)約450×600×1 質量(g)440 日本緑十字社品番101126
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷

床面に貼るだけで簡単に注意喚起が出来ます。 凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途事務所、通路等の屋内床面への設置に 材質ポリオレフィン 取付粘着シール
1枚
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
1箱(6枚)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三角形のギザギザが入った、注意喚起の効果が高いテープです。 はく離紙が付いており、施工性に優れています。
用途工場や倉庫などの区画ラインに 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 危険表示、取手、段差などの目印に。 質量(g)600
1巻ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

転倒災害防止。危険の「見える化」に。 第三次産業では労働災害全体の30%前後を転倒が占めているほか、比較的割合の低い製造業や建設業でも、増加率は他の事故と比較して高くなっています。危険を注意喚起する危険の「見える化」にご使用ください。
文字内容CAUTION 段差注意 足元にご注意ください 取付方式床面貼付 材質ターポリン・ゴム 寸法(mm)約450×600×1 質量(g)440 日本緑十字社品番101124
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷

段差注意を促す転倒防止対策の路面ステッカーです。
用途段差のある路面への表示に。 仕様片面表示、路面用 トラスコ品番664-6490 材質/仕上アルミステッカー 取付仕様:粘着ステッカー 質量(g)30 縦(mm)100 横(mm)500 表示内容段差よいか!段差よし!
1枚
1,598 税込1,758
翌々日出荷

人造砥粒を使用していますので素足で踏む場所には貼らないでください。 裏紙をはがすだけで簡単にきれいに貼れます。 耐水性に優れた感圧性粘着剤を使用しており、雨水等ではがれることはありません。 凹凸面にもよくなじみます。 階段、段差等の危険表示効果もあります。
用途屋外用 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA944DA-5 粒度#50 主な用途滑り止め用 特性耐水性
1個(5枚)
570 税込627
当日出荷

蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ 動画あり
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 発光時間(時間)約6~8 蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。 引張強度(N/10mm)36 粘着タイプ強力
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。 引張強度(N/10mm)36 粘着タイプ強力
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。 オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。 スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 段差測定も可能です。 統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。 ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス 寸法H(mm)16 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP67(IEC60529) デプスバーあり サムローラあり 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常使用状態で約5
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。 夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。 必要な長さに応じてカッター等にて切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に、さまざまな危険標示、衝突防止標示に、各種施設の段差標示、誘導表示
1枚ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタル式でみやすい外径・内径・段差・深さ等の測定ができます。測定値を瞬時にデジタル表示します。 比較測定・間接測定もできるゼロ(ZERO)セット機能付きです。読取った値を固定・保持できるホールド機能付です。
用途外径・内径・段差・深さ等の測定。 仕様プラスチック製収納ケース付き 材質(本体)ステンレススチール 使用温度範囲(℃)5~40 最小表示量(mm)0.01 精度(mm)±0.03 電池ボタン電池(SR44)1個(モニター用電池付属) 材質(スライダー)ABS樹脂
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一目でわかる金額表示で売り上げ計算が簡単にできます。 10枚ごとに段差が付いており両替にも便利です。 両手でも片手でも持ち運びができ大変便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×154×68 質量(g)190 トラスコ品番433-3381
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

段差注意を促す転倒防止対策の路面ステッカーです。
用途段差のある路面への表示に。 仕様片面表示、路面用 トラスコ品番664-9647 材質/仕上アルミステッカー 取付仕様:粘着ステッカー 質量(g)30 縦(mm)100 横(mm)500 表示内容足元よいか!足元よし!
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

すじ塗り粘着のクッション効果によりカーペットの繊維に入ったホコリも強力にキャッチします。テープは90周巻、転がす方向が分かりやすい矢印印刷入り。生地を傷めにくい特殊粘着テープです。カットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジを採用しました。ソファー・ベットをはじめにリビング・寝室などの簡単な清掃用クリーナーです。
用途粘着クリーナー。 材質特殊粘着加工紙・紙管 テープ幅(mm)80 巻数90周 巻芯径(Φmm)38 トラスコ品番382-7666 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプスペアテープ 適合用途リビング・寝室用 繰り返し・詰め替え対応
1パック(2巻)
579 税込637
当日出荷

カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。
取付方式カラーコーン取付 材質ABS樹脂 厚さ(mm)4.2
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ダイヤルノギス モノタロウ 動画あり
外側・内側・段差・深さ測定。比較測定時には、ダイヤル表示で素早く測定できます。
最小表示量(mm)0.01 寸法(mm)デプスバー(5×t2) 寸法d(mm)16 寸法a(mm)40 器差(mm)±0.03 指針の1回転(mm)1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。 日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

0001b LED誘導灯 OK-1 フック付き OKACHO 動画あり
故障が少く、使いやすい普及型の誘導灯になります。 先端部とハンドル接合部分を特殊シリコンで強化し、浸水・衝撃に強くなっております。 グリップも滑りにくいデザインを採用し、雨の日でもしっかりと誘導灯を振ることができます。 フックが付いているのでベルトやホルダーに取り付けることができ、持ち運びが楽にできます。 スイッチひとつで点滅・点灯を操作でき、状況に応じた使い方ができます。 また、スイッチも段差の無いタイプとなっており誤点灯の心配がありません。 日本企業として初めて中国で誘導灯の製造・生産を行った会社であり、その信頼度はとても高く、プロフェッショナルな警備会社様に多く使用いただいております。 また、最初に製造を行ったがゆえに、多くの企業にコピーされ粗悪品が出まわっております。 ご注意ください。
用途夜間工事現場や、交通誘導等に従事するスタッフの業務補助・安全対策。 レッド 長さ(cm)54 仕様LED使用 電源単2電池(日本製マンガン電池)×2本(別売) 連続使用時間(時間)100(日本製マンガン電池の場合) 点灯方式点灯、点滅
1本
1,898 税込2,088
欠品中

大型液晶表示デジタルノギス。基本測定機能(外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定)が可能。サムローラー付で、転がして微量な調整が可能。ゼロリセット機能で、比較測定、間接測定が可能。データーホールド機能付き。オートパワーOFF機能で、無駄な電池消耗を防ぎます
用途長さ計測および管理を必要とする業務。 電源CR2032形リチウム電池1個 繰返し精度(mm)±0.01 最大応答速度3m/s 電池寿命約1年 デプスバー(有・無)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニピタ 粘着表示ステッカー(安全靴用) ユニット 動画あり
安全靴の先端部に貼る事で足もとへの注意を促します。 凹凸のある面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途安全靴への貼り込みに 材質ポリオレフィン 取付粘着シール 質量(g)7 縦(mm)30 横(mm)45
1組(10枚)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●コンパクトサイズの粘着剤 ●土から発生するコバエをホイホイ捕まえる ●プランターや鉢の上に置きやすいタイプ ●ニオイがないから室内でも使いやすい ●散水時の水がかかっても使える ●化学殺虫成分不使用 【コバエを逃さない4つの秘密】 (1)土から発生したコバエ(キノコバエ)は歩いて移動する性質がある (2)キノコバエが大好きな緑色に誘引する (3)本能的に歩きたくなる誘導路 (4)強力粘着で一度貼りついたら逃げられない 【対象害虫】キノコバエ類
用途観葉植物の土にわいてしまったコバエを退治する粘着剤です。 対象害虫キノコバエ類
1袋(4個)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注意書きは、生活のマストアイテム。どこでも貼ってはがせるサインプレートとなります。ご自宅やオフィス、小売店、飲食店、美容室、各施設等で使用できるアクリル板サインプレートです。サインプレートはアクリルに印刷されているので耐久性に優れ長期的にご利用が可能です。裏面の粘着テープでどこにでも簡単に設置でき、着脱も簡単で繰り返しご利用できます。光沢のあるプレートは高級感がありインテリアとしてお使いいただけます。
材質アクリル/粘着ジェルシート 質量(kg)0.014 取付方式粘着テープ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×7×0.2
1枚
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途停電時、非常時の避難誘導として 手すりや段差、通路の視認性向上として レバーや機器類の明示として 消火器やヘルメット等の明示として 印刷を行う事で看板やPOPとして その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として 仕様残光時間6~8時間(使用環境による) 材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.37 レモンイエロー 長さ(m)5 粘着力(N/25mm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム) 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷

鮮やかな蛍光色のトラ柄のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力で、剥がれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン表示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。 引張強度(N/mm)36/10
1巻ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)